絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
シャンク形状
その他・ストレートシャンク・丸軸
溝長(mm)
9・23・26・29・32.5・37・42・49・55・60・62・63.5・68.5・75・80・90・121
ブランド
モノタロウ・イシハシ精工・エスコ・NACHI(不二越)・SK11・グーリング・ウォーターミルズ・トップマン[工具・金物]・E-Value・GREAT TOOL・ビックツール・三菱マテリアル・RELIEF・ミスターマイスター・Power sonic・TRUSCO・SK(新潟精機)・リューター(日本精密機械工作)・PROMOTE(プロモート)・サンフレックス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
144件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • すべらない刃先のステン用ドリル トップマン[工具・金物]

    すべらない刃先のステン用ドリル

    トップマン[工具・金物]
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    特殊刃先形状で滑らない
    セット内容3.0/3.5/4.0/4.5/5.0(mm)六角対辺(mm)6.35セット数5本組
  • 下穴錐極短テーパー トップマン[工具・金物]

    下穴錐極短テーパー

    トップマン[工具・金物]
    359税込395
    1本
    8日以内出荷
    材料の割れを防止!作業がラクラク!
    全長(mm)55六角軸対辺(mm)6.35
  • 鉄工ドリルセット トップマン[工具・金物]

    鉄工ドリルセット

    トップマン[工具・金物]
    999税込1,099
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    喰いつき抜群!
    セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5(mm)材質ハイス鋼
  • エクステンションドリル グーリング

    エクステンションドリル

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本ほか
    20日以内出荷
    全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
  • エクステンションドリル 窒化処理 グーリング

    エクステンションドリル 窒化処理

    グーリング
    2,998税込3,298
    1本
    20日以内出荷
    全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
  • エクステンションドリル 窒化処理 グーリング

    エクステンションドリル 窒化処理

    グーリング
    5,598税込6,158
    1本ほか
    20日以内出荷
    全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
    用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
  • ステップパワードリル ドリルセット グーリング

    ステップパワードリル ドリルセット

    グーリング
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
  • コバルト武蔵ドリルセット イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリルセット

    イシハシ精工
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コバルト武蔵ドリルのセット。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。薄板加工時に裏バリが出にくい。
    材質HSCO
  • TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット イシハシ精工

    TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット

    イシハシ精工
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
    用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • ストレートドリル ネジ下穴セット イシハシ精工

    ストレートドリル ネジ下穴セット

    イシハシ精工
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • 軸細正宗ドリル 13型 9本組セット イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型 9本組セット

    イシハシ精工
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6091セット内容14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • 軸細正宗ドリル 10型 9本組セット イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 10型 9本組セット

    イシハシ精工
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6093セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    91,980税込101,178
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
  • 電設工事用ハンド中タップドリルセット イシハシ精工

    電設工事用ハンド中タップドリルセット

    イシハシ精工
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5488セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:20
  • TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TAコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    139,800税込153,780
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5487セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiAlNコーティング入数(本)セット:21
  • SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り イシハシ精工

    SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り

    イシハシ精工
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5485セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
  • 電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット イシハシ精工

    電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    タップのねじ部が長いので使いやすいです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5490セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本)材質HSS(高速度工具鋼)表面処理ホモ処理入数(本)セット:26
  • TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工

    TiNコーティングコバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
    用途ステンレス、難削材の穴あけにトラスコ品番681-6109セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:9
  • ドリルブッシング ATI

    ドリルブッシング

    ATI
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    浸炭鋼製で高い耐久性を実現しています。
    用途航空産業向け。適合ドリルガイドハウジング:ATI589CA材質工具鋼
  • 六角軸円錐ドリル 快削 SK(新潟精機)

    六角軸円錐ドリル 快削

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷
    刀のような鋭い斬れ味、抵抗を感じない快速性と切削性です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
    用途薄鉄板、ステンレス、アルミ、銅、合板、プラスチックなどの切削、くり広げに材質本体:高速度鋼硬度HRC先端:63-65シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • 弱ねじれハイスドリル グーリング

    弱ねじれハイスドリル

    グーリング
    8,398税込9,238
    1本
    翌々日出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用。トラスコ品番181-0276材質HSS全長(mm)184溝長(mm)121ねじれ角(°)118刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリフトピンポンチセット[真鍮製] エスコ

    ドリフトピンポンチセット[真鍮製]

    エスコ
    1,280税込1,408
    1本
    翌日出荷
    真鍮仕様で対象物を傷つけません。
  • ドリフトピンポンチセット[真鍮製] エスコ

    ドリフトピンポンチセット[真鍮製]

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。真鍮仕様で対象物を傷つけません。
  • ドリルセット(Co-HSS) エスコ

    ドリルセット(Co-HSS)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1セット
    翌日出荷
    用途一般コンクリート、ステンレス用。材質Co-HSS(コバルトハイス)寸法(mm)2.0・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0入数(本)6本
  • 木工ドリルセット 3本組 PROMOTE(プロモート)

    木工ドリルセット 3本組

    PROMOTE(プロモート)
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    先端誘導ネジ式なので正確な穴あけが可能です。
    用途木材/合板/コンパネ等の穴あけにセット内容3.0/6.0/9.0(mm)形状六角軸シャンク(6.35mm)
  • 25pc. メトリック・ドリルセット 222ATJ25 FACOM

    25pc. メトリック・ドリルセット 222ATJ25

    FACOM
    76,980税込84,678
    1個
    73日以内出荷
    800MPAまでの鋼、ステンレス鋼、ねずみ鋳鉄、アルミニウム合金用。 セット222A.TJ19および222A.TJ25:5/10mm刻みのビット。 セット222A.TJ50および222A.TJ81:1/10mm刻みのビット。
    用途ドリルセット質量(g)1400
  • 超硬合金ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    超硬合金ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    37,980税込41,778
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    高品質の超硬合金製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途合金鋼、各種金属、プラスチックなどの小径穴あけや各種プリント基板の穴あけ用。セット内容T3005、T3006、T3007、T3008、T3009、T3010、T3011、T3012、T3013、T3014、T3015、T3016、T3017、T3018、T3019、T3020、T3021、T3022、T3023、T3024 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)3.175全長(mm)38セット数20本入
  • スチール鋼ツイストドリルセット リューター(日本精密機械工作)

    スチール鋼ツイストドリルセット

    リューター(日本精密機械工作)
    24,980税込27,478
    1セット(19本)
    3日以内出荷
    高品質のスチール鋼製ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-660、精密マイクロボール盤BDM-300・BDM-300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。セット内容T2005、T2006、T2007、T2008、T2009、T2010、T2011、T2012、T2013、T2014、T2015、T2016、T2017、T2018、T2019、T2020、T2021、T2022、T2023 〈各1本〉、ケース TS-01軸径(Φmm)2.34全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000セット数19本入
  • カウンターシンク5本組(6.3,10.4,16.5,20.5,25mm) ウォーターミルズ

    カウンターシンク5本組(6.3,10.4,16.5,20.5,25mm)

    ウォーターミルズ
    36,980税込40,678
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    5本組、5Co+TiAlNコーティング
  • 5%コバルトハイス鋼ストレートドリル19本組セット ウォーターミルズ

    5%コバルトハイス鋼ストレートドリル19本組セット

    ウォーターミルズ
    14,980税込16,478
    1セット(19本)
    4日以内出荷
    1.0mm~10.0mm(0.5mmとび)の19本組セット
  • 鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)
    689税込758
    1セット(2本)
    翌日出荷
    全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • TINコーティング コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    TINコーティング コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(13本)ほか
    5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)先端角(°)120表面処理TINコーティング
  • 2.0- 6.0mm ドリルセット(7本組/HSS) エスコ

    2.0- 6.0mm ドリルセット(7本組/HSS)

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-7
  • 1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS) エスコ

    1.1-6.0mm ドリルセット(50本組/HSS)

    エスコ
    32,300税込35,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-50
  • 1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS) エスコ

    1.0 -13mm ドリルセット(25本組/HSS)

    エスコ
    42,700税込46,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-25
  • 1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS) エスコ

    1.0 -10mm ドリルセット(19本組/Co-HSS)

    エスコ
    35,000税込38,500
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA824N-19B
  • 1.0 -10mm ドリルセット(19本組/HSS) エスコ

    1.0 -10mm ドリルセット(19本組/HSS)

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-19
  • 1.5-6.5mm ドリルセット(13本組/HSS) エスコ

    1.5-6.5mm ドリルセット(13本組/HSS)

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-13
  • 2.0-6.0mm ドリルセット(10本組/TiN-HSS) エスコ

    2.0-6.0mm ドリルセット(10本組/TiN-HSS)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-10C
  • 2.0- 6.0mm ドリルセット(10本組/Co-HSS) エスコ

    2.0- 6.0mm ドリルセット(10本組/Co-HSS)

    エスコ
    9,070税込9,977
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824N-10B
ハイスドリルセット