絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
9・23・26・29・32.5・37・42・49・55・60・62・63.5・68.5・75・80・90・121
ブランド
- モノタロウ(2)
- イシハシ精工(28)
- エスコ(25)
- NACHI(不二越)(8)
- SK11(8)
- グーリング(7)
- ウォーターミルズ(5)
- トップマン[工具・金物](5)
- E-Value(4)
- GREAT TOOL(4)
- ビックツール(4)
- 三菱マテリアル(4)
- RELIEF(3)
- ミスターマイスター(3)
- Power sonic(3)
- TRUSCO(2)
- SK(新潟精機)(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- PROMOTE(プロモート)(2)
- サンフレックス(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・イシハシ精工・エスコ・NACHI(不二越)・SK11・グーリング・ウォーターミルズ・トップマン[工具・金物]・E-Value・GREAT TOOL・ビックツール・三菱マテリアル・RELIEF・ミスターマイスター・Power sonic・TRUSCO・SK(新潟精機)・リューター(日本精密機械工作)・PROMOTE(プロモート)・サンフレックス・ブランドをもっと見る
「材質」から絞り込む
![1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03630121-260403-02.jpg)
1.0-13mm [HSS]ドリル
エスコ¥134,500税込¥147,9501セット(100本)当日出荷エスコ品番EA824BB材質HSS(ハイス)全長(mm)40~152表面処理酸化処理(ホモ処理)
丸軸コバルトドリルセット 25本組 零式
ユニーズ¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷最高級のコバルトハイスを使用。切れ味レベル、業界最強レベル用途板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけセット内容(Φmm)1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8/8.5/9/9.5/10/10.5/11/11.5/12/12.5/13材質コバルトハイス軸径ストレート軸
TOOL 鉄工用月光ドリルセット(7本)
ビックツール¥4,498税込¥4,9481セット(7本)当日出荷刃先先端部の形状に独自の技術を採用し驚愕の切れ味を実現します。用途被削材:一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミ。トラスコ品番177-0543セット内容2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3(mm)材質高速度鋼(HSS)入数7点![磨き六角軸鉄工ドリルセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925050-260108-02.jpg)
磨き六角軸鉄工ドリルセット
トップマン[工具・金物]¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷クロスシンニング加工により喰いつき抜群!セット内容1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/5.0/6.0/6.5(mm)六角対辺(mm)6.35セット数10本組
六角軸ショートドリル(チタンコーティング) セット品
RELIEF¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷特殊な刃先で切削能率をUPし、スムースな穴あけ作業が可能です。ショートサイズでブレにくく、正確で綺麗な穴あけができます。用途被削材:鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材。六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。鉄・アルミ・ステンレス・銅・木材・樹脂等の穴あけに(下穴あけ)最適です。トラスコ品番403-5313セット内容2.0、2.3、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0mm材質高速度鋼(HSS)表面処理チタンコーティングシャンク径(mm)6.35
マイクロドリル刃セット
GREAT TOOL¥3,198~税込¥3,518~1セット(10本)ほか当日出荷真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に。用途真珠、貴金属、装飾品、精密機器、プリント基盤等の穴あけ加工に材質HSS鋼
コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥11,980税込¥13,1781個当日出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)395先端角(°)120
エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット
イシハシ精工¥8,098税込¥8,9081個当日出荷スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。仕様タップ下穴セット・スチールケース入トラスコ品番502-1596セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)390被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
3倍スピードドリルセット
SK11¥3,398税込¥3,7381セット(8本)当日出荷独自の刃先形状により切削抵抗減少、充電工具のバッテリー消耗軽減。用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂セット内容Φ2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6mm材質ハイス(高速度鋼)HSS対応機種電気ドリル、充電ドリル・ドライバー、ボール盤
鉄工ドリル19PCSセット
Power sonic¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×19、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W112×H176×D35本体質量(g)650シャンク形状丸サイズ(mm)ドリル:1.0-10.0(0.5トビ)
エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付)
イシハシ精工¥45,980税込¥50,5781セット当日出荷10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6097セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:21
HSSハンドタップ・ドリルセット
イシハシ精工¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5482セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
ウルトラ武蔵ドリル セット
イシハシ精工¥8,398~税込¥9,238~1セット当日出荷から4日以内出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
ドリルセット ハイス 19PC
PROMOTE(プロモート)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷先端にシンニング加工(3mm以上)を施していますので喰い付きがよい用途薄鉄板の穴あけにセット内容1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0/9.5/10.0(mm)材質高速度鋼(HSS)
六角軸TiN鉄ドリル 微短 5本セット
SK11¥999~税込¥1,099~1セット(5本)当日出荷ブレが小さい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの微短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
六角軸TiN鉄ドリル 極短 5本セット
SK11¥999~税込¥1,099~1セット(5本)当日出荷ターゲットに当てやすい、ハイス鋼にチタンコーティングで耐久性アップの極短鉄ドリルです。ハイス鋼(HSS)にチタン(Tin)をコーティング、耐熱性能が上がり長寿命です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。3.0mm以上はクロスシンニング刃先で食い付き抜群です。お得な5本組です。用途鉄、木、樹脂、軽金属の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種鉄、木、樹脂、軽金属穴あけ可能板厚(mm)鉄:2.0mm、木:らせん溝長の2/3程度
精密ドリルセット
ヤナセ(柳瀬)¥1,098税込¥1,2081セット(5本)5日以内出荷模型やプラモデル、アクセサリー製作に最適です。精度の高いビットを揃えました。様々な大きさの穴あけ作業に対応しています。用途木材・竹・軽金属・樹脂・FRPなどの穴あけセット内容0.5mm/0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.4mm材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
電ドル用ドリルセット
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(5本)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すい
Gコート ストレートドリルセット
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1セット(13本組)ほか当日出荷TINコーティングを施したドリルをセットにしました。従来品に比べ寿命が3倍以上です。鉄・鋼などの一般鋼にはG-SDセットが、ステンレス鋼などの難削材にはGE-USMセットが最適です。材質高速度鋼(HSS)規格G-SD-SET表面処理TiN
ハイスストレートドリルセット
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷一般穴あけ用のドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。トラスコ品番689-6746セット内容1.0~5.9mm(0.1mmとび)材質ドリル:高速度鋼(HSS)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂入数(本)50
コバルトハイスストレートドリルセット
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。トラスコ品番689-6738セット内容1.0~5.9mm(0.1mmとび)材質ドリル:コバルトハイス(HSS-Co)、ケース:スチール、スタンド:ABS樹脂入数(本)50
エクステンションドリル 窒化処理
グーリング¥2,398~税込¥2,638~1本ほか20日以内出荷全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
エクステンションドリル
グーリング¥3,598~税込¥3,958~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)
イシハシ精工¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ)
イシハシ精工¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼、ステンレス。トラスコ品番289-6753材質高速度鋼(HSS)全長(mm)92溝長(mm)62シャンク径(mm)5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
丸軸ストレートコバルトドリル零式
ユニーズ¥19,980税込¥21,9781セット(19本)当日出荷最高級コバルトハイス使用。切れ味レベル、業界最強クラス。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼軸径ストレート軸
六角軸Coステンドリル 微短 5本セット
SK11¥1,698~税込¥1,868~1セット(5本)当日出荷ブレが小さい、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い微短ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
エクストラ正宗ドリル 10本組セット
イシハシ精工¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。トラスコ品番302-2633セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm材質高速度鋼(HSS)質量(kg)0.38被削材一般鋼、ステンレス
コバルト武蔵ドリル 10本組
イシハシ精工¥12,980税込¥14,2781パック3日以内出荷ステンレスから一般鋼、樹脂まで多様な材料へ使用可能。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。先端の小径刃にX型シンニングを施すことでセンターの案内が定まり、センターポンチ不要で使用可能。薄板加工時に裏バリが出にくい。セット内容●コバルト武藏ドリル(mm):2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●センターポンチ材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)サイズ(mm)2.5~6.0
鉄工ドリル13PCSセット
Power sonic¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷2mm以上は、先端シンニング加工で求心性が高いです。収納、持ち運びに便利なケース付です。用途一般鋼、軽金属、プラスチック、木材などの穴あけに付属品ドリル×13、ケース材質本体/HSS、ケース/スチール本体寸法(mm)W87×H135×D20本体質量(g)240シャンク形状丸サイズ(mm)ドリル:1.5、2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5




![1.0-13mm [HSS]ドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03630121-260403-02.jpg)



![磨き六角軸鉄工ドリルセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69925050-260108-02.jpg)































![1.0-13mm [コバルトHSS]ドリル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03630137-260403-02.jpg)