絞り込み
先端角(°)
- 60(2)
- 90(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(4)
- 1.5(4)
- 2(4)
- 2.5(4)
- 3(5)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(5)
- 7.7(2)
- 8(3)
- 10(5)
- 11(2)
- 12(3)
- 16(1)
材質
- ハイス(5)
全長(mm)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(4)
- 50(3)
- 52(1)
- 55(2)
- 57(2)
- 60(1)
- 63(2)
- 66(1)
- 69(2)
- 79(1)
- 89(1)
- 102(1)
- 115(1)
溝長(mm)
- 7(2)
- 8(1)
- 8.5(1)
- 9(2)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 13(2)
- 14(3)
- 14.5(1)
- 15(1)
- 17(2)
- 19(2)
- 20(2)
- 20.5(1)
- 21(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
7・8・8.5・9・10・11・12・13・14・14.5・15・17・19・20・20.5・21・25・30・35
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- グーリング(1)
- 岡部工具(1)
- THECUT(1)
「先端角(°)」から絞り込む
60(2)
90(3)

センタードリル 60°
(30件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質Hss先端角(°)60コーティング無し販売区分業務用
NCスポッティングドリル 90° TiNコート
(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。 TiNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティングTiN販売区分業務用
センタードリル 60° TiAlCNコート
(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途センター穴の加工や位置決め作業に。材質HssE 5%先端角(°)60コーティングTiAlCN販売区分業務用
センタードリル 90°
(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し販売区分業務用
センタードリル 90° TiAlCNコート
(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティングTiAlCN販売区分業務用