絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.1(7)
- 8.2(9)
- 8.3(8)
- 8.4(7)
- 8.5(12)
- 9.52(1)
- 9.8(1)
- 10(3)
- 10.1(1)
- 10.2(3)
- 10.25(1)
- 10.3(1)
- 10.32(2)
- 10.4(1)
- 10.5(3)
- 13.5(1)
- 14(2)
- 30(1)
溝長(mm)
- 70(2)
- 72(1)
- 84(1)
- 85(11)
- 87(4)
シャンク径(Φmm)
- M1(1)
- MT1(11)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(9)
全長(mm)
- 168
- 162(21)
- 222(22)
- 225(24)
- 228(25)
- 230(20)
- 232(23)
- 235(20)
- 240(21)
- 250(32)
- 260(24)
- 265(22)
- 285(24)
- 290(18)
- 300(34)
- 350(43)
- 400(33)
- 450(35)
- 500(31)
- 600(28)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- テーパシャンク(5)
テーパシャンク
ブランド
- グーリング(6)
- 理研製鋼(5)
- 三菱マテリアル(4)
- NACHI(不二越)(2)
- イシハシ精工(1)
- THECUT(1)
グーリング・理研製鋼・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・イシハシ精工・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.1(7)
8.2(9)
8.3(8)
8.4(7)
8.5(12)
10(3)
10.2(3)
10.32(2)
10.5(3)
14(2)

コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥7,898~税込¥8,688~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥41,980税込¥46,1781本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥15,980税込¥17,5781本当日出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用。材質HSCOシャンクMT2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応