絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱マテリアル(35)
- グーリング(18)
- NACHI(不二越)(18)
- 理研製鋼(12)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ユニカ(3)
- 岡崎精工(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- THECUT(2)
- イシハシ精工(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
モノタロウ・三菱マテリアル・グーリング・NACHI(不二越)・理研製鋼・OSG(オーエスジー)・ユニカ・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・THECUT・イシハシ精工・リューター(日本精密機械工作)
2ページ目: ハイステーパーシャンクドリル
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,798~税込¥1,978~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷溝幅ワイド型のコーティングドリルです。用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用その他GT 80材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥1,398~税込¥1,538~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用。材質HSCOシャンクMT2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)130RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥15,980~税込¥17,578~1本翌々日出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSシャンクMT2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)118RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨用テーパーシャンクドリル
THECUT¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。 ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。 TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。 有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。材質HSS表面処理TiNコーティングシャンク径M.T.3
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥49,980~税込¥54,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
チップトップビットセット
ユニカ¥15,980税込¥17,5781セット(10本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。トラスコ品番224-5817適合機種軽量ハンマードリルセット内容3.5・4.3・4.8・5.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7・14.5mm各1本質量(g)982
旋盤用ドリル V-MT-GDN
OSG(オーエスジー)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷低スラスト化に配慮し、旋盤での使い勝手が良いVコーティングテーパジャック、ミディアム形ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、チタン合金:〇、マグネシウム合金:〇
鉄骨用ドリル EX-MT-TDR
OSG(オーエスジー)¥34,980税込¥38,4781本4日以内出荷形鋼、スプライスプレートなどの薄板の高能率加工に最適です材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状N形シンニングシャンク径d(Φmm)MT3ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎
SG-FAXオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥67,980~税込¥74,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥55,980~税込¥61,578~1本翌々日出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥51,980~税込¥57,178~1本翌々日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥52,980~税込¥58,278~1本翌日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥48,980~税込¥53,878~1本翌日出荷から翌々日出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥47,980~税込¥52,778~1本翌日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本翌日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥39,980~税込¥43,978~1本翌日出荷から9日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥35,980~税込¥39,578~1本翌日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル
三菱マテリアル¥31,980~税込¥35,178~1本翌日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広く用いられます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング