絞り込み
ブランド
  • ムラキ
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(39)
  • 岡崎精工(21)
  • エスコ(8)
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • THECUT(8)
  • イシハシ精工(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • イワタツール(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ケナメタル(1)
  • サンドビック(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • タンガロイ(1)
  • 日研工作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 99 ねじ ムラキ

    99 ねじ

    ムラキ
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 99 スターターキット/刻印カッター ムラキ

    99 スターターキット/刻印カッター

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    刻印カッターのスターターキットです。
    セット内容ホルダー:1個、T7レンチ:1個、インサート:3個シャンク径(Φmm)6シャンク径6
  • 99 インサート/刻印カッター ムラキ

    99 インサート/刻印カッター

    ムラキ
    29,980税込32,978
    1箱(5個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    革命的な新しいコンセプトの超硬インサート式の刻印ツールです。 ほとんどの素材に、質の高い刻印を施すことができます。 最新のコーティングされた超硬インサートは高速回転と高送りを実現し、サイクルタイムを劇的に短縮します。 ALDURAコーティングで、インサートへの熱伝達を防止し、高い耐磨耗性能を誇ります。 HRC56までの焼入れ鋼向けです。
    用途機械部品、医療機器、銃の部品、金型、自動車部品、ギア、ベアリング、貴金属への加工
  • 99 面取りカッター ムラキ

    99 面取りカッター

    ムラキ
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    5日以内出荷
  • 99 レンチ ムラキ

    99 レンチ

    ムラキ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 99 ホルダー/面取りカッター ムラキ

    99 ホルダー/面取りカッター

    ムラキ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
  • 99 ホルダー/刻印カッター ムラキ

    99 ホルダー/刻印カッター

    ムラキ
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 99 ホルダー/チャンファーミル ムラキ

    99 ホルダー/チャンファーミル

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 99 ホルダー/コーナーラジアス ムラキ

    99 ホルダー/コーナーラジアス

    ムラキ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
  • 99 ホルダー/NCスポットドリル ムラキ

    99 ホルダー/NCスポットドリル

    ムラキ
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • 99 ホルダー/I-CENTER ムラキ

    99 ホルダー/I-CENTER

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
  • 99 インサートインチ/I-CENTER ムラキ

    99 インサートインチ/I-CENTER

    ムラキ
    21,980税込24,178
    1個ほか
    5日以内出荷
    トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 ANSI60度(インチサイズ)
    材質K20FコーティングTiAIN
  • 99 インサートR/I-CENTER ムラキ

    99 インサートR/I-CENTER

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1個ほか
    5日以内出荷
    トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 Rタイプ
    材質K20FコーティングTiAIN
  • 99 インサートA+B/I-CENTER ムラキ

    99 インサートA+B/I-CENTER

    ムラキ
    23,980税込26,378
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    トレードマークであり、世界初のインサート式センタードリルです。(特許取得済) インサート式を採用することによって皆様の加工工程を大幅に改善します。 センタ穴加工におけるツールセットと加工時間を短縮します。 長寿命により、刃具のコストダウンに貢献します。 高速回転、高送りが可能 特殊研磨のインサートと、高剛性のホルダーにより、高速回転と高送りが可能です。 簡単なツール突き出し量調整 軸方向位置のインサートの公差は0.05mm以内ですので、インサートのコーナー交換時のツール突き出し量の調整は不要です。 高い繰り返し精度 インサートは2本のピンと中央のネジにより固定されています。 径方向の繰り返し精度は0.02mm以内です。 長寿命 内部給油式のホルダーでクーラントを使用することにより切削性能を向上し、工具寿命を延ばします。 インサート形状、超硬材質、コーティングはセンタ穴加工に特化して設計されています。 A+Bタイプ
    材質K20FコーティングTiAIN
  • 99 インサート/刻印カッター ムラキ

    99 インサート/刻印カッター

    ムラキ
    39,980税込43,978
    1箱(5個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率! インサートや切れ刃を替えた時も工具長をリセットする必要がありません。 4コーナー使用可能です。
    材質K20F寸法L(mm)8寸法S(mm)2.38寸法Re(mm)0.1
  • 99 インサート/チャンファーミル ムラキ

    99 インサート/チャンファーミル

    ムラキ
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    インサート式で様々な面取り加工用に設計されています。 高速加工対応の機械では特に威力を発揮します。 多刃のインサートは高送りを実現し、性能を最大限に発揮して切削時間低減します。 各インサートは4コーナー使用可能です。
    用途フェイスミル加工、面取り加工、裏面取り加工、座ぐり加工、裏穴面取り加工材質K20F
  • 99 インサート/コーナーラジアス ムラキ

    99 インサート/コーナーラジアス

    ムラキ
    25,980税込28,578
    1箱(5個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    インサート交換することにより、様々なコーナーRの加工が可能です。 超硬インサートのため、長寿命です。 加工部表面をキレイに仕上げることができます。 高速高送り加工が可能です。 コーナーラジアス加工でけでなく、45度の面取り加工にも対応します。 様々なRのインサートを同じホルダーに取り付けることができます。 焼入れをしていない一般鋼材及び鋳鉄用の汎用グレード。 インサートはCNC研磨により、正確なR形状に製造されています。 2コーナー使用可能です。
    用途コーナーR面取り(外側)、表面及び裏面のコーナーRの面取り、裏面のコーナーR面取り(内側)
  • 99 インサート/Wスポットセンター ムラキ

    99 インサート/Wスポットセンター

    ムラキ
    56,980税込62,678
    1箱(5個)
    5日以内出荷
  • 99 インサート/NCスポットドリル ムラキ

    99 インサート/NCスポットドリル

    ムラキ
    11,980税込13,178
    1個ほか
    3日以内出荷から28日以内出荷
    超硬インサート式のNCスポットドリルです。 高効率!
    用途CNC旋盤、CNC複合旋盤、マシニングセンターに

面取り・バリ取り』には他にこんなカテゴリがあります

位置決めドリル(リーディングドリル)