絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.2(1)
  • 12.6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(4)
  • 50(1)
材質
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(1)
全長(mm)
  • 115(4)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 137(1)
溝長(mm)
  • 65
  • 10(28)
  • 12(31)
  • 14(26)
  • 16(24)
  • 18(30)
  • 20(37)
  • 22(25)
  • 24(36)
  • 28(28)
  • 30(31)
  • 33(28)
  • 34(24)
  • 36(32)
  • 39(25)
  • 40(32)
  • 43(42)
  • 47(35)
  • 51(24)
  • 56(25)
  • 60(35)
ブランド
  • ケナメタル(3)
  • タンガロイ(1)
  • 京セラ(3)
  • 理研製鋼(1)
ケナメタル・タンガロイ・京セラ・理研製鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12.2(1)
12.6(1)
  • 3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング 京セラ

    3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング

    京セラ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
  • 3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング 京セラ

    3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング

    京セラ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
  • TiNコート3SドリルR型 理研製鋼

    TiNコート3SドリルR型

    理研製鋼
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiNコーティング付R型六角穴付きボルト用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
    材質HSS
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD ケナメタル

    モジュラードリル シャンク FDS-WD 1.5xD

    ケナメタル
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    8日以内出荷
    KSEM PLUS 2°ホイッスルノッチシャンク本体
  • 鋼用ギガジェットドリル タンガロイ

    鋼用ギガジェットドリル

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスその他ドリル