絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
シャンク形状
ストレートシャンク
ブランド
グーリング・アルゴファイルジャパン・NACHI(不二越)・タイテックス・理研製鋼・イスカル・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・TRUSCO・サンフレックス・京セラ・タンガロイ・RUKO・ティーシーティー・ジャパン・SK11・サンコーテクノ・NSK(ナカニシ)・SK(新潟精機)・NS(日進工具)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
90件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(8)
1.5(7)
3(11)
3.2(7)
4.2(7)
5(9)
6(11)
11(6)
12(6)
13(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ステンレス用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    ステンレス用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。
    用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • 鉄工用ドリルパック 5本入 NACHI(不二越)

    鉄工用ドリルパック 5本入

    NACHI(不二越)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
  • スタンダードドリル ST ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル ST

    ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1本ほか
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロドリル  (3本入) サンフレックス

    マイクロドリル (3本入)

    サンフレックス(8件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
    用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])最大30000
  • 鉄工用ドリル シンニング NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル シンニング

    NACHI(不二越)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    全長・溝長が短い為、芯振れが少なく電気ドリルでの穴あけ加工に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なくよく切れます。
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • 鉄工用ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用ドリル

    NACHI(不二越)
    ¥909~税込¥1,000~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミーリングドリル KIドリル

    ミーリングドリル

    KIドリル(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本ほか
    当日出荷
    ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
    用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
  • ストレートドリル グーリング

    ストレートドリル

    グーリング(5件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
    用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
  • テクノ AXドリル サンコーテクノ

    テクノ AXドリル

    サンコーテクノ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    ストッパー付きで所定の径・深さに穿孔ができます。
    用途被削材:ALCパネル。エーエルシーアンカーAXタイプ専用。トラスコ品番817-9571適合機種インパクトドライバ材質本体:機械構造用合金鋼全長(mm)132刃先径(Φmm)16.5有効長(mm)80シャンク6.35六角軸刃径(mm)16.5
  • マイクロドリル刃セット RELIEF

    マイクロドリル刃セット

    RELIEF(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10本)
    当日出荷
    電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます
    用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
  • 切削油 月光(大) ビックツール

    切削油 月光(大)

    ビックツール
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-8976材質天然素材成分100%質量(g)120
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • 精密ドリル サンフレックス

    精密ドリル

    サンフレックス
    ¥519税込¥571
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
    用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。材質HSS軸径(Φmm)2.34許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • SDS鉄工ドリル マキタ

    SDS鉄工ドリル

    マキタ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質HSS
  • 切削油 月光 JAPPY

    切削油 月光

    JAPPY
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    抵抗値を下げ、真円切削と楽な穴あけで、作業効率向上を実現。月光ドリル寿命を更に延ばし、トータルコストダウンを実現。液状タイプと比べ、液だれ・飛び散りが減少し、使いやすい。天然素材成分100% 環境と身体に優しい次世代製品
    色青質量(g)60使用温度範囲常温保管温度(℃)32以下
  • 耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル) 理研製鋼

    耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)

    理研製鋼
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    航空機用ネジ付きドリル
    用途耐熱鋼用ネジ付きドリル材質HSCo全長(mm)44溝長(mm)22首下長29.5表面処理酸化処理ねじ規格1/4-28UNF
  • 軸付マイクロドリル SK11

    軸付マイクロドリル

    SK11
    ¥999税込¥1,099
    1パック(2本)
    当日出荷
    穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
    用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    CNコーティングCO小径ロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイスコーティングTiCNコーティング
  • ミーリングドリル 独製 サンフレックス

    ミーリングドリル 独製

    サンフレックス
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷
    ドイツ製ミーリングドリルです。
    用途各種金属の穴あけ加工及び、くり抜き作業に使用します。材質HSS(金工用)軸径(Φmm)4.5直径(Φmm)6.3能力(mm)ステン/1.5、鉄鋼(穿孔)/2、アルミ(切削)/6、樹脂(切削)/15
  • ミーリングドリル RUKO

    ミーリングドリル

    RUKO
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    材質HSS全長(mm)90先端角(°)118表面処理TiNコーティング母材HSS刃径(mm)6.0
  • ハイパーバニシングドリル アサヒ工具

    ハイパーバニシングドリル

    アサヒ工具
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • コバルトハイスストレートドリルセット TRUSCO

    コバルトハイスストレートドリルセット

    TRUSCO
    ¥7,140~税込¥7,854~
    1セット
    当日出荷
    ステンレス鋼を含む幅広い被削材に対応可能なドリルセットです。先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質【ドリル】コバルトハイス(HSS-Co)【ケース】スチール【スタンド】ABS樹脂
  • 弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング

    弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm

    グーリング
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
    用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
  • TiNコート3SドリルS型 理研製鋼

    TiNコート3SドリルS型

    理研製鋼
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiNコーティング付S型皿小ねじ用段付きストレートシャンクドリル。ボルト穴加工及び座グリ穴加工用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。
    材質HSS
  • スチールツイストドリル リューター(日本精密機械工作)

    スチールツイストドリル

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。
    用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
  • ファインマイクロドリル FDM-M 京セラ

    ファインマイクロドリル FDM-M

    京セラ(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ノンコート品
    全長(mm)38.1
  • スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパン

    スタンダードドリル STC

    ティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1本ほか
    当日出荷
    STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
    用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1溝長(mm)12シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング

    超硬小径ドリル アルミナコート

    グーリング
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
  • スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル MAS

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HTI10
  • ハンドタップ・ドリルセット TRUSCO

    ハンドタップ・ドリルセット

    TRUSCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(21本)
    当日出荷
    一般鋼向けのハンドタップと下穴ドリルのセットです。
    トラスコ品番689-6740セット内容ハンドタップ(中・上):M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 各1本 、下穴【ドリル】2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3 各1本、タップレンチ 1丁入数(本)21
  • HSSドリルセット SIGNET(シグネット)

    HSSドリルセット

    SIGNET(シグネット)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    当日出荷
    ハイス、インチサイズのドリルセットです。一般穴あけ用です。鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れています。
    セット内容サイズ1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・11/64・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4材質ハイス (SKH51)質量(g)150先端角(°)118入数13PC
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S

    ギケン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
    刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • パイロットドリル BAHCO(バーコ)

    パイロットドリル

    BAHCO(バーコ)
    ¥719税込¥791
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番473-5618
  • 波板錐&ソケットセット iHelp

    波板錐&ソケットセット

    iHelp(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1セット(3点)
    当日出荷
    波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。
    用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
  • ミリングドリル TIN RUKO

    ミリングドリル TIN

    RUKO
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    材質HSS全長(mm)90先端角(°)118コーティングTiN母材HSS
  • 鉄工用チタンコートドリル シンニング NACHI(不二越)

    鉄工用チタンコートドリル シンニング

    NACHI(不二越)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コーティング効果で寿命は鉄鋼の10倍
    用途ステンレス・鉄・綱・木材・プラスチック用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍コーティングTiNコーティング
  • 軸付マイクロドリルセット SK11

    軸付マイクロドリルセット

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    穴あけ作業に最適です。プリント基盤、プラモデル、フィギュア等の穴あけに使用します。
    用途基盤、フィギュア、模型などの穴あけ。材質ハイス鋼軸径(Φmm)2.35径(Φmm)0.5、0.8、1(各1本)許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • 1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット ATI

    1/4-28ねじ山付シャンクドリルビット

    ATI
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    航空機用によく使われる#1/4 -28雄ねじシャンクドリルビットです。
    用途航空機のMRO用、アングルドリルアタッチメントに装着仕様135度スプリッティングポイント材質工具鋼ねじピッチ(山数/inch)1/4-28
  • 円錐ドリル SK(新潟精機)

    円錐ドリル

    SK(新潟精機)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。 薄板の穴あけに最適です。
    用途鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。材質ハイス鋼(SKH)
ハイスその他ドリル