絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
ブランド
NACHI(不二越)・ティーシーティー・ジャパン・京セラ・グーリング・RELIEF・KIドリル・iHelp
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ステンレス用ドリル シンニング
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷コバルトハウス鋼採用でステンレス等の難削作業に最適です。 喰い付きがよく切削抵抗が少なく長寿命です。用途ステンレス・鉄・綱用使用の目安穴あけ深さの目安:直径×1倍~4倍
スタンダードドリル ST
ティーシーティー・ジャパン(9件のレビュー)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175用途プリント配線穴あけ用ドリルビット全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロドリル刃セット
RELIEF(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(10本)当日出荷電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト、ピンバイスなどで使用できます用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に!
波板錐&ソケットセット
iHelp(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081セット(3点)当日出荷波板用穴あけドリル(6mm)と波板フックボルト用ソケット(8mm/10mm)をセットしていますので波板設置作業、張替え作業に最適です。ドリルは鋭い先端で滑らず、簡単に位置決めできます。波板を2枚重ねで穴あけ可能。フックボルトソケット(8mm、10mm)は各種六角ボルトやナットの脱着時、スチール家具の組み立てなどにもご使用頂けます。サイズに合わせてお使いください。用途電動ドライバーにドリルを装着して波板の穴あけ、軸付ソケットでアングル等に波板を固定する際のフックボルトの締め、ゆるめ作業に。適合機種電動、充電、インパクト、エアードライバー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)ドリル:6、ソケット:8、10適合被削材種塩ビ、ポリカ、ガラスネット入りなど
スタンダードドリル STC
ティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175用途プリント配線穴あけ用ドリルビット溝長(mm)12全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応