絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14
- 3(72)
- 3.5(49)
- 4(70)
- 4.2(49)
- 4.5(59)
- 5(77)
- 6(75)
- 6.5(64)
- 6.8(64)
- 7(77)
- 7.5(66)
- 8(85)
- 8.5(71)
- 9(76)
- 9.5(63)
- 10(81)
- 10.5(68)
- 11(73)
- 11.5(68)
- 12(74)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 14(20)
- 16(4)
- 20(3)
材質
- コバルトハイス(2)
- ハイス(16)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 105(1)
- 107(5)
- 115(2)
- 116(1)
- 122.5(1)
- 130(1)
- 132(1)
- 135(1)
- 140(1)
- 147(1)
- 160(5)
- 162.5(1)
- 164(1)
- 170(1)
- 180(1)
- 189(2)
- 200(1)
- 214(1)
- 800(2)
- 1000(1)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 28(1)
- 42(1)
- 50.4(1)
- 54(4)
- 56(1)
- 58(1)
- 60(1)
- 64.4(1)
- 80(2)
- 108(7)
- 112(1)
- 112.5(1)
- 126(2)
- 140(1)
- 142(1)
- 150(1)
- 154(1)
- 220(1)
- 275(1)
- 600(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(5)
- チタン系コーティング(10)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(2)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- ワルター(12)
- タイテックス(10)
- グーリング(6)
- ケナメタル(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ギケン(4)
- タンガロイ(3)
- 三菱マテリアル(2)
- イスカル(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- アサヒ工具(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- プロトティップ(1)
ワルター・タイテックス・グーリング・ケナメタル・NACHI(不二越)・ギケン・タンガロイ・三菱マテリアル・イスカル・OSG(オーエスジー)・アサヒ工具・住友電工ハードメタル・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(72)
5(77)
6(75)
7(77)
8(85)
8.5(71)
9(76)
10(81)
11(73)
12(74)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥1,498~税込¥1,648~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド
住友電工ハードメタル¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷から8日以内出荷先端角180°設計で様々な穴あけに対応。加工の安定性向上。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。用途非平面への穴あけ、バリ対策に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX70FIG1
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥999~税込¥1,099~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm
グーリング¥1,498~税込¥1,648~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
NCスポットドリル 先端角90°
タイテックス¥1,998~税込¥2,198~1本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥1,098~税込¥1,208~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク)先端角(°)140表面処理TiNAl給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
HSS深穴用ロングドリル テーパーシャンク
タイテックス¥7,898~税込¥8,688~1本4日以内出荷から9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク
タイテックス¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用ウルトラロングドリル
タイテックス¥9,398~税込¥10,338~1本9日以内出荷高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル
ワルター¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120°
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
X・treme D12超硬ドリル 12D DPP Φ14
ワルター¥129,800税込¥142,7801本9日以内出荷トラスコ品番226-7009刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ14
ワルター¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷トラスコ品番227-1532刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E Alpha XEドリル 8D MT Φ14
ワルター¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷トラスコ品番228-2649刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
超硬ツイストドリル(ステンレス系および難削材ワーク対応)
タイテックス¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途ステンレス系および難削材ワークに。一般部品加工、自動車産業、航空宇宙および食品産業、医療機器用。仕様DIN 6535 HAシャンク(円筒シャンク)先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル
タイテックス¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業用。RoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)
タイテックス¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 汎用
グーリング¥529~税込¥582~1本翌々日出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH
ギケン¥27,980~税込¥30,778~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ
ギケン¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂