絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2
- 3(77)
- 4(75)
- 4.5(65)
- 5(81)
- 5.5(67)
- 5.8(58)
- 6(82)
- 6.5(69)
- 6.8(67)
- 7(81)
- 7.5(70)
- 8(89)
- 8.5(74)
- 9(79)
- 9.5(63)
- 10(86)
- 10.5(68)
- 11(75)
- 11.5(70)
- 12(75)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 2(13)
- 2.34(2)
- 3(13)
- 4(1)
- 6(1)
- 6.35(1)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(16)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(8)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 38(5)
- 40(2)
- 44(1)
- 44.5(1)
- 45(3)
- 49(10)
- 50(3)
- 55(1)
- 60(1)
- 63(1)
- 70(2)
- 73(1)
- 76(1)
- 85(1)
- 100(2)
- 103(1)
- 105(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(2)
- 全長(mm)をもっと見る
溝長(mm)
- 5(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 11.4(1)
- 12(7)
- 12.5(1)
- 15(2)
- 19(1)
- 20(2)
- 22(1)
- 24(10)
- 29(1)
- 41(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 56(1)
- 66(2)
- 75(1)
- 85(1)
- 106(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
表面処理
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(2)
- その他(6)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(7)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
- ワルター(14)
- グーリング(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- NACHI(不二越)(4)
- ミニター(3)
- タイテックス(3)
- タンガロイ(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- ギケン(1)
- 理研製鋼(1)
- 三陽工業(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
- プロトティップ(1)
ワルター・グーリング・住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)・ミニター・タイテックス・タンガロイ・リューター(日本精密機械工作)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ギケン・理研製鋼・三陽工業・ATOM(サイトウ製作所)・斎藤ツヰストドリル製作所・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(77)
4(75)
5(81)
6(82)
7(81)
8(89)
9(79)
10(86)
11(75)
12(75)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥3,698~税込¥4,068~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スチールツイストドリル
リューター(日本精密機械工作)¥2,598税込¥2,8581パック(5本)当日出荷から9日以内出荷高品質のスチール鋼ですので切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM-630、BDM-660、高速精密卓上ボール盤BDK-300を使用しますと精度の良い穴あけが出来ます。用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけに材質スチール鋼軸径(Φmm)2.34全長(mm)45
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
グーリング¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
超硬小径ドリル アルミナコート
グーリング¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から翌々日出荷極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥4,398税込¥4,8381箱(10本)翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥5,398税込¥5,9381本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
サン・超硬プラドリル
三陽工業¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷プラスチック専用ドリル用途超硬性のためハイス性より耐摩耗性、耐久性が優れ、安定した加工が続けられます。先端角90°の刃先は穴あけ時材料に入りやすく、また突き抜ける際に割れ、欠けが少なく、材料の持ち上げずに貫通しますタイプ超硬性
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途ガイド穴用。仕様Pilot材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)145表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)2DFIG1
マイクロロングドリル
住友電工ハードメタル¥25,980~税込¥28,578~1個翌日出荷から6日以内出荷「マイクロロングドリル」は、小径穴の深穴加工用に開発した高能率加工用油穴付きドリルです。小径ドリルの課題であるドリル強度を大幅に向上させた、次世代の小径深穴加工用ドリルです。長寿命。用途深穴用。材質ACV70被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/調質鋼/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金先端角(°)135表面処理PVDコート給油方式内部給油式油穴ありシャンク径(mm)3FIG2
強ねじれドリル ショート/スタブ 1.0mm~18.0mm
グーリング¥16,980税込¥18,6781箱(10本)20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用。材質HSS先端角(°)130
アルミ深穴ドリル 特長1
グーリング¥3,500税込¥3,8501本20日以内出荷アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用。材質HSS先端角(°)130
NCスポットドリル 先端角90°
タイテックス¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
超硬マイクロツイストドリル
ワルター¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷エマルション、オイル、MQLで使用可能です。ごく小さい寸法でも優れたプロセス信頼性を実現しました。用途医療機器、時計、一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
深穴用ツイストドリル
ワルター¥7,598税込¥8,3581本9日以内出荷汎用深穴用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
NCスポットドリル 先端角120°
ワルター¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷汎用NCスポットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)120RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル(一般部品加工)
タイテックス¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。用途一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。表面処理TiNAl給油タイプ外部給油RoHS指令(10物質対応)対応
クロスグルーブドリル
ATOM(サイトウ製作所)¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷外周に設けた4本の逆ネジレ溝がクーラントの供給効率を高めます。滞留クーラントの増加で冷却性と潤滑性が向上し深穴でも安定加工が可能となります。グルーブ効果によりマージンレスでも摩擦抵抗を抑制し直進安定性を確保。グルーブとマージンレスの相乗効果で切屑の噛み込みを抑制し面相度が向上いたします。用途材質先端角(°)120表面処理Shine Coating(DLC)シャンク径3