絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 6(2)
- 12(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13
- 3(7)
- 4(7)
- 5(7)
- 6(27)
- 8(24)
- 9(7)
- 10(34)
- 12(38)
- 14(6)
- 15(22)
- 16(13)
- 17(7)
- 18(10)
- 20(25)
- 21(11)
- 23(10)
- 24(8)
- 25(9)
- 26(16)
- 30(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 7.7(1)
- 20(1)
- 30(2)
全長(mm)
- 37.7(1)
- 60(1)
- 75(2)
材質
- 超硬合金(3)
ブランド
- Freud(1)
- 兼房(1)
- 大日商(2)
Freud・兼房・大日商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「シャンク径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
12(2)

コーナービット ボーズ面 トリマー用
大日商¥6,698税込¥7,3681個欠品中デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石などの面取りが誰でも簡単にでき、きれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため、曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。加工用途に応じ最適な刃物を選定ください。用途被削材:木材。面取り、目地払い、切り抜き、穴ほり、アリ(オスメス)加工など、さまざまな作業に。トラスコ品番357-4568材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)6刃数2全長(mm)37.7刃長(mm)7.7使用工具トリマー刃径(Φmm)【上部】13半径R(mm)2刃径(mm)13
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
ドリル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)