絞り込み
材質
その他・ステンレス・セラミックス・ダイヤモンド・ダイヤモンド焼結体・ハイス・合金工具鋼・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
458件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐> 大西工業No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>大西工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
No.32 木工用しいたけ錐(半月型) 大西工業No.32 木工用しいたけ錐(半月型)大西工業
759税込835
1個
翌日出荷から3日以内出荷
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
木工用コンパネビットストッパー型10.0mm 大西工業木工用コンパネビットストッパー型10.0mm大西工業
889税込978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番808-1377RoHS指令(10物質対応)対応
しいたけハンマー替刃(8.5~9.5mm兼用型) 大西工業しいたけハンマー替刃(8.5~9.5mm兼用型)大西工業
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
トラスコ品番808-1440RoHS指令(10物質対応)対応
盆栽専用高級刃物 3本組 東京オートマック盆栽専用高級刃物 3本組東京オートマック
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。 丸刃3サイズのセット品です。
用途木彫彫刻軸径(Φmm)6.0材質安来鋼青紙1号仕様盆栽専用高級刃物トラスコ品番852-1796適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)セット内容丸刃幅6・9・15mm各1本セット形状丸刃質量(g)50
盆栽専用高級刃物 東京オートマック盆栽専用高級刃物東京オートマック
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。
用途木彫彫刻軸径(Φmm)6.0材質安来鋼青紙1号仕様盆栽専用高級刃物適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)形状丸刃
トリマー・ルータービット超硬スパイラル ライト精機トリマー・ルータービット超硬スパイラルライト精機
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
トリマー・ルータービット超硬ストレートビット ライト精機トリマー・ルータービット超硬ストレートビットライト精機
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬
木彫替刃(W-800専用) サンフレックス木彫替刃(W-800専用)サンフレックス
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。材質仕様平軸適合機種No.W-800型、No.W-AN型
木彫刻替刃(Wー400、H-033用) サンフレックス木彫刻替刃(Wー400、H-033用)サンフレックス(2件のレビュー)
899税込989
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。材質仕様平軸適合機種No.W-400型、No.H-033型
石膏ボード切り抜きビット 大日商石膏ボード切り抜きビット大日商
4,798税込5,278
1本
5日以内出荷
刃径(Φmm)6シャンク径d(Φmm)6.35材質超硬全長(mm)94刃長(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸切り抜きビット 大日商六角軸切り抜きビット大日商
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
刃径(Φmm)6シャンク径d(Φmm)6.35材質超硬全長(mm)53刃長(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ゼウスプロ替刃 大日商ゼウスプロ替刃大日商
19,980税込21,978
1箱(10枚)
翌々日出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ゼウスプロ替刃 1010(4枚入) 大日商ゼウスプロ替刃 1010(4枚入)大日商
6,998税込7,698
1箱(4枚)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ゼウスプロ用スティックスレンチ 大日商ゼウスプロ用スティックスレンチ大日商
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬二段フラッシュビット 大日商超硬二段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
刃径(Φmm)12シャンク径d(Φmm)12材質超硬全長(mm)86刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番ビット 大日商蝶番ビット大日商
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6材質超硬全長(mm)75刃長(mm)35刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングセットDX 大日商ベアリングセットDX大日商
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Wベアリングセット 大日商Wベアリングセット大日商
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ネオ シャープ 替刃 スターエムネオ シャープ 替刃スターエム
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
突板テープカッター用の替刃です。円形刃は360度使用可能です。
用途円形刃は360度使用可能材質合金工具鋼セット内容固定ネジ
ストレート替刃25ミリ用10入 マキタストレート替刃25ミリ用10入マキタ
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
適合機種2517N、(2516N、2516S、2516)タイプ薄刃タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)36×25
替刃式フラッシュ両面12 マキタ替刃式フラッシュ両面12マキタ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
軸径(Φmm)12寸法L(mm)20仕様2面使用可適合機種ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)寸法A(mm)12
替刃式V溝ビット20-6 マキタ替刃式V溝ビット20-6マキタ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
軸径(Φmm)6仕様2面使用可適合機種トリマ:3701、3707F/FC、3709、(3702、3703)寸法A(mm)20
替刃 丸面 マキタ替刃 丸面マキタ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ストレートビット マキタストレートビットマキタ
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
アリ溝ビット マキタアリ溝ビットマキタ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
ストレートビット3 マキタストレートビット3マキタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
径(Φmm)3
コロ付ヒョウタン面 マキタコロ付ヒョウタン面マキタ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
軸径(Φmm)6寸法L3(mm)4.5寸法A2(mm)8
コロ付サジ面ビット マキタコロ付サジ面ビットマキタ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
軸径(Φmm)6寸法L2(mm)10寸法A3(mm)12寸法A4(mm)8
平貴丁面 大日商平貴丁面大日商
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
新両段サジ 大日商新両段サジ大日商
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
新ギンナン 大日商新ギンナン大日商
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用シャンク長D(mm)30シャンク径S(Φmm)6ベアリング外径E(mm)8仕様コロ付材質超硬刃径(Φmm)8シャンク径d(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
U溝ビット 大日商U溝ビット大日商
6,998税込7,698
1本
当日出荷から34日以内出荷
用途戸の引き手溝や階段の滑り止めに
木工用パワービット エスコ木工用パワービットエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
全長(mm)195エスコ品番EA824GW-25.4材質スチール
替刃式エースストレートビット 兼房替刃式エースストレートビット兼房
29,980税込32,978
1組
52日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ステンレスホールカッター(TG)用シャンク No.3 大見工業超硬ステンレスホールカッター(TG)用シャンク No.3大見工業
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
トラスコ品番212-8060適合機種TG48~59用
超硬ステンレスホールカッター アレンジセット TG-C 大見工業超硬ステンレスホールカッター アレンジセット TG-C大見工業
23,980税込26,378
1セット
当日出荷
鋼材用ホールカッターです。鉄板はもちろんですが、特にステンレス鋼板の穴あけには高耐久性で最適な能力を発揮します。
トラスコ品番212-8046セット内容Φ22、27、28、33、35×各1本
デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A 大見工業デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US5A大見工業
38,980税込42,878
1セット
翌々日出荷
複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。
トラスコ品番212-8085セット内容Φ25、28、35、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A 大見工業デュアル ホールカッター アレンジセット DH-US4A大見工業
44,980税込49,478
1セット
翌々日出荷
複合・積層材を一発で貫通できます。釘入りの木材も、「反対側に金属があるかもしれない」という状況でも、貫通可能です。ワンタッチ着脱タイプカッターとシャンクはワンタッチ着脱で、抜けカスも簡単に排出できます。(着脱は工具不要)シャンクは全サイズに適用可能で標準シャンクを含め4種類のシャンクが取り付けられます。
トラスコ品番212-8054セット内容Φ28、32、35、38、50、65×各1本、シャンク(DHSK)×1本
SPホールカッター用センタードリル 大見工業SPホールカッター用センタードリル大見工業
969税込1,066
1本
翌々日出荷
SPホールカッター用センタードリル(147・173用) 6x95
その他SPホールカッター用センタードリル(147・173用) 6×95トラスコ品番212-8074

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター