絞り込み
ブランド
  • 大日商(7)
  • ライト精機(2)
  • 兼房(2)
  • ARDEN(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 12(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(5)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 70
  • 38(7)
  • 40(10)
  • 42(9)
  • 45(4)
  • 46(8)
  • 47(5)
  • 48.69(4)
  • 50(19)
  • 50.69(4)
  • 52(7)
  • 55(8)
  • 56(4)
  • 57(5)
  • 58(6)
  • 60(13)
  • 65(12)
  • 75(18)
  • 76(4)
  • 80(5)
溝長(mm)
  • 15.9(1)
  • 20(1)
  • 24(3)
  • 25(4)
  • 30(1)
材質
  • 超硬合金(10)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
6(2)
8(2)
12(10)
超硬ストレートビット 大日商超硬ストレートビット大日商(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
ストレートビット 兼房ストレートビット兼房(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工適合材木質系材料材質刃先:超硬、シャンク:スチール主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
超硬アリギリ 大日商超硬アリギリ大日商(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。 トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
三面ルーター 兼房三面ルーター兼房(1件のレビュー)
5,390税込5,929
1本
当日出荷
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工適合機種NCルーター・ドア加工専用機など適合被削材種木質系材料材質超硬刃数(p)2
超硬ストレート 大日商超硬ストレート大日商
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット ライト精機トリマー・ルータービットライト精機
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
超硬一段(片面)フラッシュビット 大日商超硬一段(片面)フラッシュビット大日商(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
ベニヤ、ボード等の片面の切り抜きに。
超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用) 大日商超硬1段(片面)フラッシュビット (ルーター用)大日商
3,798税込4,178
1本
当日出荷
刃のない部分がガイドです。下地の枠に沿って切り抜きします。1分間に約20000~30000回転で切削できます。切れ味が非常に良く長寿命です。ツーバイフォーパネルには、切れ味と強度の優れた強力1段フラッシュビットをお勧めします。
用途被削材:木材、石こうボードなど。木質系材料、石膏ボード等のツーバイフォーパネルやドア等のフラシュ材窓抜き、電源コンセントの穴あけ等に最適です。加工用途に応じ最適な刃物をお選びください。刃径(Φmm)10刃長(mm)24全長(mm)70適合ルーター用トラスコ品番397-3905材質刃先:超硬チップ軸径(Φmm)12刃数3質量(g)50使用工具トリマー(軸径6mm)、ルーター(軸径8mm・12mm※電動工具の付属のアダプターをご使用ください)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬一段フラッシュビット 大日商超硬一段フラッシュビット大日商
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュ ライト精機トリマー・ルータービット超硬1段フラッシュライト精機
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
SUPER トリマ・ルータービット
寸法L(mm)70材質超硬刃長(mm)24寸法S(mm)31寸法l1(mm)24寸法l2(mm)15
ソコギリビット 大日商ソコギリビット大日商(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク径d(Φmm)12材質超硬刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ARDEN トリマービット 超硬1段フラッシュ(片面) トリマー用 ARDENARDEN トリマービット 超硬1段フラッシュ(片面) トリマー用ARDEN
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能寸法S(mm)6

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ビット・カッター