絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(4)
  • 3.2(6)
  • 3.4(6)
  • 3.5(5)
  • 3.8(1)
  • 4(1)
  • 4.3(1)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5(1)
シャンク形状
シャンク形状
六角軸(7)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 90(10)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
溝長(mm)
  • 42
  • 40(10)
  • 45(53)
  • 50(96)
  • 55(16)
  • 65(35)
  • 70(17)
  • 75(19)
  • 80(10)
  • 90(41)
  • 100(71)
  • 120(18)
  • 130(14)
  • 150(25)
  • 160(19)
  • 165(31)
  • 200(56)
  • 250(21)
  • 300(12)
  • 400(43)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(3)
材質
  • クロムモリブデン鋼(6)
  • 超硬合金(4)
クロムモリブデン鋼・超硬合金
ブランド
  • EFFORT(エホート)(6)
  • サンコーテクノ(3)
  • ミヤナガ(3)
  • エスコ(1)
  • 大西工業(1)
  • ウイニングボアー(1)
EFFORT(エホート)・サンコーテクノ・ミヤナガ・エスコ・大西工業・ウイニングボアー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(4)
3.2(6)
3.4(6)
3.5(5)
3.8(1)
4(1)
4.3(1)
4.5(1)
4.8(1)
5(1)
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業No.24 6角軸コンクリートドリル大西工業(24件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷から3日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
アメラドリル サンコーテクノアメラドリルサンコーテクノ
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用ドリルです。
用途押出成形セメント板RoHS指令(10物質対応)対応
充電ドライバードリル ミヤナガ充電ドライバードリルミヤナガ(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から3日以内出荷
充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により、優れた切れ味がえられます。 刃先は、振動、回転兼用形状になっていますので、お手持ちの振動ドリル又は回転ドリルにそのまま取り付けて使用できます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。シャンク六角軸6.35mm
マルチドライバードリル サンコーテクノマルチドライバードリルサンコーテクノ
889税込978
1本
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
デルタゴンビット 振動用(デルタ軸) ミヤナガデルタゴンビット 振動用(デルタ軸)ミヤナガ(1件のレビュー)
619税込681
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。抜群の耐久性(メーカー比)穿孔スピードUP(メーカー比)真円に近い穴あけができます。位置決め性能向上。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。全長(mm)85適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
六角軸ドリル (ブロック・モルタル用) エスコ六角軸ドリル (ブロック・モルタル用)エスコ
895税込985
1個
翌日出荷
材質超硬シャンク形状六角軸
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.4mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
3日以内出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.4全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.0mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3全長(mm)90有効長(mm)42
充電ドライバードリル5本入りパック ミヤナガ充電ドライバードリル5本入りパックミヤナガ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
充電ドリルで、チャックを取り替えずにそのまま穴あけ。 六角軸シャンク(6.35mm)により、充電インパクトドライバーにダイレクトにワンタッチで取り付けが可能。 一体型のため、フレが少なく、耐久性にも優れています。 独自の超硬チップの採用により優れた切れ味がえられます。
用途ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴あけ作業に。
トクトクパックSMD サンコーテクノトクトクパックSMDサンコーテクノ
2,398税込2,638
1パック
3日以内出荷
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 2.8mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.8全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 2.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 2.5mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
翌々日出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)2.5全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.2mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
3日以内出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.2全長(mm)90有効長(mm)42
エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸コンクリートドリル 3.5mmEFFORT(エホート)
789税込868
1本
3日以内出荷
先端非対称超硬チップにより、切削スピードが抜群に早い。シャンク一体型。特殊超硬チップにより、ロングライフ。材質はクロムモリブデン鋼仕様により靭性が高く高トルクに耐えられます。
用途適応材料:コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、石膏ボード、サイディング仕様6.35六角軸材質クロムモリブデン鋼、特殊超硬チップ寸法(mm)3.5全長(mm)90有効長(mm)42
2分六角軸コンクリート用 ウイニングボアー2分六角軸コンクリート用ウイニングボアー
799税込879
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
材質刃部:超硬チップシャンク形状六角軸シャンク径(Φmm)6.35

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートドリル