617件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用ロックボルト外し
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型及び大型車で使用せれているエアドライヤーのカートリッジフィルター交換用専用レンチです。
バンド幅(mm)76 差込角(sq.)(レンチ)12.7 適合径(Φmm)130~140
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

トヨタ車の固い燃料。 タンクキャップ専用。
用途トヨタ・レクサス用燃料タンクキャップレンチ 主な適合純正品番(トヨタ)77144-04010・77144-52040(レクサス)77144-48020 差込角(mm)12.7 適合車種(トヨタ)カローラ・プリウス・ランドクルーザー、(レクサス)R×330・R×350・R×450h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

タイミングチェーン張り調整用
適合車種VAGジェネレーションⅢ1.8&2.0 TFSI4気筒エンジン 純正品番T40243 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式1.8L:CDAA、CDHA、CDHB、CJEB、CDAB、CGYA 2.0L:CCZA、CDNB、CDNC、CFKA、CCZC、CPSA、CESA、CETA、CCZB、CDND、CCZD
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

適合車種BMW N47,N57 純正品番117220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

タイミングチェーン用。
適合車種2.0dCi M9R エンジン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
28,980 税込31,878
5日以内出荷

純正ロックボルト用アダプターセット。
適合#41、#42、#43、#44、#45、#46、#47、#48、#49、#50、#51、#52、#53、#54、#55、#56、#57、#58、#59、#60 差込角(mm)17 適合車種BMW F- シリーズF01 7 シリーズ、2008-F02 7 シリーズLWB、2008-F03 7 シリーズ防弾仕様(BMW High Security)、2008-F10 5 シリーズステーションワゴン、2010-F11 5 シリーズツーリング、2010-F12 6 シリーズコンバーチブル、2011-F13 6 シリーズクーペ、2011-F15 X5 SUV、2014-F16 X6 SUV、2014-F20 1 シリーズ5 ドア、2011-F21 1 シリーズ3 ドア、2011F22 1 シリーズクーペ、2013-F23 1 シリーズカブリオレ、2014-F25 X3、2011-F30 3 シリーズステーションワゴン、2011-F31 3 シリーズツーリング、2012-F32 3 シリーズクーペカブリオレ、2013-F33 3 シリーズクーペカブリオレ、2014-F34 3 シリーズグラントウリズモ、2013-F35 4 シリーズ4 ドアクーペ、2015-F44 1 シリーズグラントウリズモ、2014-F45 1 シリーズツーリング、2014-F46 1 シリーズグランツアラー、2015 など RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
35,980 税込39,578
5日以内出荷

フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。
適合エルフ NKR インデペサス車 適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

全長(mm)264 適合車種VW・AUDI 16L 2.0L エンジン用AEG・AVH・AZG・BBW・BDC・BEV・BGD RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

用途BOSCH、LUCASのインジェクター取り外し用 ねじ寸法M8・M12・M14 適合車種BOSCH・LUCAS RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
欠品中

適合車種R53/W11 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

JTC4203 サブフレームブッシュリムーバー&インサーター JTC 動画あり
プレスを使用せずに車上でできます。
適合車種W211・W219・R230 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
98,980 税込108,878
5日以内出荷

用途フライホイールの脱着に使用します。 適合車種VW AUDI 純正品番3067 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷

用途カムシャフトの位置決めに使用します。 適合車種VW POLO Golf Beetle Caddy SKODA AUDI 1.2FSIエンジン 純正品番T10414 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
欠品中

1セット
特価
8,798 税込9,678
当日出荷

仕様14mmレンチ使用 全長(mm)30 サイズM14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

全長(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

差込角(mm)12.7 ボルト径M8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

カムプーリーを簡単固定
使用範囲(mm)5~85(プーリーの間隔) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

サイズM12S 直径(Φmm)24 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

用途ホイールディスクの取り外しに使用します。 全長(mm)88 サイズM18 差込角(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

軽自動車~普通車まで対応
用途クランクプーリーの固定に使用します。 全長(mm)600 適合車種ライフJB1~JB8 シビック・オデッセイ・etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

主な適合純正品番2567、3357 全長(mm)60 サイズM16 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

ウォーターポンプ交換時等に必要です。
セット内容JTC1701・1702・1703・1713・1714・1715&1832 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

クランクシャフト固定レンチ JTC 動画あり
用途クランクプーリーの固定に使用します。
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カムシャフトプーリー固定レンチ JTC 動画あり
用途タイミングベルト交換時のプーリーの固定に使用します。
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途エンジンマウントの取り外しに使用します。 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライホイルソケットは、クランクシャフト後端に取りつけられている鉄製の円板(フライホイール)のボルト着脱に使用する専用ソケットです。
トラスコ品番810-9142 セット内容6AD-14X、17L、19L、22L 質量(kg)1.9 差込角(mm)19
1セット
16,980 税込18,678
9日以内出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘッドボルトソケットセット
ヘッドボルトソケットは、エンジンのシリンダーブロックとガスケット、シリンダーヘッドを固定するボルトの着脱専用ソケットです。
トラスコ品番810-9141 セット内容4AD-10X、12X 質量(kg)0.64 差込角(mm)12.7
1セット
4,998 税込5,498
9日以内出荷

いすゞエルフアッパーアームナット用に専用設計された極軽量インパクト・ハンド兼用のソケット。コンピューターによる応力解析により設計を最適化し、究極の軽さを実現。六角部の面取りを最小限にし、薄型ナットをできるだけやさしく回す。側面の設計は面接触となっており、ナットへのダメージを最小限に力を効率よく伝達。材質には高強度のSCM材を使用しており仕上げは無電解ニッケルメッキで、インパクトレンチで使用しても安心の強度。
適合いすゞエルフ 材質SCM(クロモリ材)・無電解ニッケルメッキ 全長(mm)45 サイズH63 質量(g)445 深さ(mm)【六角部】20 最大径(Φmm)Φ78 部品番号8-98158-133-0 差込角(sq.)19
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

フロントオイルシール&スリンガー用 。クランクプーリー固定ボルト1本締め仕様車
適合エンジン型式4JJ1 ユーロ5 適合車種いすゞ3.5T 適合純正型番5-8840-2855-0(工具)、8-97382606-0(オイルシール)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

リアクランクシールの取り付けに使用します。
用途適合純正品番:118220、119181、119182、119183、119184、2212827 適合エンジン型式N20、N26 関連資料(6.44MB)
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

JTC6303 フードエクステンダー JTC 動画あり
適合純正品番:512170
用途ボンネットフードを高く上げて作業スペースを確保するための延長ロッドです。 関連資料(4.55MB)
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

JTC6373 タイミングポジションキャリブレーター JTC 動画あり
カムシャフト位置精度の確認に使用します。
用途適合純正品番:654002101 適合エンジン型式M270、M274 関連資料(9.59MB)
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

クライスラー FIAT トランスミッションのオイルレベル測定に使用します。
用途適合車種:CHRYSLER Pacifica(2017~2022年)、Town&Country(2013~2015年);DODGE Dart(2013~2016年);FIAT 500X(2016~2020年);CHRYSLER Cherokee(2012~2022年)、Compass(2012~2022年)、Patriot(2012~2017年)、Renegade(2015~2022年) 関連資料(0.19MB)
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

VW AUDI 7速DSG ATFオイル交換時に使用します。 ・内ネジサイズ:M12×1.5P ・JTC4144シリーズ(JTC4144AN2、JTC4144BN3、JTC4144CN3、JTC4144DN2)と併用して使用します。
用途・適合車種:VAG DQ200 トランスミッション ・適合純正品番:VAS 6262/4 関連資料(0.17MB)
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。)別途送料が掛かります。ご確認の程宜しくお願い致します。 ・すべての車輪を取り外した状態で車のスポークに取り組むときに、スポークを地面から離れたところに直立させて保持するように特別に設計されているため、サスペンションから部品を取り外すことができ、ボディの4つの車輪はカウンターウェイトでバランスが取れています。
用途・交換可能なリム保持プレートは、使用範囲を広げます。・2セットのサポートフレームには、全周移動用の360度回転ホイールが装備されており、ドライブシャフトでの使用に適しています。 適合ホイールボルト:M12、M14、M15 寸法PCD(mm)4穴:100~125、5穴:100~135
1個
239,800 税込263,780
91日以内出荷

ベンツ バルブスプリング交換後に使用します。カムシャフトの位置合わせ、固定、回転に使用します。 。適合車種:W118(CLAクラス)、W177(Aクラス)、W247(GLA、GLBクラス)【横置き】、W206(Cクラス)、W254、W232【縦置き】
用途適合エンジン:M139 。適合純正品番:177589010900、139589004000、139589044000、654589004000 関連資料(0.59MB)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

エーミングの必需品!! 。アライメント作業等、ハンドルのセンター出しに便利です。伸縮式でハンドルの取り付けも簡単です。※ハンドルの形状によっては取り付け出来ない場合があります。
使用範囲(mm)(ハンドル内径)160~270・260~350 関連資料(0.39MB)
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷