カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日東工器(18)
- NIPLUX(14)
- アルインコ(11)
- ナビス(アズワン)(8)
- スライヴ(THRIVE)(7)
- 羽立工業(5)
- ニーズ(5)
- 山本化学工業(5)
- エレコム(4)
- フジ医療器(4)
- 富士パックス販売(4)
- ベス工業(4)
- 惣田製作所(4)
- ファミリー・ライフ(4)
- macros(マクロス)(4)
- BAJ(4)
- アルファックス(3)
- クロシオ(3)
- シェモア(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: マッサージ器

ネックマッサージャー
惣田製作所¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷プロのもみ技で首肩肩甲骨までアプローチ。高弾力シリコンモミ玉×バネのしなりで親指指圧を再現。肩モミ玉で掴み揉み。専用アームで肩甲骨周辺のコリにアプローチ。約40度に温まるヒーター内蔵でホットマッサージ。もみあげ、モミ下げ、メリハリもみと多彩な動きが可能。部位:首/肩/腰/背中/太もも用途首、肩のケアに。ネックマッサージャー 首 肩 腰 肩甲骨 肩こり マッサージ マッサージ器 小型材質本体:ABS樹脂、張地:ポリエステル/ポリウレタン質量(kg)1.7消費電力(W)17定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×21×18定格時間15分オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AABZX00081000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
ふくらはぎマッサージャー
惣田製作所¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷脚のむくみ、ふくらはぎの疲れが気になる方におすすめ。6つのエアバッグで360度の方向から加圧、足首や脛の筋肉にも効果的。各部位に加圧センサーを配置しており、どんな人でも均一の強さでマッサージ可能。マジックテープ等で固定する必要がないため様々な姿勢でマッサージを楽しめる。選べるコース:着圧コース/もみほぐしコース/疲労回復コース。部位:足先/足首/ふくらはぎ用途脚のケアに。フットマッサージ ふくらはぎ むくみ 足マッサージ 着圧マッサージャー マッサージ器材質操作器:ABS樹脂、ブーツ部:ポリウレタン、エアホース:シリコーン樹脂/PVC樹脂/ABS樹脂質量(kg)1.3定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8ホース長さ(m)【エアホース】0.8足サイズ22~28cmまで電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×56×2オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00016000ふくらはぎ周り(cm)32~40まで医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
コードレスふくらはぎレッグマッサージャー momicare
マクセル¥8,880税込¥9,7681台7日以内出荷マルチエアバッグで心地よく「もみ上げ」「もみ下げ」。手揉みのような”もみ感”を実現。パワフルでありながらコードレスタイプ(充電式)。強さ調節 強・中・弱の3段階。簡単装着、片手で長さを調節できる。「腕」「手」のマッサージにも効果的。付属品充電用ケーブル、取扱説明書(保証書付)、医療機器添付文書電源充電式 (リチウムイオン充電池)内蔵3.7V 2480mAh本体質量(g)約480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W640×D280×H38(展開時)連続使用時間約15分充電時間約5時間動作モード3種類強度3段階医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AKBZX00074000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
骨盤マッサージャーT21
フジ医療器¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷骨盤まわりのトータルケアマッサージ用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解質量(kg)3.5幅(cm)47.5機能自動コース数:3高さ(cm)35.5オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AABZX00082000奥行き(cm)46医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
マッサージチェア MT23
フジ医療器¥249,800税込¥274,7801台4日以内出荷心地よい浮遊感リクライニングリラックス姿勢で贅沢なマッサージを用途使用目的または効果。あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。疲労回復、血行をよくする、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解質量(kg)57色ブラック幅(cm)74、納入経路必要幅:81張地PVCレザー機能マニュアルもみ技数:9、自動コース数:4高さ(cm)115~90オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AKBZX00049000奥行き(cm)109~177リクライニング角度:118~143医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
FASCIALAX ファシアラックス
NIPLUX¥19,880税込¥21,8681個8日以内出荷NIPLUX史上最も、強力×振動。超ロングストロークリリースガン。リリースガン×温熱ヘッドで、まるで「打たせ湯」のようなここちよさ。5段階の強さレベルを選べ、押しあてる強さで筋肉への伝わり方も変わります。耐久性に優れたスーツケースと同じ素材を採用。大容量バッテリーで一回のフル充電で約24日間使用可能。※1日10分使用頂いた場合。女性も片手で持てる重さ約570g。場所を選ばず使える静音設計。6種類のアタッチメント付属(温熱ヘッド含む)。10分自動オフ機能。セット内容本体、アタッチメント6種類、充電用USBコード、収納ケース、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約28(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約570機能強度レベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×139×60充電時間(時間)1連続動作時間約2.5時間
EMS HEAD SPA イーエムエス ヘッドスパ
NIPLUX¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約348機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50防水仕様IPX7回転速度2段階連続動作時間約3時間アタッチメント3種類
HEAD SPA ヘッドスパ
NIPLUX¥8,800税込¥9,6801個8日以内出荷リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約317使用時間(分)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)充電時間(時間)2
振動マッサージガン アームプラス
ファミリー・ライフ¥6,298税込¥6,9281個9日以内出荷背中・腰までラクに届く!コレ1台で全身ケア!。専用アームで肩や腰まで全身をもみほぐせる!小型・軽量なので女性でも簡単にセルフケアができます。アームを取り外しても使える2WAY仕様です。振動幅6mmストローク、回転数最大約3,200回/分、振動レベル9段階、アタッチメント4種類付属。片手でラクラク全身マッサージ!。軽量約583g ※アタッチメントを除く。専用アームで手の届きにくい背中・腰にラクラク届きます。4種類のアタッチメントがあらゆる部位にフィット!ボール型:太ももや背中などの大きな筋肉に、平型:ふくらはぎなどのあらゆる部位に、U型:前腕やアキレス腱などの細い筋肉に、円錐型:手のひらや足裏をピンポイントに。見やすい画面表示:残り時間・振動レベル、デジタルで確認できて、効率的に自宅ケアが可能。一部組立式。1年間保証書付きセット内容本体、ハンドルアーム、アタッチメント4種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書材質本体・アタッチメント:ABS質量(g)583(アタッチメントを除く)使用温度範囲(℃)-5~40電源充電式(リチウムイオン電池内蔵1800mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5×33(アタッチメントを除く)
腰ほぐしボールクッション 1-00273シリーズ
ニーズ¥2,898税込¥3,1881個14日以内出荷から16日以内出荷ボールの指圧で筋肉のコリを押しほぐすボールクッション。クッション腰や背中を包み込むようにフィットし姿勢を支えます。もっちり感たっぷりのクッションで2つのほぐしボールがもたれるたびにグリグリ刺激し、本来の自然な座り姿勢をサポートします。デスクワークや長時間のドライブ、リラックスタイムなどにおすすめ。仕様●寸法:奥行19.5×幅48×高さ11cm●材質:本体生地/ポリエステル100%、中材/ポリウレタン樹脂
わくわくエクササイズ ねこのて
島製作所¥1,470税込¥1,6171個6日以内出荷脇腹・腰のエクササイズに!握りやすいので、エクササイズ初心者におすすめです。肩・腕などの運動に適しています。ゴム素材で伸縮強度が選べます。
RS×IFMC. PVCヨガマット 5mm RAG002シリーズ
BAJ¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷5mm厚の高密度PVC素材を使用したヨガマット。グリップ力や耐久性に優れ、高密度クッションが衝撃を吸収し関節や筋肉を保護、「IFMC.」加工を施し、美しくきれいな姿勢に整えてくれることが期待できる。IFMC.(イフミック:集積機能性ミネラル結晶体)は、(株)テイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体。数種類の鉱物を組み合わせて鉄分の多い温泉水に一定時間浸漬し、その溶出液を特殊処理して抽出した物質。身体に近接させることで血管から一酸化窒素(NO)が拡散し、血管が拡張することによる血行促進効果が期待できる。仕様●重量:約2.6kg●サイズ:約(H)66.0×(W)180.0×(D)0.5cm●素材:高密度PVC
もみトン 楽々貼るパッド
キヨラカ¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷自動モードと10の手動モード 0~25までの強度調整 簡単操作:電源オンで自動モード 軽量コンパクトで置き場に困らない 無線で邪魔なコードがない 充電式 ゲルがひんやり気持ちいい EMS効果で腹筋運動などに仕様●電源:リチウム充電池/90mAh●材質:リモコン:ABS●パッド:PU3●リモコンサイズ:50×37×14mm●リモコン重量:15g●パットサイズ:124×90×1mm●パット重量:16g●ゲルシート寿命:約30~40回●充電時間:1時間●使用時間:最高レベル時/約100分アズワン品番67-9276-09
クイック睡眠補助器 ぐっすり君
キヨラカ¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷1日20分を2~3回でOK 約20分で自動オフ モードをワンタッチ切り替え 低周波でリラックスモードは左手がおすすめ 高周波のスッキリモードは右手がおすすめ 充電式で電池交換が不要 軽量コンパクトでどこでも使えます 自慢ができる可愛いデザイン仕様●サイズ:70×32×25mm●重量:約44g●材質:ABS、ステンレス●電源:リチウム内蔵充電池 500mA 3.7V(1.85Wh)●入力:5V1A●セット:本体、充電ケーブル、取扱説明書●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9276-28
RS×IFMC. ヨガボルスター SMPI
BAJ¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷取り外して洗濯できるマイクロファイバーのカバーを使用したヨガ ボルスター。 ほどよい硬さで広範囲に体を支えてくれるため、ヨガのポーズの補助や、リラックスしたポーズで体の緊張をほぐし、疲れを取るのにも便利なアイテム。 IFMC.(イフミック:集積機能性ミネラル結晶体)は、(株)テイコク製薬社が温泉療法に着眼して製造したナノメーターレベルの非常に微小なミネラルの結晶体。 数種類の鉱物を組み合わせて鉄分の多い温泉水に一定時間浸漬し、その溶出液を特殊処理して抽出した物質。 身体に近接させることで血管から一酸化窒素(NO)が拡散し、血管が拡張することによる血行促進効果が期待できる。仕様●サイズ:約(W)66×(H)25×(D)13.5cm●素材:カバー:マイクロファイバーポリエステル 100%アズワン品番67-8740-50
リヴァイブ バックパック
Mueller¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷リカバリーケア リヴァイブ専用バックパック(リュック)です。 上段にガーメント、下段にはコンソールを収納することができます。 PC(15.6インチ)やA4ファイルを収納することもできます。 ※コンソールとガーメントは別売となります。仕様●サイズ:W31×D22×H52cm●材質:ポリエステル、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン●重量:975gアズワン品番68-1890-64
クオリティトラストジャパン どこでも清潔・携帯用「UV除菌スティック」
クオリティトラストジャパン¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷どこでも持ち運べるコンパクトサイズ。 UV-C253.7nmのオゾンありで20秒以上の照射で除菌が出来ます。 自分やお友達の携帯電話や公衆のドアノブや便座など気になるところは非接触で除菌をしましょう。仕様●除菌ランプ:UV-C253.7nmオゾンあり●照射範囲:20×15cm/5cmの垂直距離●本体寸法:37.5×37.5×98mm●重量:80g●バッテリー:600mA/ポリマーリチウム電池●持続使用:45回/毎回2分(90分)●USB充電:5V 1A●パワー:1W●放射照度:>300×90%μW/平方センチメートルオゾン (5cm距離、253.7波長)●保証期間:6ヶ月●生産国:中国アズワン品番67-9275-84
ハンディードクターⅡ
ツインズ¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷片手で簡単、お手軽マッサージ 「さすり」の動きと「たたき」の動きの2Wayで使える仕様●重量:約840g●サイズ:約W200×D80×H155mm●付属:シリコンカップ(小、大)、ウレタンパッド●オートオフ:5分間アズワン品番67-8169-46
CARE WAVE 小2個セット
ツインズ¥3,698税込¥4,0681セット(2個)8日以内出荷CAREWAVEは利用用途に応じて筋肉に適切な電気刺激を与えることにより運動時のスムースな動きや日常のボディメンテナンスをサポート。 1000Hzから6000Hzの中周波と20Hzから30Hzまでの低周波を組み合わせた6つのモードが使用可能。 また、6つの各モードごとに10段階の強度調整が可能。仕様●重量:約15g(本体+電池)●サイズ:(本体)直径45×高さ13mm、(小ジェルシートサイズ)W150mm、(大ジェルシートサイズ)W200mm●使用可能時間:約120分●タイマー:約10分自動オフ●ジェルシート交換目安:約100回アズワン品番67-8169-44
ドーナッツバランスボール
メテックス¥3,398税込¥3,7381個24日以内出荷高さが低く安定しているので使いやすく安全、また収納に場所を取りません。破れにくく空気がゆっくり抜ける防爆タイプです。あらゆるエクササイズ入門に最適/お子様や年輩の方に。体のあらゆる部位のトレーニングに。仕様●直径(mm):550●色:パールホワイト●高さ(mm):330●耐荷重:300kg●材質/仕上:ボール:PVC、ダブルアクションポンプ:PP、ABS、ボール栓:PP●セット内容/付属品:ダブルアクションポンプ、エクササイズプログラム付●原産国:台湾●コード番号:270-3454アズワン品番67-2237-84
畳ヨガマット
イケヒコ・コーポレーション¥9,198税込¥10,1181枚3日以内出荷表面に国産のい草を使用した和テイストのオシャレなヨガマットです。裏面はPVC(TPE)で滑りにくい素材です。仕様●材質:表面/国産い草、裏面/PVC●サイズ:600×1800mm●重量:1.7kgアズワン品番7-6775-02
畳ヨガマット
イケヒコ・コーポレーション¥9,198税込¥10,1181枚3日以内出荷。表面に国産のい草を使用した和テイストのオシャレなヨガマットです。裏面はPVC(TPE)で滑りにくい素材です。仕様●材質:表面/国産い草、裏面/PVC●サイズ:600×1800mm●重量:1.7kgアズワン品番7-6775-01
KINMAKU mini ドリルガン
グローバル・ジャパン¥3,598税込¥3,9581箱5日以内出荷。どこでも簡単全身ボディケア。操作も充電も簡単。電源ボタン1つのシンプル操作。4種類のアタッチメントが体のあらゆる部位にフィットします。片手で使える約475g(アタッチメント除く)のコンパクトさ。毎分最大3,300回の振動と振幅6mmが生み出すパワフルな振動。6段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントで奥深くまで刺激仕様●商品サイズ:約W13.5×D5×H13.5cm(アタッチメント除く)●材質:ABS定格●電圧:5V●使用温度範囲:-5~40℃●電源:充電式(リチウムイオン電池内臓1200mAh)●付属品:本体アタッチメント(4種類)USBケーブル(type-C)取扱説明書
コードレス 首マッサージャー 充電式 ヒーター付き 軽量モデル
アルインコ¥9,798税込¥10,7781台5日以内出荷超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革質量(kg)1.1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ピットイン
高田ベッド製作所¥8,798税込¥9,6781個20日以内出荷スチール製クロムメッキ仕上げの斬新なデザイン。局部をマッサージ。仕様●サイズ:幅8cm×長さ16.5cm×高さ6cmアズワン品番65-3371-96
バイオラバーWI ダブルアイ XXL 1セット 2個入
山本化学工業¥14,980税込¥16,4781セット(2個)13日以内出荷常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用した手首、足首、足の甲(足先)に使用できるマルチバンドです。正規外線が冷えやすい手足をやさしく温めます。手や足を通すだけで簡単に装着できます。仕様●サイズ:XXL●材質:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム●適応サイズ:~21cmアズワン品番65-5686-86
バイオラバーPタイプ 専用カバー付
山本化学工業¥29,980税込¥32,9781枚13日以内出荷常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したハンディータイプ(三角形)の健康機器です。気になる部分に当ててお使いください。付属の専用カバーに入れて、衣服の上から銀色の面を身体に向けて装着してください。さらに上から手で優しく撫でるようにさすっていただくのもおすすめです。仕様●サイズ:フリーサイズ●材質●▼本体:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●▼専用カバー:ナイロン●専用カバー付き●寸法:一辺約14cm●厚み:約8mm●箱サイズ:W205×D190×H28mmアズワン品番65-5686-71
バイオラバーGタイプ 専用カバー付
山本化学工業¥59,980税込¥65,9781枚13日以内出荷常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したハンディータイプ(ひし形)の健康機器です。気になる部分に当ててお使いください。付属の専用カバーに入れて、衣服の上から銀色の面を身体に向けて装着してください。さらに上から手で優しく撫でるようにさすっていただくのもおすすめです。仕様●サイズ:フリーサイズ●材質●▼本体:ポリエステル/クロロプレンゴム使用●▼専用カバー:ナイロン●専用カバー付き●寸法:縦約14cm/横約25cm●厚み:約8mmアズワン品番65-5686-72
バイオラバーGⅡタイプ 専用カバー付 1セット 2枚入
山本化学工業¥69,980税込¥76,9781セット(2枚)13日以内出荷常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用したハンディータイプ(ひし形)の健康機器です。気になる部分に当ててお使いください。付属の専用カバーに入れて、衣服の上から銀色の面を身体に向けて装着してください。2枚のバイオラバーで身体を挟み、さらに上から手で優しく撫でるようにさすっていただくのもおすすめです。仕様●サイズ:フリーサイズ●材質●▼本体:ナイロン/ポリウレタン/クロロプレンゴム使用●▼専用カバー:ナイロン●専用カバー付き●寸法:縦約14cm/横約25cm●厚み:約4mmアズワン品番65-5686-73
バイオラバーWI(ダブルアイ)1セット(2個入) BR-WIシリーズ
山本化学工業¥14,980税込¥16,4781セット(2個)6日以内出荷から13日以内出荷常温赤外線を放射するバイオラバー素材を100%使用した手首、足首、足の甲(足先)に使用できるマルチバンドです。正規外線が冷えやすい手足をやさしく温めます。手や足を通すだけで簡単に装着できます。
ドクターショットタイニー
RIORES¥9,898税込¥10,8881台5日以内出荷から7日以内出荷1~6段階までの振動レベル調節が可能です。 身体の部位にフィットする4種のアタッチメント付き。 超軽量約387g、モニターパネル付。
ボディケアガン
AINX¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷高速振動3,200rmpで皮下50mmまでの筋肉にアプローチする筋膜リリースガンです。温冷機能を搭載し、ポケットサイズで場所を選ばず、全身の筋肉をケアできます。仕様サイズ:130×145×50 mm 材質:ABS(本体、アタッチメント)、EVA(ボールヘッドのスポンジ部)アズワン品番65-3393-12
コードレスクッションマッサージャー
アルインコ¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷背中や腰にピタッとフィット。たたき×もみのダブルマッサージでコリをほぐします。まるでプロに揉まれているような心地よさ。2つのモードと速度が選べる。ぽかぽかヒーター搭載。コードレスなので場所を選ばず使用できる。揉みすぎ・揉み返しの防止に役立つ自動停止タイマーを搭載。10分を経過すると自動で電源が切れます。便利なハンドル付き。首、肩、腰、背中、脚、足裏など全身に使える。インテリアとしても楽しめるデザイン用途疲労回復、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和、血行促進に。クッションマッサージャー/マッサージクッション/ホットマッサージ/ヒーターマッサージ/ヒーター/ヒートマッサージ/ホット/もみ玉/たたき/ツボ押し/血行促進/疲労回復/腰痛/関節痛/下半身/自宅/かわいい/おしゃれ/シンプル/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品ACアダプター材質本体:ウレタン/ABS、カバー:ポリエステル質量(kg)2.4消費電力(W)32(電熱部 5)電源AC100V(50/60Hz)定格専用ACアダプター:【入力】AC100-240V(50-60Hz) 0.8A【出力】DC12.8V 2.5A充電時間約1時間30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.5×29.5×14医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AHBZX00033000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ボディシェイプガン Kotty
アルインコ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます用途フェイスケア、ボディケアに。軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステル質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.4
ボディシェイプガン MIO
アルインコ¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷から6日以内出荷1台で顔周りからボディまで、片手でできるセルフケア。お風呂でも使える防水仕様(IPX6相当)で、バスタイムに心も身体もリフレッシュ。より軽く、より小さいコンパクトモデル。最大2,700回/分のパワフルな振動がカラダの奥深くにアプローチ。ソフトな当たりで顔周りのケアに特化したエステモードを搭載。4つのアタッチメント付き。電源が不要なコードレス仕様。仕事の合間やトレーニング後などいつでも手軽にボディケアできます用途顔から体まで全身のケアに。ハンディ/軽い/小さい/ミニ/かわいい/お風呂/ケア/USB/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/全身ケア/表情筋/顔用/フェイスライン/アタッチメント/エステ/肩/首/腰/胸/背中/肩甲骨/足/脚/ふくらはぎ/足裏/手のひら/電動/美容/器具/誕生日/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、アタッチメント4種、収納袋材質ABS、シリコーン、ポリエステル質量(g)295消費電力(W)7.5(充電時)電源DC 5V 2A(USB)連続使用時間(分)10振幅(mm)約6振動650~2700回/分(4段階)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.2×9×13.5
HOMIA DOUBLE SWORD
HOMIA¥11,880税込¥13,0681台4日以内出荷誕生したのは、忙しい現代人のお声から誕生したハンディガンの進化版。 1箇所3分のながらケアで前進、ほどけてく。 セルフケアを賢く、豊かに。 奥まで響く振動が、固まりがちな筋肉に強く、広くアプローチします。セット内容本体×1 ・充電用USBコード×1・アタッチメント4種類×2 ・取扱説明書(保証書)×1・アタッチメント用ストッパーゴム(予備)×2寸法(mm)約183 × 90 × 46(アタッチメント除く)RoHS指令(10物質対応)対応
充電式回転磁気治療器 ピップジースピナー
ピップ¥1,898~税込¥2,088~1個5日以内出荷から6日以内出荷ロングセラー商品『ピップエレキバン』が長年の磁気研究で発見した新たな血行改善のメカニズムを搭載したジースピナー。 2つの磁石を回転させることで発生する[変動磁気]が血管を拡張させることで血流が良くなり「老廃物」が流れます。老廃物を流すことでコリの悪循環にアプローチ。コリをほぐします。 充電ケーブルと一緒に保管できる専用ケース付でコンパクト。どこにでも持ち歩くことができ、コリが気になる肩や腰はもちろん、首・腕・脚など全身にご使用いただけます。 15分で電源がオートオフするから安心。ちょっとした仕事の休憩中など短時間でもケアができます。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00046000RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
3Dマッサージロール(MR-02専用)充電スタンド
Dr.AIR(ドクターエアー)¥3,500税込¥3,8501個10日以内出荷3Dマッサージロール(MR-02専用)充電のスタンド。 収納中に充電ができるので、使いたいときにうっかり充電が切れているのを防ぎます。 製品に付属しているACアダプタのみで充電できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ベス ボディレシピフットリフレッシュ BRE-1201
ベス工業¥849税込¥9341個3日以内出荷頑張り足に”ごほうびリフレッシュ” 踏んで転がすだけで、指圧感覚のマッサージを味わえます。材質オレフィン系エラストマー寸法(mm)123×80×80