49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャースライヴ(THRIVE)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
柔軟性のある振動ヘッドがマッサージしたい部位にフィット
用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー質量(g)420長さ(cm)約30コード長さ(m)約2定格時間(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00050A01医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)(速)約6700、(遅)約5200
20モードバイブレーションリフレッシュポータブル macros(マクロス)20モードバイブレーションリフレッシュポータブルmacros(マクロス)
2,488税込2,737
1個
当日出荷
20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約Φ38×H155本体質量(g)約100保護等級IPX5バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A)バッテリー容量(mAh)500入数1稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
マッサージガン 振動マシン SISマッサージガン 振動マシンSIS
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
コンパクトなハンディサイズでハイパワー!。回転数1800~3200RPMで、筋肉の深層部まで振動が届き、凝り固まった筋肉をほぐし血流改善、コリや痛みを緩和します。6段階の振動と4つのアタッチメントで、全身のボディメンテンナンスに対応します。1800mAhの大容量バッテリーで最大6時間連続使用が可能です。
材質ABS質量(g)500長さ(cm)アタッチメント:6.3~8.3バッテリー容量(mAh)1800寸法(縦×横×高さH)(cm)13×14×5振動数(回/min-1)1800~3200
HAND MOMI ハンド モミ NIPLUXHAND MOMI ハンド モミNIPLUX(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
一度に5本の指を同時にケア、時短で簡単にながらハンドケアを。18層のエアバックが、手の平はもちろん指の1本1本まで包み込みます。選べる3つのモード(手の平・全体・指先)。3段階の温度調節でお好みに合わせて使用可能。※温熱OFFでも使用可能。安全性に配慮した自動10分オフタイマー機能搭載。持ち運びに便利な充電式。
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約9(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約710機能加圧レベル:3段階、温熱レベル:3段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×186×110充電時間(時間)約3.5断続使用回数(回)フル充電から約8回
バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレス macros(マクロス)バイブレーションリフレッシュ 20モード ハンディ マッサージ器 充電式 防水 マッサージ機電動 コンパクト コードレスmacros(マクロス)(1件のレビュー)
3,704税込4,074
1個
当日出荷
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式防水性IPX5振動パターン:20モード、強弱:5レベル充電池タイプリチウムイオン振動数約6700rpmアズワン品番65-1332-48
バイブレーションガン RIORESバイブレーションガンRIORES
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
ポケットサイズの超小型マッサージガンです。 1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。 体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。 部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。 連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能 コードレスで持ち運びしやすい 振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
付属品本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書材質(本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA幅(mm)88質量(kg)0.516高さ(mm)155奥行(mm)45電源リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh)振動数(min-1)約1700~2900回充電時間(時間)約2.5定格入力DC5V、2A
ボディシェイプガン アルインコボディシェイプガンアルインコ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!。コンパクトなのにパワフル刺激。6段階の強度調節。どこでも使えるコードレス(充電式)。5つのアタッチメント付。本体を熱から守るエアポケット。収納に便利なケース付
用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)質量(g)435電源(V)DC 5 2A(USB)消費電力(W)10振幅(mm)約6定格時間(分)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15振動数(回/min-1)1500~2800
ハンディボディリフレ トーホーハンディボディリフレトーホー
7,598税込8,358
1個
当日出荷
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1材質ABS、PP質量(g)355(アタッチメント含まず)電源入力 5V/1A USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず)バッテリーリチウムイオン充電池充電時間(時間)約2動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる)バッテリー容量(mAh)2000運転モード強弱4段階
NECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエス NIPLUXNECK RELAX 1S ネック リラックス ワンエスNIPLUX
12,480税込13,728
1個
当日出荷から8日以内出荷
6つのEMSパルスが気になる首や肩下にもしっかり届いて同時にスッキリ。【6つの電極パッド】。合計6枚のパッドから温熱とEMSが広範囲にアプローチ。肩甲骨上・肩の下まで届き、NECKRELAXとは一味ちがった心地よさを実現。【16段階のEMSモード】。首と肩下は筋肉の発達の仕方が違うため、細かい段階を設けて”気持ちいい”を探してもらえる構造に。3段階温熱を搭載。計6つの独自の低周波波形を搭載。肌に伝わる感触が変わり、様々なモードを楽しむことが可能です。柔軟性のあるフレームを採用。女性はもちろん、比較的首の太い男性でも無理なくご着用いただけます。着用した状態でボタン操作できるように音声ガイダンス搭載。音声オフのメモリー機能付きで、音声オフの状態を維持して起動します。下2つのパッドは取り外せるので、気分に合わせ2種類の使い方が可能。折れにくい丈夫な接続部分なので付けたまま寝転がっても折れる心配はありません。
セット内容本体、取り外しパッド、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約206機能EMSモード:6パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×151.6×96.3バッテリー容量(mAh)950
EMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアム NIPLUXEMS HEAD SPA PREMIUM イーエムエス ヘッドスパ プレミアムNIPLUX
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷
頭皮・フェイス・ボディ全身くまなく使える、進化したHEAD SPA。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。パワフルなもみ心地で動かしにくい頭皮をしっかり揉み上げます。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。エステサロンでも注目されている高出力の赤色LEDで本格光エステ。ステンレス製のボディ用アタッチメントで今までにない刺激を体験できる。防水規格IPX7だからお風呂場でも安心してご使用いただけます。フル充電で約3時間使用可能。
セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、掃除用ブラシ、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約5(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約342機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×112×137(充電台を含む)動作時間フル充電から約3時間LED赤色LED12個アタッチメント3種類
ボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付 アルインコボディシェイプガン ハイパー コードレス アタッチメント5種類 ケース付アルインコ
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。
用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス仕様振動レベル:3段階付属品アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書材質ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA質量(g)800振幅(mm)8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×6.3×21.1
20モードバイブレーションマシン ライラ macros(マクロス)20モードバイブレーションマシン ライラmacros(マクロス)
4,488税込4,937
1個
5日以内出荷
20モードの振動パターンと8レベルの振動強度でどんな部分もアプローチ!。握りやすい細身のグリップデザイン。体に当てやすいフレキシブルなヘッド。USB充電式。
材質シリコン、ABS、鉄電源USB充電式(USBコード付属)本体寸法(mm)約W60×D65×H300本体質量(g)約330バッテリーリチウムイオン電池定格時間(分)30バッテリー容量(Ah)1.8バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約3.5(満充電)(5V1Aバッテリー容量(mAh)1800入数1稼働時間(時間))約5[※時間は使用環境や使用期間、使用するモードによって異なります。]
ハンディーホットマッサージャーF EM-2195 ツインバードハンディーホットマッサージャーF EM-2195ツインバード(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
8日以内出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)材質ABS寸法(mm)435×93×105ホワイト質量(g)660(付属品含む)電源AC100V10W電源コード(m)1.8定格時間20分振動数約5000回/分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
筋膜リリースガン リフレッシュガン 4段階振動 アタッチメント(4種類) 軽量 スポーツケアモデル ECLEAR エレコム筋膜リリースガン リフレッシュガン 4段階振動 アタッチメント(4種類) 軽量 スポーツケアモデル ECLEARエレコム
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
運動前・運動後の効果的なケアを再現したアタッチメントを採用。動いた後の筋肉を整える、エクリア リフレッシュガン-スポーツケアモデル-です。その日の体の状態に刺激の種類を合わせて使えます。
用途4種のアタッチメントであらゆる部位を効率よく刺激するリフレッシュガンです。 。1分あたりの振動回数、ストロークの深さなど、気になる部位を整えるための最適なバランスに対応。運動前後のウォームアップ(準備運動)、クールダウン(整理運動)をサポートします。 。刺激の種類を選んでその日の状態に合わせて使えるから、毎日続けやすいです。日常的にスポーツを楽しんでいる方、健康のための運動習慣がある方などにぴったりです。 。振動を当てたい部位と好みの感じ方に応じてアタッチメントを4種類から選べます。 。エアータップ型:空気を含んだソフトな刺激を与えることで、筋肉を優しく整えます。合わせた両手のひらに空洞をつくり、リズミカルに打ち付けるプロの手技の再現を目指しました。動いた後の筋肉全体に使えます。 。平型:気になる部位に水平面でアプローチ。腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。 。2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできたりする形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。 。1点ピンポイント型:金属製のアタッチメントでパワフルに刺激します。1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。 。1分あたりの振動回数は最大約3200回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。 。持ち手部分の格子模様で、しっかり握って使えます。 。持ち運びに便利な収納袋付きです。 。筋肉に着実にアプローチする力強さがありながら、本体は500g以下の軽さを実現。スポーツジムやグラウンドなど、外出先でも使えます。 。振動の強さは4段階。心地よくソフトな振動から筋肉に響く強めの刺激まで、好みの強さを選べます。 。ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。 。USB Type-C(TM)ケーブルでの充電が可能。約5時間で満充電できます。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個[ケーブル長約62cm(コネクター部含まず)]、収納袋1個ブラック質量(g)約475 ※アタッチメント除く電源DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×45×137 ※アタッチメント除く充電時間約5時間保証期間1年間使用環境温度(℃)5~45振動数モード1使用環境条件【温度】5~45℃【湿度】25~75%RH(結露なきこと)タイマー10分素材アルミニウム使用環境湿度(%)25~75(結露なきこと)給電方式充電式販売名ECLEARリフレッシュガン -スポーツケアモデル-
リフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEAR エレコムリフレッシュガン ヘビーモデル 4段階 セルフケア 静音 アルミ合金 ECLEARエレコム
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
日々変わる体のコンディションへ、もっと心地よいセルフケアを。約500gの本体重量が手に持ったときの安定感を生み、程よい重量感と強い刺激で狙った箇所を正確にケアできる、エクリア リフレッシュガン-ヘビーモデル-です。押し当てる強さによって自動で速度変更し、ボタンで切り替える手間なく部位や痛みに合わせて調節できる「スマートスピードモード」を搭載。部位やお好みの刺激に合わせて4種類のアタッチメントを選べます。
用途その日のコンディションや部位に合わせた刺激の強さやアタッチメントを選んでケアできるリフレッシュガンです。デスクワークや運動などで日々変わる体のコンディションに、強い刺激でケアしたい方におすすめです。 。約500gの本体重量が振動を吸収し、強く握らなくても当てやすく、手に持ったときの安定感を生みます。 。重量とストロークの長さ、耐圧強度をベストバランスに最適化して体感の向上を実現。5mmの短いストロークでも狙った箇所にしっかりと刺激を与え、さらに心地よいセルフケアができます。 。重量感と強い刺激だからこそ、お好みの刺激や気になる部位に合わせて”狙い撃ち”と”押し流し”の2つの使用方法が可能です。 。本体に金属を用いた程よい重量感のある設計なので、振動が逃げやすい部位もブレにくく、軽く当てるだけで気になる箇所を正確に”狙い撃ちケア”ができます。 。高性能ブラシレスモーターを採用し、本体を強く押しながら動かしてもパワーが落ちず、しっかりとアプローチできます。グリップは両手で握りやすいT字形状で、太ももやふくらはぎなど広い部位も安定して”押し流しケア”ができます。 。振動速度を4段階で調節できるので、気になる部位に合わせて弱~強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。 。押し当てる強さによって1200-3000rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に振動速度を調節できます。 。振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせてアタッチメントを4種類から選べます。 。平型:気になる部位に水平面でアプローチ。腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。 。球型:やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。 。1点ピンポイント型:1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。 。2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。 。1分あたりの振動回数は約1,200回~3,000回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。 。長時間の使用を可能にする大容量バッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフケアを手軽に継続できます。 。静音設計で自宅やジムなど、時間や周りを気にせず使用できます。 。高級感と頑丈さを兼ね備え、使うたびに手に馴染む質感の金属ボディを採用しています。 。側面をフラットに仕上げているため、指がかかりやすく手のひらにフィットして握りやすい設計です。 。バッテリーは、過充電、過放電、過電流防止、充放電温度検知と保護回路を備えた回路設計で、安心してご使用いただけます。⇒バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。振動の強さは4段階+「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動から筋肉に響く強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。 。ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。 。USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。約3時間で満充電できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個(ケーブル長36.5cm(コネクター部含む))材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:ABS樹脂・EVA樹脂・シリコーンゴムブラック品名ECLEAR リフレッシュガン -ヘビーモデル-本体質量(g)485 ※アタッチメント除く寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×41×164 ※アタッチメント除く充電時間3時間使用温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】25~70%RH(結露なきこと)保証期間1年間タイマー10分定格入力電源DC5V/2A給電方式充電式振動数(回/min-1)【スマートスピードモード】1200~3000【モード1】1200【モード2】1800【モード3】2500【モード4】3000駆動時間(時間)5(満充電、モード4使用時、無負荷)
リフレッシュガン インパクトモデル 6段階 本格セルフケア ECLEAR エレコムリフレッシュガン インパクトモデル 6段階 本格セルフケア ECLEARエレコム
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
しっかりリフレッシュしたい時に、深く強い刺激で本気のセルフケアを。12mmストロークにより手応えのある強い刺激が本格アプローチする、エクリア リフレッシュガン-インパクトモデル-です。押し当てる強さによって自動で速度変更し、ボタンで切り替える手間がなく部位や気分に合わせて調節できる「スマートスピードモード」を搭載。部位やお好みの刺激に合わせて4種類のアタッチメントを選べます。
用途手応えのある強い刺激が届いて、本格的なケアができるリフレッシュガンです。弱い刺激では物足りない、本気のセルフケアがしたい人におすすめです。 。本体上部に重みを寄せ、重量を重くすることで振動を吸収し当てやすく、手に持ったときの安定感を生みます。程よい重量感のためブレにくく、強い刺激で狙った箇所を正確にケアできます。 。ストローク12mmの深い刺激で気になる部位に本格アプローチ。振動速度を6段階で調節できるので、気になる部位に合わせて弱~強まで幅広くお好みの刺激を選んでケアできます。 。押し当てる強さによって1200-2700rpmの振動数を自動で調節する「スマートスピードモード」を搭載。ボタンで切り替える手間なく、その日のコンディションや部位に合わせて手軽に回転速度を調節できます。 。持ち手部分とアタッチメントの接続部分を長くすることで、手が届きにくい肩甲骨や背中にも使いやすい設計です。 。長時間の使用を可能にする大容量2500mAhバッテリーを搭載し、電池残量を気にせずセルフボディケアを手軽に継続できます。 。ピンポイントタイプや凸凹のついたタイプなどを中心に、刺激の違いをより楽しめるアタッチメントを取り揃えました。振動を当てたい部位とお好みの刺激に合わせて4種から選べます。 。平型:気になる部位に水平面でアプローチ。凸凹形状でより刺激を感じやすく、腕やふくらはぎなど、骨の少ない大きな筋肉におすすめです。 。球型:やわらかくソフトな肌触りが特長。肩や背中、太ももなど、骨に近い大きな筋肉におすすめです。 。1点ピンポイント型:1点を集中して叩くため、手や足裏など小さな筋肉、強い刺激が欲しい部位におすすめです。 。2点ピンポイント型:2つのポイントを同時に叩いたり、骨の周りの筋肉を挟むようにケアできる形状です。鎖骨などの骨・僧帽筋などの筋肉、腱の周辺などにおすすめです。 。1分あたりの振動数は約1,200回~2,700回。1回約10分間の使用でのリフレッシュにちょうどいい回数を実現しました。 。振動の強さは6段階+「スマートスピードモード」で調節可能。心地よくソフトな振動からパンチのある強めの刺激まで、お好みの強さを選べます。 。ボタンを押して強さの切り替え、ボタンの長押しで電源のオン/オフと操作はシンプル。届いてすぐ直感的に使えます。 。バッテリーは、過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。 。USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。5V/2Aの給電で約6時間で満充電できます。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。省資源に取り組み、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料の重量を総計で10%以上削減した製品です。付属品アタッチメント4種各1個、専用USBケーブル1個(ケーブル長36.5cm(コネクター部含む))材質本体:ABS樹脂・PC樹脂・シリコーンゴム、アタッチメント:ABS樹脂・EVA樹脂・シリコーンゴムブラック品名ECLEARリフレッシュガン-インパクトモデル-本体質量(g)930 ※アタッチメント除く寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×63×246 ※アタッチメント除く充電時間9V/2A:3時間、5V/2A:6時間使用温湿度範囲【温度】5~40℃【湿度】25~70%RH(結露なきこと)保証期間1年間タイマー10分定格入力電源DC9V/2A、DC5V/2A給電方式充電式振動数(回/min-1)【スマートスピードモード】1200~2700【モード1】1200【モード2】1500【モード3】1800【モード4】2100【モード5】2400【モード6】2700駆動時間(時間)5(満充電、モード6使用時、無負荷)
NECK RELUX LOOP ネックリラックスループ NIPLUXNECK RELUX LOOP ネックリラックスループNIPLUX
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
癒しの「ループ」が首悩みを包み込む NECK RELAX LOOP。サイズ調整可能なアジャスターでどんな体形の方でもピタッと密着。柔軟性のあるループデザインだから、「立つ・座る・動く」どの姿勢にもフィット。柔軟ケーブルだからくるっと丸めて外出先や自宅など、どこでも持ち運べる。
セット内容本体、収納ポーチ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.5(充電時)本体質量(g)約57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×14バッテリー容量(mAh)500定格電源DC5V 2A
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ブラック Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ブラックSetsu Planning
8,998税込9,898
1箱
4日以内出荷
楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ質量(g)約250定格消費電力(W)15 (充電時)本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35アズワン品番68-5081-25
リセット&エナジー ヘッドブラシ 羽立工業リセット&エナジー ヘッドブラシ羽立工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
顔のたるみリフト、マスクのとれる顔へ シャンプーOK!お風呂でも使える。 手にフィットするティアドロップ形状 使い勝手抜群のコンパクトさ、片手で持てるサイズ感で収納も省スペース! 毎日使える3分スッキリ、ギフトにもオススメ! ティアドロップ形状
ブルー
NECK RELAX ネック リラックス NIPLUXNECK RELAX ネック リラックスNIPLUX
8,788税込9,667
1個
当日出荷から8日以内出荷
首や肩の疲れを温熱とEMS(電気刺激)でリフレッシュさせるネックケアアイテム。コードレスだから、いつでもどこでもリフレッシュ。機能や使い方を音声ガイダンスにてご案内。EMS音も微音設計で、且つ音声ガイダンスがオフにできるため、会社や移動中など公共の場でも気にすることなく気軽に使用できます。約145gの着けていることを忘れるほどの軽量設計。持ち運びやすく、かさばることなく、スッキリ収納できます。
セット内容本体、充電用USBコード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約4(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約145機能EMSモード:5パターン/EMSレベル:16段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×143×36バッテリー容量(mAh)700
EMS HEAD SPA イーエムエス ヘッドスパ NIPLUXEMS HEAD SPA イーエムエス ヘッドスパNIPLUX
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。
セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約348機能EMSレベル:5段階本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50防水仕様IPX7回転速度2段階連続動作時間約3時間アタッチメント3種類
HEAD SPA ヘッドスパ NIPLUXHEAD SPA ヘッドスパNIPLUX
8,800税込9,680
1個
8日以内出荷
リアルのもみ心地を追求したサロン級のヘッドスパ&リラクゼーション機器。84個の突出粒子と計算された弧度で髪の絡まりを抑制し、プロのエステティシャンの技術を思わせるもみ心地を実現。本体はIPX7防水仕様なので、お風呂場でも使用可能。ヘッドスパのハンドテクニックを回転とバイブレーションのモード、ローラーの動きで再現。コードレスで、ながらケアしやすい、軽量・静音設計。頭はもちろん、首・肩・頬・二の腕・足・腰・お腹など、悩みの出やすい全身にお使いいただけます。取り外し可能なアタッチメントで、簡単にお掃除が可能。
セット内容本体、充電台、交換用アタッチメント×4、 掃除用ブラシ、USB充電コード、ACアダプター、取扱説明書(保証書付)消費電力(W)約8(充電時)定格電圧DC5V 2A本体質量(g)約317使用時間(分)約90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×150(充電台を含む)充電時間(時間)2
ハンディマッサージャー macros(マクロス)ハンディマッサージャーmacros(マクロス)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
腕、肩、腰や足など、気になる部分をピンポイントに刺激するリフレッシュガン。振動強度6レベル搭載、部位や好みに合わせて付け替え可能なアタッチメントが4種類付属。手軽に使えるコンパクト設計だから、おうち時間や仕事の合間にリフレッシュ!
材質ABS / PP / 銅質量(g)460電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×50×135定格時間(分)15電池リチウムイオン電池 7.4V / 1200mAh充電時間(時間)2.5稼働時間(フル充電での連続稼動)1回約15分使用で約8回稼働(無負荷時)※時間は使用環境や使用期間 / 使用するモードによって異なります。振動数(回/min-1)約2400(無負荷時最大)
ドクターショットプロ DR-SHOT-PRO(ブラック) RIORESドクターショットプロ DR-SHOT-PRO(ブラック)RIORES
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
最大約3500回のパワフル振動5種類のアタッチメントで様々な部位にアプローチします。シンプルでわかりやすい操作パネルです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AFBZX00093000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ボディシェイプガン MCB020N(ネイビー) アルインコボディシェイプガン MCB020N(ネイビー)アルインコ
9,898税込10,888
1台
11日以内出荷
パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ。コンパクトなのにパワフル刺激。6段階の強度調節。どこでも使えるコードレス。5つのアタ ッチメント付き。本体を熱から守るエアポケット。収納に便利なケース付き
アテックストール ハンドケアリュクス AX-HP314BE(ベージュ) ATEX(アテックス)アテックストール ハンドケアリュクス AX-HP314BE(ベージュ)ATEX(アテックス)
17,980税込19,778
1台
11日以内出荷
マッサージ師の手技をメーカー独自のテクノロジーで追求。使用する人の手のサイズや疲れに合わせて多様なマッサージを実現。インテリアに馴染む新色とデザインリニューアル。速暖性6倍に。より速くしっかり温める温熱もみ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AABZX00008000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
アテックストール ハンドケアリュクス AX-HP314DG(ダークグレー) ATEX(アテックス)アテックストール ハンドケアリュクス AX-HP314DG(ダークグレー)ATEX(アテックス)
17,980税込19,778
1台
11日以内出荷
マッサージ師の手技をメーカー独自のテクノロジーで追求。使用する人の手のサイズや疲れに合わせて多様なマッサージを実現。インテリアに馴染む新色とデザインリニューアル。速暖性6倍に。より速くしっかり温める温熱もみ。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AABZX00008000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
NIPLUX WAISTUPLUS NIPLUXNIPLUX WAISTUPLUSNIPLUX
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
温熱ケアで腰を集中ケア!。温めながら、普段動かさない筋肉へアプローチ。人間工学に基づいた3D設計で腰にピッタリフィット。6つのモードからお好みのリズムをお選びいただけます。 着脱式のリモコンで操作もらくらく!。いつでもどこでもおうちで気軽にリラックス!
用途腰のリフレッシュに本体質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×110×50機能EMSレベル:16段階、自動モード:6種類バッテリー容量(mAh)1200タイマー5~30分温度設定3段階
EMS EYE MASK EMSアイマスク NIPLUXEMS EYE MASK EMSアイマスクNIPLUX
9,998税込10,998
1台
6日以内出荷
EMSを搭載した新たなホットアイマスク 。電気刺激EMSとじんわり温熱のWの力で進化を遂げたアイマスク徹底開発した独自の微細EMSがデリケートな目元にもしっかりアプローチ。デスクワークや勉強により酷使した目に・目がさえて寝つきが悪い夜に・暗い印象に見える目元にEMSと温熱の両方でのアイケアが可能に。
セット内容本体、USB電源コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約2.81(充電時)本体質量(g)約110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×620×138電源供給ACアダプター、モバイルバッテリーバッテリー容量(mAh)760定格電源DC5V 2A
電気針ヘッドスパ MYTREX EMS HEAD SPA PRO Setsu Planning電気針ヘッドスパ MYTREX EMS HEAD SPA PROSetsu Planning
14,498税込15,948
1箱
4日以内出荷
「電気針(針のような電気刺激体感)×光」ヘッドスパ。「頭皮ケア」「リフトケア」「フェイスケア」「ボディケア」が可能なヘッドスパ。EMS刺激とLED搭載。ニードルアタッチメントで、より効果的な頭皮ケアが可能に。頭皮を健やかに保ち、美しさも引き出します。
材質充電台/ABS樹脂、本体/ABS樹脂・シリコン、アタッチメント/シリコン・カーボン質量(g)285定格消費電力(W)5 (充電時)本体サイズ(mm)高さ129×幅98×奥行き98アズワン品番68-5081-24
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE MINI Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE MINISetsu Planning
12,980税込14,278
1箱
4日以内出荷
手のひらサイズなのにパワフルな、顔にも使える新感覚のハンディガン。固まりがちな表情筋や体の筋肉を深くまで刺激します。
材質本体/ABS樹脂・ポリカーボネート、アタッチメント/ABS樹脂・EVA樹脂・シリコン質量(g)約370定格消費電力(W)25 (充電時)本体サイズ(mm)高さ137×幅85×奥行き48アズワン品番68-5081-23
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ホワイト Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ホワイトSetsu Planning
8,998税込9,898
1箱
4日以内出荷
楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ質量(g)約250定格消費電力(W)16 (充電時)本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35アズワン品番68-5081-26
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ブルー Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ブルーSetsu Planning
8,998税込9,898
1箱
5日以内出荷
楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ質量(g)約250定格消費電力(W)20 (充電時)本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35アズワン品番68-5081-30
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ピンク Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR ピンクSetsu Planning
8,998税込9,898
1箱
4日以内出荷
楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ質量(g)約250定格消費電力(W)17 (充電時)本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35アズワン品番68-5081-27
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR グリーン Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR グリーンSetsu Planning
8,998税込9,898
1箱
5日以内出荷
楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ質量(g)約250定格消費電力(W)18 (充電時)本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35アズワン品番68-5081-28
トータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR イエロー Setsu Planningトータルボディケア ハンディガン MYTREX REBIVE AIR イエローSetsu Planning
8,998税込9,898
1箱
8日以内出荷
楽しく手軽にボディケアを。コンパクトなのにハイパワー。毎日のケアが楽しい時間になる豊富なカラーバリエーション。コンパクトサイズながら優れた耐圧力を実現しました。
材質本体/ABS・PC、アタッチメント/シリコン・磁石(磁力なし)・アルミ質量(g)約250定格消費電力(W)19 (充電時)本体サイズ(mm)高さ133×幅76×奥行き35アズワン品番68-5081-29
EYE RELAX S アイ リラックスS NIPLUXEYE RELAX S アイ リラックスSNIPLUX
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
進化した目元の温感エステ。温熱・加圧は3段階調節可能。約5mmの高低差があるアイホールで目の圧迫感を低減し、快適なフィット感を実現。15分タイマー搭載で寝落ちしても、安心。
セット内容本体、収納ポーチ、USB電源コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約3.5(充電時)本体質量(g)約285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×31×78バッテリー容量(mAh)850定格電源DC5V 2A
ハンディマッサージャー スライヴ(THRIVE)ハンディマッサージャースライヴ(THRIVE)
9,880税込10,868
1台
4日以内出荷
気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド)材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部)質量(g)900定格AC100V 50/60Hz 14Wコード長さ(m)約2定格時間(分)20電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
EMS HEAD SPA POCKET イーエムエスヘッドスパ ポケット NIPLUXEMS HEAD SPA POCKET イーエムエスヘッドスパ ポケットNIPLUX
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
コンパクトで手軽!EMSヘッドスパでスッキリ!。5段階のEMSレベル調節でお好みに合わせて使用可能。揉みだけではカバーしきれない筋肉を刺激し、頭皮と表情筋にアプローチします。1分間に約8800回の振動を行い、シャンプーしながらご使用いただくことで、手だけでは落ちにくい汚れもスッキリ洗浄。エステサロンでも人気の「フォトフェイシャルLED」を搭載。高出力の赤色LEDを照射することで、お肌に集中アプローチ。パッと明るい印象へ導きます。頭皮、フェイス、全身のケアが可能な3種類のアタッチメントを付属。すべてのアタッチメントでEMS機能をご使用いただけます。安心の防水仕様で、お風呂場でも安心してご使用いただけます。
セット内容本体、充電台、頭皮&ボディ用アタッチメント×4(本体セット済み)、リフトケア用アタッチメント×4、掃除用ブラシ、USB充電コード、取扱説明書兼保証書消費電力(W)約5(充電時)本体質量(kg)約265本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115.7×101.3×144.4(充電台を含む)定格電源DC5V 2A防水IPX8
ぶるリラFleur TO-PLAN(東京企画販売)ぶるリラFleurTO-PLAN(東京企画販売)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ハンディマッサージャー