絞り込み
ブランド
  • 大洋ツール(16)
  • FKD(フクダ精工)(14)
  • アサヒ工具(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 京セラ(5)
  • S&K(三興製作所)(5)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ワルター(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 28
  • 1(109)
  • 1.5(102)
  • 2(143)
  • 3(168)
  • 4(155)
  • 5(145)
  • 6(202)
  • 8(191)
  • 9(69)
  • 10(237)
  • 12(234)
  • 14(100)
  • 16(233)
  • 18(86)
  • 20(243)
  • 25(147)
  • 30(85)
  • 32(113)
  • 40(106)
  • 50(98)
材質
  • その他(3)
  • ハイス(36)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(9)
シャンク径(Φmm)
  • 16(1)
  • 20(6)
  • 25(30)
  • 32(1)
  • BS7(4)
  • BS9(4)
  • M12(1)
  • MT2(2)
  • MT3(8)
刃数
  • 1(1)
  • 2(24)
  • 3(8)
  • 4(14)
  • 10(7)
刃長(mm)
  • 12(1)
  • 14.8(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 23.4(1)
  • 29(3)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(10)
  • 55(4)
  • 60(9)
  • 80(5)
  • 85(3)
  • 90(2)
  • 100(9)
  • 120(4)
  • 150(5)
  • 200(4)
12・14.8・15・15.5・23.4・29・30・35・40・45・50・55・60・80・85・90・100・120・150・200・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 85(3)
  • 100(2)
  • 120(7)
  • 125(4)
  • 140(5)
  • 147(2)
  • 155(5)
  • 157(2)
  • 160(4)
  • 162(2)
  • 170(3)
  • 182(2)
  • 185(2)
  • 197(3)
  • 210(3)
  • 213(3)
  • 220(6)
  • 233(3)
  • 250(4)
  • 300(5)
85・100・120・125・140・147・155・157・160・162・170・182・185・197・210・213・220・233・250・300・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(168)
4(155)
5(145)
6(202)
8(191)
10(237)
12(234)
16(233)
20(243)
25(147)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
コーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)コーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
Sコーティングコーナーラウンジングカッター S&K(三興製作所)SコーティングコーナーラウンジングカッターS&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。
表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
面取りエンドミル MCSE型 京セラ面取りエンドミル MCSE型京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットロングエンドミルアサヒ工具
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT 大洋ツールMT柄スロッチングエンドミル SLE-MT大洋ツール
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
MTシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS 大洋ツールBS柄スロッチングエンドミル SLE-BS大洋ツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
Cコーティング コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)Cコーティング コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
表面処理CコーティングコーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
特ロングシャンクボールエンドミル(G2) アサヒ工具特ロングシャンクボールエンドミル(G2)アサヒ工具
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂材質超硬K種刃数2刃形右刃右ねじれ表面処理ノンコートねじれ角20゜
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質G2ねじれ角(°)30
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
鋼加工に適したMAチップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途ねじれ角(°)16~26
3枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具3枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
4枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具4枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途材質MAねじれ角(°)25
Tスロットエンドミル 刃径15 FKD(フクダ精工)Tスロットエンドミル 刃径15FKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ加工用に開発されたTスロットエンドミルです。アルミ加工に限らず他の非鉄金属、普通鋼、合金鋼にも使用可能です。ねじれ角30°に対し刃溝部を深く取ってあるため、スムーズな切りくずの排出が可能です。エキセントリック刃付けにより仕上げ面「面粗度」が格段に向上します。一般のアルミ用エンドミルでは得られない重切削にも最適です。奇数刃(5枚)にて一刃の当たりがよく、切削時の偏芯が極小です。
用途被削材:アルミニウム、非鉄金属、普通鋼、合金鋼。材質高速度鋼(SKH56)RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ 三菱マテリアル3枚刃制振スクエアヘッド 3枚刃・標準刃タイプ三菱マテリアル
51,980税込57,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等リードの採用により、びびりを抑制し安定切削を実現します。
先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品)三菱マテリアル
57,980税込63,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)表面処理(Al、Cr)N系コーティング
先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル先端交換式EMヘッド(ノンコート品)三菱マテリアル
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒シャンク メトリックワルター
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
BS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS 大洋ツールBS柄ロングスパイラルエンドミル LSPE-BS大洋ツール
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
ロング刃長のBSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)15
BS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS 大洋ツールBS柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-BS大洋ツール
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツールBS柄スパイラルエンドミル SPE-BS大洋ツール
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OL FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(マイナス公差) KE-OLFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
キー溝加工の専門シリーズです。マイナスの刃径許容差です。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.02リード角右ネジレ12°
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
ねじ込みタイプ PSE OSG(オーエスジー)ねじ込みタイプ PSEOSG(オーエスジー)
48,980税込53,878
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
ねじ込みタイプ PRC OSG(オーエスジー)ねじ込みタイプ PRCOSG(オーエスジー)
71,980税込79,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル 三菱マテリアルエンドミル三菱マテリアル
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
エンドミル HS 多刃 LS-4LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 LS-4LFFKD(フクダ精工)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷
刃数4材質SKH56
エンドミル HS 多刃  XLS-4S FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 XLS-4SFKD(フクダ精工)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
エンドミル HS 2刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
38,980税込42,878
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 2刃 2XLF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2XLFFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数2材質SKH56
エンドミル HS 2刃 2LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2LFFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
ラジアスカッタ 三菱マテリアルラジアスカッタ三菱マテリアル
37,980税込41,778
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
ハイレーキエンドミル 三菱マテリアルハイレーキエンドミル三菱マテリアル
46,980税込51,678
1本
当日出荷から9日以内出荷

エンドミル』には他にこんなカテゴリがあります

その他エンドミル