絞り込み
ねじの呼び
- 3/4(59)
- CTG-22(1)
- G(PF) 3/4(22)
- M22(1)
- NPS 3/4(2)
- NPSF 3/4(3)
- NPT 3/4(11)
- NPTF 3/4(3)
- Rc(PT) 3/4(61)
- Rp(PS) 3/4(19)
食付
- 1.5(5)
- 2.5(66)
- 3(11)
- 3.5(13)
- 4(13)
- 4.5(2)
- 5(2)
ねじ長さ(mm)
- 28(14)
- 29(28)
- 35(78)
表面処理
- TiN系コーティング(5)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(13)
- 多層コーティング(8)
- 窒化処理(NI)(4)
- 酸化処理(OX)(11)
全長(mm)
- 82(1)
- 85(87)
- 96(9)
- 140(10)
- 150(19)
- 200(4)
材質
- ハイス(105)
- バナジウムハイス(23)
- 合金工具鋼(8)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(4)
ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金
シャンク径(mm)
- 23
- 7(15)
- 8(163)
- 11(182)
- 12(16)
- 14(166)
- 16(16)
- 18(165)
- 19(12)
- 20(18)
- 24(13)
- 25(12)
- 26(129)
- 28(8)
- 32(53)
- 38(48)
- 46(42)
- 55(12)
- 65(13)
- 70(8)
- シャンク径(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(51)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
- イシハシ精工(7)
- エスコ(6)
- NACHI(不二越)(6)
- SKC(5)
- TRUSCO(3)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・エスコ・NACHI(不二越)・SKC・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(45)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
3/4(59)
CTG-22(1)
G(PF) 3/4(22)
M22(1)
NPS 3/4(2)
NPSF 3/4(3)
NPT 3/4(11)
NPTF 3/4(3)
Rc(PT) 3/4(61)
Rp(PS) 3/4(19)

管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用平行ねじ用ハンドタップ G
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級Ⅱ食付3.5P
管用タップ 平行(PFねじ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
アメリカ管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 NPT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から3日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用タップ 平行(PSねじ)
TRUSCO¥7,298税込¥8,0281本当日出荷管用平行ねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数4.5山表面処理ノンコーティング食付4.5P加工ねじ平行ねじ
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から8日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパタップ(米式) S-TPT ねじの種類:NPT
OSG(オーエスジー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類NPT精度ANSI G食付2.5P
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱ溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から6日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から3日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌日出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PS(Rp)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PS(Rp)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
管用平行タップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-SPT ねじの種類:PF(G)
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付4P
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行タップ(英式) ステンレス用スパイラルタップ SUS-SFT-SPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から翌日出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PF(G)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)45
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G
OSG(オーエスジー)¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781本翌日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rc表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:Rp
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷管用テーパのねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類Rp食付4P