絞り込み
ねじの呼び
- 1/16(33)
- 1/8(69)
- 1/4(59)
- 3/8(70)
- 1/2(67)
- 3/4(60)
- 1"(60)
- G(PF) 1/8(54)
- G(PF) 1/4(54)
- G(PF) 3/8(52)
- G(PF) 1/2(51)
- G(PF) 3/4(39)
- G(PF) 1(39)
- Rc(PT) 1/8(99)
- Rc(PT) 1/4(96)
- Rc(PT) 3/8(99)
- Rc(PT) 1/2(96)
- Rc(PT) 3/4(71)
- Rc(PT) 1(72)
- Rp(PS) 1/4(31)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
材質
コバルトハイス・ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金・鋼
シャンク径(mm)
7・8・11・12・14・16・18・19・20・23・24・25・26・28・32・38・46・55・65・70・シャンク径(mm)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(6)
- OSG(オーエスジー)(80)
- SK(新潟精機)(1)
- SKC(6)
- TDT(田野井)(13)
- TONEX(1)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(87)
- イシハシ精工(36)
- エスコ(37)
- プロトティップ(11)
- ライト(1)
- ライト精機(8)
- ワルター(10)
NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・SK(新潟精機)・SKC・TDT(田野井)・TONEX・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・エスコ・プロトティップ・ライト・ライト精機・ワルター
「ねじの呼び」から絞り込む
1/8(69)
3/8(70)
1/2(67)
1"(60)
Rc(PT) 1/8(99)
Rc(PT) 1/4(96)
Rc(PT) 3/8(99)
Rc(PT) 1/2(96)
Rc(PT) 3/4(71)
Rc(PT) 1(72)
ねじの呼びをもっと見る

HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)
ワルター¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(Gねじ)(被削材:非鉄金属、その他。)
ワルター¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番825-9378材質HSS-E全長(mm)100呼び寸法G1下穴径(Φmm)30.75山数11ねじ長さ(mm)25シャンク径(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)20
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(ストレートフルートタップ)
ワルター¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷ストレートフルートタップです。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。仕様ノンコートトラスコ品番802-6436全長(mm)90呼び寸法G1/8下穴径(Φmm)8.8山数28ねじ長さ(mm)12シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)55
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥8,998~税込¥9,898~1個翌々日出荷から9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥9,398~税込¥10,338~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティング 管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
イシハシ精工¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷HSS管用ねじタップです。用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
HSS米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT
イシハシ精工¥4,398~税込¥4,838~1個6日以内出荷管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS米式管用平行タップ NPS
イシハシ精工¥3,798~税込¥4,178~1本6日以内出荷材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥2,298税込¥2,5281本6日以内出荷材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT
イシハシ精工¥3,198~税込¥3,518~1本6日以内出荷材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
米式管用テーパータップ NPT
イシハシ精工¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から6日以内出荷材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
六角軸パイプタップ
ライト精機¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(1分)です。用途主に水道管等。仕様6A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)24タイプ修正用呼び寸法1/8PS(ストレート)山数28山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥4,898税込¥5,3881本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(3分)です。用途主に水道管等。仕様10A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)55タイプ修正用呼び寸法3/8PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(2分)です。用途主に水道管等。仕様8A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)38タイプ修正用呼び寸法1/4PS(ストレート)山数19山
六角軸パイプタップ
ライト精機¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂等の材料に対応しています。管用並行ネジ(6分)です。用途主に水道管等。仕様15A官用材質HSS高速度工具鋼質量(g)92タイプ修正用呼び寸法1/2PS(ストレート)山数14山
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/長ねじ形等級Ⅱ溝数4食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/短ねじ形等級Ⅱ溝数4食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/長ねじ形等級Ⅱ溝数3食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/短ねじ形等級Ⅱ溝数3食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋳物用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。ねじれ角の最適化により加工時の振れ回りを抑制。切れ刃の摩耗を均一に分散して長寿命。用途鋳物用/Rc形溝数4食付き(P)2.5
HyperZ管用テーパタップ鋼用
NACHI(不二越)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷耐摩耗性に優れた表面処理により、長寿命を実現。切りくずの巻付きや噛み込みを抑制し、連続加工が可能。切削抵抗が大きくなる鋼系の被削材でもトルクを低減。用途鋼用/Rc形溝数3食付き(P)2.5
パイプタップ(ISO)
エスコ¥33,700税込¥37,0701本翌日出荷材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)109質量(g)412ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)33呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
パイプタップ
エスコ¥30,300税込¥33,3301本翌日出荷JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)357ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼びRp1”×11シャンク径(mm)26
パイプタップ(TPTシリーズ)
エスコ¥7,890~税込¥8,679~1本翌日出荷ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
パイプタップ
エスコ¥15,100税込¥16,6101本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)18幅(mm)15全長(mm)82質量(g)164ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)35呼びG5/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)19
パイプタップ
エスコ¥6,040税込¥6,6441本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)14幅(mm)11全長(mm)65質量(g)69ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)28呼びG3/8”×19精度JIS2シャンク径(mm)14
パイプタップ
エスコ¥2,480~税込¥2,728~1本翌日出荷JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
パイプタップ
エスコ¥2,480税込¥2,7281本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)9幅(mm)6全長(mm)55質量(g)23ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)19呼びG1/8”×28精度JIS2シャンク径(mm)8
パイプタップ
エスコ¥30,300税込¥33,3301本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)24幅(mm)21全長(mm)95質量(g)352ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)45呼びG1”×11精度JIS2シャンク径(mm)26
パイプタップ
エスコ¥3,610税込¥3,9711本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)12幅(mm)9全長(mm)62質量(g)49ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)28呼びG1/4”×19精度JIS2シャンク径(mm)11
パイプタップ(TPTシリーズ)
エスコ¥58,400~税込¥64,240~1本翌日出荷JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数6被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物などねじ長さ(mm)45基準径(mm)位置:32