絞り込み
ねじの呼び
- M1.4(2)
- M1.6(2)
- M2(1)
材質
- 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
- 3(12)
全長(mm)
- 39
- 50(10)
- 58(44)
- 60(15)
- 64(52)
- 70(15)
- 73(48)
- 75(6)
- 76(6)
- 80(22)
- 84(44)
- 85(7)
- 90(7)
- 95(12)
- 100(9)
- 101(12)
- 105(31)
- 110(12)
- 120(11)
- 135(6)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- 窒化処理(NI)(2)
ブランド
- カーメックス(12)
カーメックス
「ねじの呼び」から絞り込む
M1.4(2)
M1.6(2)
M2(1)

ハードカット ミニミルスレッド
カーメックス¥37,980税込¥41,7781本5日以内出荷62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ミニミルスレッド
カーメックス¥28,980税込¥31,8781本当日出荷高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。材質超微粒子超硬合金刃数3ねじの種類M表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)