イシハシ精工
SKH ハンドタップ ウィットねじ 【上#3】
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途
加工ねじ:ウィットねじ
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
材質
SKH
先端
上
食付き部の山数
9山
食付
先端:1.5山
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
ねじ長さ(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05675508
IS-H-HT-5/16W18-3
18
30
5
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
05675682
IS-H-HT-3/16W24-3
24
22
5.5
¥
1,790
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ハンドタップの種類