絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(3)
  • 0.9(3)
  • 1(1)
  • 1.2(5)
  • 200(1)
  • 300(1)
  • -(1)
ブランド
  • 東安
  • 日本ウェルディングロッド(22)
  • タセト(20)
  • 特殊電極(19)
  • ニツコー熔材工業(17)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(12)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(7)
  • 神戸製鋼(4)
  • ダイヘン(4)
  • マイト工業株式会社(3)
  • IKURATOOLS(育良精機)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • エクシード(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(1)
0.8(3)
0.9(3)
1(1)
1.2(5)
200(1)
300(1)
-(1)
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷
    AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(5kg)
    当日出荷
    MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接線径(Φmm)0.8外径(Φmm)【スプール】200適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当取付内径(Φmm)52
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(2.5kg)
    3日以内出荷
    1.通常のステンレス鋼ワイヤより。Si含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!。2.高能率の溶接が可能!。3.美しいビード外観が得られます!。4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です
    用途SUS304L、308Lの溶接に!寸法(mm)リール:直径200×55T穴径(Φmm)52
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
    用途アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。種別308L-solid0.8×1kg寸法(mm)【スプール】外径100高さ48取付内径16線径(Φmm)0.8
  • ステンレス用ノンガスワイヤ 東安

    ステンレス用ノンガスワイヤ

    東安
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(0.45kg)
    3日以内出荷
    溶接する時、ガスいりません!
    用途SUS304等の溶接種別SUSnonGas0.9×0.45寸法(mm)【スプール】外径100、高さ48、取付内径16電流(A)溶接:30~145線径(Φmm)0.9板厚(mm)溶接:0.8~4.0
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。認定:。JIS規格:Z3323 TS309L-FB0 該当。AWS規格:E309LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
    用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接仕様FCW309L×1.2×12.5適合品番DW-309L、SF-309L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    ¥27,980税込¥30,778
    1巻(12.5kg)
    3日以内出荷
    CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当
溶接ワイヤーステンレス用