絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
  • 0.8(8)
  • 0.9(9)
  • 1(5)
  • 1.2(20)
  • 1.6(9)
ブランド
  • タセト
  • 日本ウェルディングロッド(22)
  • 特殊電極(19)
  • ニツコー熔材工業(17)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(12)
  • 東安(9)
  • キスウェル(旧:高麗溶接棒)(4)
  • 神戸製鋼(4)
  • ダイヘン(4)
  • マイト工業株式会社(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エクシード(1)
ワイヤー種類
ワイヤー種類
ソリッド(8)
ワイヤー種類
フラックス入り(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
0.8(8)
0.9(9)
1(5)
1.2(20)
1.6(9)
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

    タセト(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L

    タセト(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
    JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308

    タセト
    39,980税込43,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
    JIS規格TS308-FB0AWS規格E308T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309 タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309

    タセト
    39,980税込43,978
    1箱(12.5kg)ほか
    4日以内出荷
    用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308 タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308

    タセト
    36,980税込40,678
    1箱(12.5kg)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途SUS304用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309

    タセト
    42,980税込47,278
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。
    JIS規格TS309-FB0AWS規格E309T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L

    タセト
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS316L-FB0AWS規格E316LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-310E タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-310E

    タセト
    69,980税込76,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW310Eは、AISI310、SUS310Sの溶接及び異種金属の溶接に用いられます。高クロム、高ニッケルのため耐食性、耐熱性に優れています。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS310-FC0AWS規格E310T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL

    タセト
    59,980税込65,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo

    タセト
    56,980税込62,678
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309Mo-FB0AWS規格E309MoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX

    タセト
    47,980税込52,778
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309L-FC0AWS規格E308LT-Cワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-316LX タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-316LX

    タセト
    54,980税込60,478
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS316L-FC0AWS規格E316LT-Cワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-316 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-316

    タセト
    54,980税込60,478
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW316はSUS316の溶接に使用します。酢酸、希硫酸などの悲酸化性の酸及び塩類に対する耐食性にすぐれています。
    JIS規格TS316-FB0AWS規格E316T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX

    タセト
    46,980税込51,678
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
    ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS308L-FC0AWS規格E308LT-Gワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309MoL タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309MoL

    タセト
    62,980税込69,278
    1箱(12.5kg)ほか
    4日以内出荷
    ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-310S タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-310S

    タセト
    68,980税込75,878
    1箱(12.5kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途SUS310S用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309L タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309L

    タセト
    42,980税込47,278
    1箱(12.5kg)ほか
    4日以内出荷
    用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316L タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316L

    タセト
    49,980税込54,978
    1箱(12.5kg)ほか
    4日以内出荷
    用途SUS316L用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316 タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316

    タセト
    53,980税込59,378
    1箱(12.5kg)ほか
    4日以内出荷
    用途SUS316用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308L タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-308L

    タセト
    39,980税込43,978
    1箱(12.5kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途SUS304L用ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤーステンレス用