絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.8(8)
- 0.9(9)
- 1(6)
- 1.2(23)
- 1.6(12)
ブランド
- タセト
- モノタロウ(1)
- 神戸製鋼(84)
- 特殊電極(58)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(52)
- ニツコー熔材工業(41)
- 日本ウェルディングロッド(31)
- 東安(19)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(16)
- ダイヘン(13)
- マイト工業株式会社(10)
- SUZUKID(スズキッド)(9)
- JKW(JFE溶接棒)(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- 大同特殊鋼(4)
- 日軽産業(4)
- TRUSCO(3)
- エクシード(3)
- 富山住友電工(3)
- 現代総合金属(3)
- ブランドをもっと見る
ワイヤー種類

ソリッド(8)

フラックス入り(12)

ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L
タセト(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L
タセト(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(5kg)ほか当日出荷から4日以内出荷タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308
タセト¥39,980~税込¥43,978~1箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。JIS規格TS308-FB0AWS規格E308T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
アルミMIG A5356
タセト¥19,980~税込¥21,978~1箱(5kg)4日以内出荷成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309
タセト¥42,980税込¥47,2781箱(12.5kg)4日以内出荷から8日以内出荷タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。JIS規格TS309-FB0AWS規格E309T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L
タセト¥28,980~税込¥31,878~1箱(5kg)ほか4日以内出荷から5日以内出荷タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。JIS規格TS316L-FB0AWS規格E316LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-310E
タセト¥69,980税込¥76,9781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW310Eは、AISI310、SUS310Sの溶接及び異種金属の溶接に用いられます。高クロム、高ニッケルのため耐食性、耐熱性に優れています。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS310-FC0AWS規格E310T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL
タセト¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo
タセト¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309Mo-FB0AWS規格E309MoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX
タセト¥47,980税込¥52,7781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309L-FC0AWS規格E308LT-Cワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316LX
タセト¥54,980税込¥60,4781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS316L-FC0AWS規格E316LT-Cワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316
タセト¥54,980税込¥60,4781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW316はSUS316の溶接に使用します。酢酸、希硫酸などの悲酸化性の酸及び塩類に対する耐食性にすぐれています。JIS規格TS316-FB0AWS規格E316T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX
タセト¥46,980税込¥51,6781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS308L-FC0AWS規格E308LT-Gワイヤー種類フラックス入り