絞り込み
マウント
  • ソニーすべて(1)
  • αEマウント系(1)
  • ニコンすべて(1)
  • Fマウント系(1)
  • ペンタックスすべて(1)
  • Kマウント系(1)
レンズ
  • マクロレンズ(1)
  • 単焦点(1)
  • 標準レンズ(1)
焦点距離(mm)
  • 40
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 16~50(4)
  • 18(3)
  • 18~135(3)
  • 20(4)
  • 21(5)
  • 24(6)
  • 24~70(3)
  • 25(3)
  • 28(7)
  • 35(14)
  • 50(17)
  • 58(3)
  • 70~200(3)
  • 85(5)
  • 90(6)
  • 100~400(5)
  • 600(3)
質量(g)
  • 89(1)
  • 235(1)
  • 260(1)
  • 420(1)
ブランド
  • コシナ(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • PENTAX(ペンタックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レンズとは、カメラに装着して写真や映像を撮影するための機器です。レンズの素材には主にガラスが複数枚使用され、光を調節する役割を果たします。ピントを合わせたり望遠機能がついていたりなど多彩な機能が付いており、機種によってはフィルムカメラだけではなくデジタル一眼レフに装着することも可能。レンズそのものの他にも、フィルターを装着できるコンバーターアダプターや接写リングなどの付属品も販売されています。カメラ好きの人にとってはこだわりたい製品です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
ソニーすべて(1)
ソニーαEマウント系(1)
ニコンすべて(1)
ニコンFマウント系(1)
ペンタックスすべて(1)
ペンタックスKマウント系(1)
交換レンズ(Eマウント) コシナ交換レンズ(Eマウント)コシナ
129,800税込142,780
1本
4日以内出荷
コンパクトなサイズながらフルサイズの40mmレンズで世界初※の大口径を実現。 ソニー製ミラーレスカメラのイメージセンサーに最適化された光学系には2枚の両面非球面レンズを採用。 絞り開放から安心して使える性能を持ち、なめらかで大きなボケ味が楽しめます。
焦点距離(mm)40絞りF22(最小)画角55°撮影距離(m)0.35(最短)最大径(Φmm)70.1全長(mm)59.3質量(g)420対応Exlf情報、5軸ボディ内手ブレ、フォーカス拡大機能最大口径比1:1.2レンズ構成6群8枚羽根枚数絞り10枚倍率(倍)最大撮影1:6.2フィルター直径(Φmm)58マウントソニーEマウント仕様電子接点:あり、レンズフード付属、レンズ補正選択可能、絞り切替え機構付
レンズ Nikon(ニコン)レンズNikon(ニコン)
30,980税込34,078
1個
当日出荷
クローズアップ撮影以外も楽しいコンパクトなマイクロレンズ。コンパクトなカメラボディーにフィットする、DXフォーマットの小型・軽量なマイクロレンズです。標準レンズに近い焦点距離で、高い解像力と大きく美しいボケを活かした、等倍(最短撮影距離0.163 m)までのクローズアップ撮影を気軽に楽しめます。ポートレートや風景の撮影などでも独特の味わいが得られます。
付属品ソフトケース CL-0915、バヨネットフード HB-61、レンズキャップ52mm LC-52(スプリング式)、レンズ裏ぶた LF-4全長(mm)64.5本体質量(g)235倍率(倍)(最大撮影)1レンズマイクロレンズ最大径(Φmm)68.5フィルターサイズ(mm)52焦点距離(mm)40レンズ構成7群9枚撮影距離(m)(最短)0.163絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントFマウント
交換レンズ(Ai-s) コシナ交換レンズ(Ai-s)コシナ
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
レンズ設計の定石である変形ダブルガウスタイプのレンズ構成に両面非球面レンズと超高屈折率ガラスを採用することにより、絞り開放でも鋭い切れ味となめらかなボケ味を実現したレンズ。 繰り出し量の長いヘリコイドリングを搭載し、最短撮影距離25cmを実現。クローズアップレンズなどを使用しなくても最大で1:4の撮影倍率での撮影が可能です。
焦点距離(mm)40絞りF22(最小)画角57°撮影距離(m)0.25(最短)最大径(Φmm)66.3全長(mm)37.5質量(g)260最大口径比1:2レンズ構成5群6枚羽根枚数絞り9枚倍率(倍)最大撮影1:4フィルター直径(Φmm)52仕様マウント種類:Ai-S(CPU内蔵)、レンズフード:丸型ネジ式フード LH-40IIS(別売)
PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-Cサイズ PENTAX(ペンタックス)PENTAX リミテッドレンズ パンケーキレンズ 標準単焦点レンズ HD PENTAX-DA40mmF2.8 Limited Kマウント APS-CサイズPENTAX(ペンタックス)
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
最新の HD コーティング・円形絞りを採用した、本体89g、全長わずか15mmの超軽量薄型パンケーキレンズ。 その携行性と取り回し性は、スナップショットに最適です。 中望遠に相当する画角で、表現したい対象を適度な距離感で切り取れます。
付属品ケース、フード質量(g)89倍率(倍)0.13フィルター直径(Φmm)49レンズ標準単焦点レンズ焦点距離(mm)40径(Φ)×全長(mm)63×15レンズ構成4群5枚撮影距離(m)(最短)0.4絞り(最少)F22マウントペンタックスK
カメラ交換レンズ