絞り込み
ブランド
- 日本緑十字社
- AUSTRIALPIN(10)
- 谷沢製作所(7)
- タジマツール(TJMデザイン)(6)
- ミドリ安全(6)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
- ALPINE(3)
- TEAMWENDY(3)
- ユニット(2)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2)
- 進和化学工業(SHINWA)(2)
- おたふく手袋(1)
- 理研化学(1)
- 東神電気(1)
- トーアボージン(1)
- HUMMER(ハマー)(1)
- COVER WORK(カバーワーク)(1)
- 山本光学(1)
- スリーライク(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

フラッシュリング
日本緑十字社¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から翌々日出荷360℃光ってお知らせする事ができます。導光バンド全体が点滅・点灯し、全周囲から視認可能です。点滅2種と点灯の3モード使用可能です。防水性能IPX4です。使用温度-10~+50℃迄対応可能です。社名や資格シール等を隠さない透明な導光バンドです。用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。セット内容バンドクリップ×2個、単4乾電池×2本(テスト用)、保証書寸法(mm)【発光ボックス】95×44×33【道光バンド】18×800×3材質/仕上発光ボックス:PC・ABS、バンドクリップ:PA、導光バンド:TPU質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+50連続使用時間(時間)200時間以上(25℃時)、:120時間以上(-10℃時)モード切替点滅1/点滅2/連続点灯使用電池単4乾電池×2本防水性IPX4
緑十字 ヘルメット用クリップ ブラック
日本緑十字社¥799税込¥8791組(2個)当日出荷ヒサシありのヘルメットに着ける事で、ヘッドライトのズレを防止できます。用途ヘッドライトと保護帽装着時のライトのズレ防止に。その他ヘルメット・軽作業帽:ヘルメット関連用品トラスコ品番661-6698色黒RoHS指令(10物質対応)対応