絞り込み
最大口開き(mm)
  • 51(2)
全長(mm)
  • 123(1)
  • 124(1)
  • 131(1)
  • 139(1)
  • 140(1)
  • 161(1)
  • 211(1)
  • 250(1)
  • 253(1)
  • 270(1)
  • 280(1)
  • 315(1)
ブランド
  • TTC
  • モノタロウ(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(61)
  • エスコ(54)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(31)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(14)
  • RS PRO(14)
  • TSUNODA(ツノダ)(13)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • CHANNEL(8)
  • トップ工業(7)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • SK11(6)
  • スーパーツール(5)
  • フジ矢(5)
  • J-CRAFT99(5)
  • SATA(4)
  • TRUSCO(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • ミトロイ(水戸工機)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンチ 成型グリップ バネ付き TTC

    ペンチ 成型グリップ バネ付き

    TTC
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端溝付きで滑らずしっかり掴む。ボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載。バネツキで連続作業の負担軽減。小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
    用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番353-7673材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマー切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き TTC

    ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き

    TTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。
    用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRCハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応
  • バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き TTC

    バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き

    TTC
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    当日出荷
    ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
    用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。付属品ドライバー付きトラスコ品番340-4278材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC全長(mm)211タイプばね付深さ(mm)くわえ部:37最大口開き(mm)51パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51頭部厚(mm)9頭部幅(mm)48調整方法5段階柄幅(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTC

    ラジオペンチ RP‐150SH JIS

    TTC
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
    用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤーボックスジョイント TTC

    ウォーターポンププライヤーボックスジョイント

    TTC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガタつきにくい高剛性、ボックスジョイント構造 2つの本体を差し込んで組み、ジョイントすることで高剛性、高耐久構造になっています。サビに強いニッケルクロムメッキ。
    用途配管作業に。
  • ラジオペンチ TTC

    ラジオペンチ

    TTC(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1丁
    当日出荷
    先端で繊細な加工がしやすい刃がないタイプ。掴んだ際にワークを傷つけにくい溝なし仕様。バネによる連続作業の負担を軽減。
    用途アクセサリーや精密機器など、小さな部品の曲げ加工、保持や取り付けに。トラスコ品番405-9661材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングリーチプライヤー TTC

    ロングリーチプライヤー

    TTC
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    全長が長くスリムな先端が手の届きにくい狭所作業に最適です。
    用途自動車・農機具・産業機械等の作業・メンテナンスに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンププライヤー(ばね付き) TTC

    ウォーターポンププライヤー(ばね付き)

    TTC
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    厳格な品質管理を行って製造している日本産業規格(JIS)適合品です。5段階口開き調整が可能です。サビに強いメッキ仕上げです。手になじむビニールコーティンググリップを採用しています。バネ内蔵で連続作業がスムーズです。
    用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。トラスコ品番240-9200材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)253最大口開き(mm)51調整方法5段階RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤ