絞り込み
ブランド
- TTC
- モノタロウ(615)
- エスコ(16,291)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,192)
- 日東工器(1,779)
- RS PRO(1,551)
- TRUSCO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,377)
- Wera(1,314)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,047)
- KTC(1,022)
- RIDGID(日本エマソン)(1,018)
- 日本紐釦貿易(965)
- ベッセル(949)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

TTC ラジぷら 交換用樹脂パット
TTC(2件のレビュー)¥239税込¥2631セット(2個)当日出荷かんたん取付け!!ネジ不要アタッチメント!!。外し方;細い棒で差し込む。取り付け方;本体の樹脂の凹凸を合わせてハメ込むだけ!用途TTCラジぷら専用交換樹脂パットアズワン品番64-3670-01
マイクロニッパー 先細タイプ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き用途電子機器の組み立てやメンテナンスにトラスコ品番353-7670材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)131ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
TTC ラジぷら バネ付き
TTC(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷傷をつけないでガッチリ掴む!!。キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!。ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!。色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。簡単取付け!!【ネジ不要】。ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。用途掴んだり曲げたりする作業に。材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂全長(mm)165材質(本体)機械構造用炭素鋼質量(g)90頭部厚(mm)8頭部幅(mm)13先端長(mm)30アズワン品番64-3670-05
アングルニッパー カクッとニッパー
TTC¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷スリムな先端形状で狭い部分に入り込めるため、変則的な箇所の切断が可能です。フラット刃でキレイな切断面です。バネ付で連続作業の負担を軽減します。プラスチック曲面のバリ取りに最適です。樹脂、アルミ線、銅線、軟鉄線、真鍮線の切断も可能です。用途樹脂射出成型品のバリ取りやゲートカットにDIY、ホビー、クラフトの線材切断に。形状刃表面:フラット刃切断能力(mm)真鍮線:Φ1.6切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)樹脂Φ5.0切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
ニッパー 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃ハンドル二重成型エラストマーグリップバネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応
R531 キングサイズアイロン台
TTC(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷アイロン掛けの際にあると便利な板状のアイロン台です。 シャツなどの見頃部分が十分に収まるサイズなのでアイロン掛けもストレスフリーです。 薄さ4cmなので家具などの隙間にも簡単に収納できます。材質(台)合板・桧材 、(表布)綿100%・クッション:麻毛綿混フェルト質量(kg)約2.5寸法(cm)約86×46×H4
エンドニッパー(喰切)成型グリップ バネ付き
TTC(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。垂直刃で際の切断に便利。強力刃で硬い線材も切断可能。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ用途模型組立や籐細工の突起物切断に最適です。トラスコ品番353-7679材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ1.2
R221 袖万十 大
TTC(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷衣類の細かな部分のアイロン掛けに便利な、細長い形のアイロン台「袖万十」です。 ワイシャツ・ブラウス・上着などのダーツや切り替え(立体的な部分)、縫い代割りなどに使え、ちょっとした作業台としても大変便利です。質量(kg)約0.6寸法(cm)約35×8×5
電工パワーVAペンチ
TTC¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番408-2392材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)212ハンドルエラストマー二重成型切断能力(mm)軟銅線Φ3.2切断能力(mm2)IV線22RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
JISスリムプライヤー Z型 バネ付
TTC¥999税込¥1,0991個当日出荷バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。用途配管作業等に。全長(mm)200質量(g)250呼び寸法(mm)200切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
R404 白布アイロン台 大
TTC(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷アイロン掛けの際にあると便利なコンパクトサイズの板状アイロン台です。 小さすぎず大きすぎない程よい大きさで、縫製後の縫い割り、スラックスの割り縫い、小股部分などのアイロン掛けに便利です。 軽いので持ち運びもしやすく、薄さ2cmなので収納にも困りません。質量(kg)約0.4寸法(cm)約38.5×27×H2
KingTTC 強力ニッパ
TTC¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷最もスタンダードなニッパーです。JIS認証取得商品です。トラスコ品番680-0184材質機械構造用炭素鋼、グリップ:ビニールコーティング全長(mm)132刃形【表面】ラウンド刃切断能力(mm)軟鉄線1.8切断能力(mm)軟銅線2.6切断能力(Φmm2) より線VSF2切断能力(mm)ステンレス1.2
電工パワー斜めニッパー
TTC¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷VVF線2.0×3心の切断もできる長い刃。切断面もきれいなフラット刃形状。ステンレス線からより線まであらゆる線材の切断が可能。端子の圧着ができる簡易圧着機能付き。先端部を使いステップル外しが簡単にできる。斜め刃だから際での作業も楽々。手にやさしいエラストマー二重成型グリップに滑りにくいテクスチャー模様を採用。ストラップホール付きで安全作業用途電気工事のケーブルや銅線などの切断、圧着作業やステープル外しにトラスコ品番408-2393材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂形状刃表面:セミフラッシュカバーエラストマー二重成型グリップ全長(mm)201切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6切断能力(mm)軟銅線Φ4.0RoHS指令(10物質対応)対応
ペンチ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端溝付きで滑らずしっかり掴む。ボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載。バネツキで連続作業の負担軽減。小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番353-7673材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマー切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。先端で細かい加工や保持、線材の切断に使用できます。用途精密機器のメンテナンスなど、小さな部品の保持や取り付け線材の切断に。材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRCハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断可能線径(Φmm)Φ1.2(ステンレス)切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0バネありRoHS指令(10物質対応)対応
バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。付属品ドライバー付きトラスコ品番340-4278材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC全長(mm)211タイプばね付深さ(mm)くわえ部:37最大口開き(mm)51パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51頭部厚(mm)9頭部幅(mm)48調整方法5段階柄幅(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオ・プラニッパーセット
TTC¥3,398税込¥3,7381セット(2個)当日出荷手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。用途掴む・曲げる・切る作業に。材質柄被覆:塩化ビニール材質(本体)機械構造用炭素鋼切断能力プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm2 プラスチック4.0mm切断能力(Φmm)ラジオペンチ:軟鉄線1.2硬度HRC42~50硬度HRC(刃部)54~62バネコイルばね
R143 仕上げ馬 小
TTC(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スカートやパンツなど筒状の衣服のアイロンがけに便利な細長い足の付いたアイロン台です。 衣服の細かな部分、スラックスの割縫いの小股の部分、ジャケットの縫い目など弾力が強くてアイロンのかかりにくい素材のアイロン台として大変便利です。質量(kg)約1寸法(cm)約47×8×17
エッジニッパー 成型グリップ バネ付き
TTC¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。本体に対し45°の先端刃があり、平面上に突起した線材等の精密切断に便利。切断時に刃がブレない横ブレ防止ピン付。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ用途小さい部品の切り出しや基盤の配線作業にトラスコ品番353-7671材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:フラット刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟銅線Φ1.2バネあり切断能力(mm)プラスチックΦ2.0切断能力(mm2)銅より線:1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ2.0
プラニッパー 成型グリップ バネ付き
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。プラスチックの切断に最適な刃形状。バネによる連続作業の負担を軽減に効率アップ用途プラモデルや樹脂成型品のゲートやデグスの切断に。トラスコ品番353-7675材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)124ハンドル二重成型エラストマーグリップバネばね付切断能力(mm)プラスチックΦ5.0RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ABS樹脂Φ5.0
マイクロニッパー 成型グリップ バネ付
TTC¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用。小型ながらステンレス線も切れる万能型ニッパー。バネによる連続作業の作業性に優れ、過開き防止ストッパー付き用途針金や銅線、より線など細い線材カットに。トラスコ品番353-7672材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ 42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ 58~64HRC形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)133ハンドル二重成型エラストマーグリップ切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0バネあり切断能力(mm2)銅より線:3.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)ステンレスΦ0.9
ラジオペンチ RP‐150SH JIS
TTC¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
JISスリムプライヤー Z型 バネ付
TTC¥859税込¥9451個当日出荷バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。用途配管作業等に。全長(mm)170質量(g)165呼び寸法(mm)150切断能力(mm)軟鉄線Φ2.0
電工パワーニッパー(薄刃)
TTC¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に仕様薄刃材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形ラウンド刃切断能力(mm2)IV線22
電工パワーニッパー(強力刃)
TTC(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に材質/仕上特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール刃形厚刃
R222 袖万十 小
TTC(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷衣類の細かな部分のアイロン掛けに便利な、細長い形のアイロン台「袖万十」です。 ワイシャツ・ブラウス・上着などのダーツや切り替え(立体的な部分)、縫い代割りなどに使え、ちょっとした作業台としても大変便利です。質量(kg)約0.4寸法(cm)約29×8×5
R142 仕上げ馬 中
TTC(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷スカートやパンツなど筒状の衣服のアイロンがけに便利な細長い足の付いたアイロン台です。 衣服の細かな部分、スラックスの割縫いの小股の部分、ジャケットの縫い目など弾力が強くてアイロンのかかりにくい素材のアイロン台として大変便利です。質量(kg)約1.38寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×120×180
絶縁ドライバー(スリムタイプ) -6×150
TTC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。マイナスドライバーは特殊形状です。刃の根元まで厚みを作らない構造で、配線端子の外し穴に差し込むことが可能です。用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。トラスコ品番697-4024材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP軸径(Φmm)被覆なし部:6全長(mm)248軸長(mm)150刃厚(mm)1刃先[[-]]6.0耐電圧(V)1000
絶縁ドライバー(スリムタイプ) +2×150
TTC¥1,498税込¥1,6481本当日出荷狭い場所でもスリムに届きます。絶縁被膜が引っ掛からないストレートタイプです。本製品は絶縁被膜付きの1000V絶縁仕様のドライバーです、感電の危険が伴う電気・通信設備工事などで安心して使用可能です。絶縁被膜付きのドライバーですが、段差のないスリムな軸で狭い穴に入り込みます。配電盤のような狭い所でも、ストレスなく作業可能です、もう小さいドライバーを使う必要はありません。用途電気・通信設備工事の分電盤等の感電事故防止に。トラスコ品番697-4025材質刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、熱可塑エラストマー(TPE)、軸カバー:PP軸径(Φmm)被覆なし部:6全長(mm)248軸長(mm)150刃先[[+]]No.2耐電圧(V)1000
ウォーターポンププライヤーボックスジョイント
TTC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ガタつきにくい高剛性、ボックスジョイント構造 2つの本体を差し込んで組み、ジョイントすることで高剛性、高耐久構造になっています。サビに強いニッケルクロムメッキ。用途配管作業に。
圧着工具 リングスリーブ用 TP‐R
TTC¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷電気工事技能試験必携工具です。作業効率アップの両面カラーマーカー仕様です。仮押え可能で、電線の差し込みがスムーズに行えます。JIS C9711認証取得品です。成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。用途リングスリーブの圧着に。トラスコ品番254-0696材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼全長(mm)178RoHS指令(10物質対応)対応圧着端子リングスリーブ用:小(1.6×2(mm2) )、小、中