絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。
「刃幅(mm)」から絞り込む

防爆ウェッジ
Ampco¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷コンクリートなどのはつり作業に適しています。 フランジの固着などのはがしにも適しています。 火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。材質ニッケルアルミ銅合金
防爆平タガネ
PROMOTE(プロモート)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から翌々日出荷衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途鉄板の切断やコンクリートのハツリ作業に使用します。刃幅(mm)20
防爆チゼル
A-MAG¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷高品質なドイツ製です。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。材質アルミニウム青銅
ノンスパーキングウェッジ
BAHCO(バーコ)¥949~税込¥1,044~1丁当日出荷から9日以内出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。材質アルミニウム青銅
防爆たがね
Ampco¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷から75日以内出荷削り、はつり、はがし作業、薄い鉄板の切断に使用します。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。長さ許容差(mm)±7認定取得米国認定機関FMRC![[防爆]フランジ用バナナウェッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64757876-210510-02.jpg)
[防爆]フランジ用バナナウェッジ
エスコ¥40,600税込¥44,6601本翌日出荷パイプフランジのガスケット交換作業に材質アルミニウム青銅全長(mm)310質量(g)610穴径(Φmm)6先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)21×3
防爆ダイアモンドポイントチゼル
Ampco¥13,980税込¥15,3781本当日出荷トラスコ品番102-6482材質ベリリウム銅合金軸径(Φmm)20全長(mm)205質量(g)483刃幅(mm)13
ダイヤポイントチゼル
Ampco¥16,980~税込¥18,678~1丁3日以内出荷防爆機能を持ったノミです。打撃によるダイヤモンドマーキングに使用できます。米国認定機関FMRC認定取得しています。用途対象物を叩き削る、うがち削るときに打撃によるダイヤモンドマーキングに認定取得米国認定機関FMRC![Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559105-180824-02.jpg)
Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ
エスコ¥5,320税込¥5,8521個翌日出荷防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。エスコ品番EA642KF-8材質アルミニウム青銅全長(mm)130質量(g)45刃幅(mm)6ビット軸対辺(mm)6特性防爆・非磁性![[防爆]フランジ用ウェッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559315-260911-02.jpg)
[防爆]フランジ用ウェッジ
エスコ¥3,170~税込¥3,487~1個翌日出荷から50日以内出荷アルミニウム青銅とは、銅を80~90%にし、アルミニウムの他鉄、ニッケル、マンガンを加えたもので、引張強度、硬度がともにリン青銅より高く機械部品としてよく使用されます。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。材質アルミニウム青銅
バール/タガネ/クサビ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら












![[防爆]フランジ用バナナウェッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64757876-210510-02.jpg)








![15x260mm [ノンスパーク]コーキングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559166-180824-02.jpg)
![19x310mm[ノンスパーク]ダイヤポイントチゼル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559157-180824-02.jpg)
![Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559105-180824-02.jpg)
![19x355mm [ノンスパーク]ロング平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559123-180824-02.jpg)
![19x155mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559096-180824-02.jpg)
![16x150mm [ノンスパーク]平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559087-180824-02.jpg)
![[防爆]フランジ用ウェッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559315-260911-02.jpg)