絞り込み
刃幅(mm)
- 50(1)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
高さ(mm)
- 12
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(4)
- 18(1)
- 19(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 40(1)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
防爆ウェッジとは、摩擦や衝撃が加えられたとしても発火しないV字型のくさびです。コンクリートなどを削る作業や、配管の継ぎ手部分を剥がす作業時に隙間に入れ込んで使用します。火花が出ると困るような場所で使用できる点が最大のメリット。中には、磁界に影響されない非磁性で、腐食しにくい商品もあるため、使用場所や用途によって最適なものを選びましょう。材質は、ニッケルアルミ銅合金やベリリウム銅合金などで、全長は10cm弱から20cm程度、重さは100g以下から800g程度のものまでさまざまです。

ノンスパーキングウェッジ
BAHCO(バーコ)¥9,498税込¥10,4481丁当日出荷から9日以内出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。材質アルミニウム青銅