ペット用出入口とは、ドアや網戸の下部に取り付けて使用する犬や猫などのペット専用ドア。人用のドアを閉めたままでペットが自由に出入りすることができるため、人間がペットのためにドアを開閉する手間がかかりません。ペット用出入り口にはのれん状のドアが取り付けてあり、鍵をかけたり一方からのみ入れるよう操作することも可能です。猫用の小さなドアからから大型犬用のものまで、複数のサイズに対応。素材は樹脂やプラスチック等を使用し、色はドアに合わせて白、茶、黒などから選べます。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペットくぐ~る2 アトムリビンテック

    ペットくぐ~る2

    アトムリビンテック(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
    用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PPサイズ中適合扉厚(mm)28~36
  • ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ペットドア

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
    材質ABS樹脂開口寸法(mm)H260×W210寸法(横×縦)(mm)250×345適合扉厚(mm)28~40
  • ペット~る キャットフラップ(ロック可能型) ユニフロー

    ペット~る キャットフラップ(ロック可能型)

    ユニフロー
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    4方向ロック機能(フリー、インオンリー、アウトオンリー、ロック)が付いた猫専用ペットドア。
    用途猫対応(サイズガイドのC)材質フレーム:プラスチック、フラップ:プラスチック寸法(mm)(扉加工)W191×H184外形寸法(mm)W209×H202フレーム色アイボリー開口寸法(mm)(有効)W158×160
  • ペット~る オリジナル中型 ユニフロー

    ペット~る オリジナル中型

    ユニフロー
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット
    当日出荷
    ペットが出入しやすい機能的なペットドアです。 取付ビスは裏フレーム側にしかつかないため、ドアの外側から外したり動かしたりすることはできませんので安全です。 付属の仕切り板によってペットの出入りを制限できます。
    用途中型犬対応(サイズガイドのM)材質フレーム:ABS樹脂、フラップ:塩ビシート寸法(mm)(扉加工)W204×H331外形寸法(mm)W228×H378フレーム色ホワイト開口寸法(mm)(有効)W178×H285適合扉厚(mm)31~44
ペット用出入口