絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センターとは、工作機械へ切削工具を取り付けるため部品のひとつです。加工製品が振れることを防止するために旋盤で使用するレースセンターや回転センターなどがあります。先端超硬チップを使用している超硬レースセンターの先端角度は60℃です。回転センターには3種類ほどあり、傘型の回転センターは、主に旋盤で管の中心穴のセンターとして使用されます。高速用のライブセンターは、ヘッドがセンターと一体型になっているタイプ。NC旋盤の湿式切削などに使われます。
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬レースセンター モノタロウ超硬レースセンターモノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。先端角(°)60材質先端超硬チップ
センターヘッド カブト工業センターヘッドカブト工業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
標準先端焼入れ
レースセンター 田倉工具レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質全鋼
超硬レースセンター 田倉工具超硬レースセンター田倉工具(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。材質先端超硬チップ先端角(°)60
カブトセンター KC型 先端取替式 カブト工業カブトセンター KC型 先端取替式カブト工業
27,980税込30,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
汎用旋盤用の定番モデル
用途汎用旋盤用タイプ防塵タイプ振れ精度0.007
ライブセンター スタンダードタイプ NAKANEライブセンター スタンダードタイプNAKANE
25,980税込28,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
Compact-7用回転センター(MT-1) ミスターマイスターCompact-7用回転センター(MT-1)ミスターマイスター(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
心押台に取り付けて、長い材料を押し支えます。 内部にボールベアリングが組み込まれており材料の回転と回転する為焼き付き防止になります。 硬い材料や高速回転用です。
用途センターを保持しますアズワン品番2-9517-14RoHS指令(10物質対応)対応
カサガタカイテンセンター 田倉工具カサガタカイテンセンター田倉工具
28,980税込31,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
SC型ライブセンター ケイテックSC型ライブセンターケイテック
18,880税込20,768
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様高速回転、先端交換式RoHS指令(10物質対応)対応
回転センター TRUSCO回転センターTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
センターが回転するタイプでベアリングを使用しています。MT2、MT3、MT4は3000rpm、MT5は2000rpmまで使用可能です。ヘッドドライブ機構は切削微粉や切削油の進入を防止します。
用途加工物の支持と振れ防止に。材質機械構造用炭素鋼(SUJ-2)精度(mm)0.005
センターヘッド カブト工業センターヘッドカブト工業
5,398税込5,938
1本
当日出荷から10日以内出荷
標準先端超硬付
Compact3用回転センター ミスターマイスターCompact3用回転センターミスターマイスター(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
精密ミニ旋盤コンパクト3の心押台に取り付けて、ワークピース(材料)を押し支えるのに用います。 ベアリングが内蔵されていて、材料の回転と同転するので先端が焼き付きにくいセンターです。 精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属しているものと同等品です。
用途Compact3専用のアタッチメント角度(°)(センター)60アズワン品番64-5178-68RoHS指令(10物質対応)対応
超硬 ハーフセンター 田倉工具超硬 ハーフセンター田倉工具
16,980税込18,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
チョウコウロングセンター 田倉工具チョウコウロングセンター田倉工具
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールセンター KS型 先端取替式 カブト工業シールセンター KS型 先端取替式カブト工業
44,980税込49,478
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ
センターヘッド ケイテックセンターヘッドケイテック(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
31,980税込35,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
振れ精度TIR0.005 (最大)
ライブセンター スタンダードタイプ NAKANEライブセンター スタンダードタイプNAKANE
56,980税込62,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
レースセンター 大菱計器製作所レースセンター大菱計器製作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷から5日以内出荷
ML形、VP形、VPG形以外のメーカー製偏心検査器に標準でセットされています
RoHS指令(10物質対応)対応
ライブセンター 田倉工具ライブセンター田倉工具(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
レースセンター(全鋼無垢) TRUSCOレースセンター(全鋼無垢)TRUSCO
3,698税込4,068
1本
当日出荷
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
47,900税込52,690
1本
6日以内出荷
構造は100型と同じですが、Vシールを採用したことにより、切削油をご使用の場合最適です。
振れ精度TIR0.005 (最大)
回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所)回転センターチャックGLOBE(旧堀内製作所)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
先端の形状は自由自在です。 小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。 細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。 ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。
用途センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用幅(mm)55セット内容チャックハンドル
レースセンター KLN型 抜きナット付き カブト工業レースセンター KLN型 抜きナット付きカブト工業
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
テールストックが回転する旋盤等に使用
用途ビルドイン旋盤用
シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付き カブト工業シールセンター KSN型 先端一体型 抜きナット付きカブト工業
67,980税込74,778
1本
5日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
シールセンター KS型 先端一体型 カブト工業シールセンター KS型 先端一体型カブト工業
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
オイルシールで切削水を防ぐ防水構造。回転が遅くとも防水が可能
用途NC旋盤用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
ファインライブセンター KFL型 先端取替式 カブト工業ファインライブセンター KFL型 先端取替式カブト工業
72,980税込80,278
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003
傘型回転センター 二村機器傘型回転センター二村機器
78,980税込86,878
1本
6日以内出荷
寸法C2(mm)4振れ精度TIR0.005 (最大)
ベベルセンター NAKANEベベルセンターNAKANE
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
軸芯を太くし荷重に対する剛性をもたせ、高精度重切削用に最適パイプや大内径ワークに対応 オイルシールとOリングにより切削液、切粉などの侵入を防止
用途パイプ等の大口径ワークに
超硬付カサセンター(MT-2 大菱計器製作所超硬付カサセンター(MT-2大菱計器製作所
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
MT-1用とMT-2用が有ります。 最大センター間距離が短くなりますので、ワーク長がカタログ値付近の場合は注意が必要です。
シャンクMT-2RoHS指令(10物質対応)対応
押しセンターDX PROXXON(プロクソン)押しセンターDXPROXXON(プロクソン)
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
ウッドレースDXの作業範囲を広げる為の別売オプションです。加工物後方からの加工精度・範囲が広がります。
用途材料後方からの作業でドリルチャックを取り付ける。セット内容本体・コレットカバー・コレットチャック4mm径用・回転センターアタッチメント・取付ネジ各1個
レースセンター超鋼付 ロングタイプ TRUSCOレースセンター超鋼付 ロングタイプTRUSCO
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
レースセンター超硬付 TRUSCOレースセンター超硬付TRUSCO
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップ付です。
用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
ローリングセンターA カワシモローリングセンターAカワシモ
45,980税込50,578
1個
当日出荷
切削油、水の浸入をサンフロンシール採用による独自の構造で防止します。乾式切削はもちろんNC旋盤の湿式切削にも最適です。
用途旋盤作業等において、主に長い加工物の振れを防いで支えるための保持具です。精度(mm)0.005
ウッドレース押しセンターDX PROXXON(プロクソン)ウッドレース押しセンターDXPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
ワークドライビングセンター 二村機器ワークドライビングセンター二村機器
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
爪作動に油圧機構を採用しとことにより、SDタイプより加工物の高精度を保つようになりました。爪、センター軸の材質はハイス鋼を使用し、耐久性の増強を図りました。NC機使用の場合には特にお勧めします。
型式HD (油圧)
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
55,980税込61,578
1本
6日以内出荷
外観、形状、構造はRST型と同じでありますが、センターの先端部に超硬合金チップがろう付けされています。先端部に超硬合金チップが付いているため、耐摩耗、耐摩擦性に優れています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
重切削、一般切削最適品本機の内部にはM.TNo.1、No.2はボールベアリング2個、スラストベアリング1個。M.TNo.3~No.7はテーパローラベアリング、スラストベアリング各1個の3種類を使用しています。
ローリングセンター 二村機器ローリングセンター二村機器
73,980税込81,378
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
振れ精度TIR0.003 (最大)
センター