絞り込み
ブランド
  • LiTime
  • C’ultiva(カルティバ)(2,450)
  • SHIMANO(シマノ)(2,096)
  • ホンダ(1,600)
  • カツイチ(1,276)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](959)
  • マリンテック(807)
  • がまかつ Gamakatsu(750)
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(541)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(484)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(390)
  • OWNER(オーナーばり)(390)
  • EverGreen INTERNATIONAL(369)
  • MajorCraft(350)
  • 第一精工(342)
  • 工進(319)
  • Avail(アベイル)(299)
  • デュオ(280)
  • 明邦化学(246)
  • HAYABUSA(240)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Li Time バッテリーモニター 500Aシャント付き LiTime

    Li Time バッテリーモニター 500Aシャント付き

    LiTime
    ¥16,980税込¥18,678
    1式
    6日以内出荷
    電圧/電流/残量をリアルタイム表示!バッテリーの状態を正確に把握。最大500Aまでの電流測定に対応。LiFePO4や鉛バッテリーなどを自動認識!幅広いバッテリータイプに対応。電圧範囲8-120V/容量0.1Ah-9,999Ahに対応。視認性の高いLCDバックライト付きディスプレイ搭載。夜間や暗い場所でも確認しやすい。電圧や容量が低下するとディスプレイが点滅10秒ごとにブザーで警告。シャントをバッテリーのマイナス側に接続するだけの簡単設置。高精度センサー搭載で、バッテリー寿命を最大20%延長。過充電/過放電/短絡/過熱保護機能付き。シャントホルダー付き。1年メーカー保証
    付属品500Aシャント・シャントホルダー・6mシールド線・1m電源線(20AWG)・取付ネジ3本・ドライバー・レンチ型式LiT-M500A寸法(mm)【シャント】6×35×30.5電圧(V)8-120精度【電圧/電流】±1%対応【バッテリー】鉛蓄電池/リチウムイオン/リン酸鉄リチウム(LiFePO4)/ゲル/AGM【容量】0.1-9,999Ah測定電流0-500A接続端子M8動作温度(℃)-10 - +60動作電流(mA)10待機電流約1mAモニターサイズ100×61×18mm
  • LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー LiTime

    LiTime Bluetooth付き エレキモーターバッテリー

    LiTime
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    6日以内出荷
    国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。70-100lbのエレキモーターに適合。過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載。Bluetooth 5.0機能搭載!。スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!。オフラインでも最大30日管理可能。防水等級IP65。9.6kgの軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量。狭いスペースへの取り付け/持ち運びが簡単。5年保証
    用途エレキモーター搭載ボート/トローリング/RV/キャンピング/オフグリッド電源など仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付質量(kg)9.6容量50Ah(約1280Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)260×168×211電圧(V)DC25.6温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】1280保護機能【低温遮断】あり接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)250(1秒間)
  • Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥63,980税込¥70,378
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大5秒放電電流:280A、最大1秒放電電流:400A寸法(mm)532×207×216質量(kg)20.68温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列2直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付かない充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • LiTime Bluetooth付きトローリングモーター用バッテリー LiTime

    LiTime Bluetooth付きトローリングモーター用バッテリー

    LiTime
    ¥129,800税込¥142,780
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温/過負荷保護付質量(kg)15容量50Ah(約1920Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)330×172×216電流(A)【連続放電】50電圧(V)DC38.4温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】1920保護機能【低温遮断】あり接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)250(1秒間)
  • LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime 電動リール用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥33,980税込¥37,378
    1式
    6日以内出荷
    12.8V / 50Ah(640Wh)の大容量設計。国際基準認証取得済み。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。電動リール/防犯カメラ/アウトドア電源などに安定した電力供給が可能。約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現。過充電/過放電/過電流/短絡/高温保護など多重保護機能を搭載。最大4直列4並列(4P4S)接続に対応!48V 200Ah(10.24kWh)まで拡張可能。防水等級IP65。軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単。5年メーカー保証
    用途電動リール/防犯カメラ/アウトドア電源/RV/キャンピングカー/ソーラー蓄電など仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温保護付質量(kg)5.29容量50Ah(約640Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)196×166×172電流(A)【連続放電】50電圧(V)DC12.8温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】640保護機能【低温遮断】なし接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)150(1秒間)
  • LiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime 24V25Ah電動工具用 リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥38,980税込¥42,878
    1式
    6日以内出荷
    50AのBMSボードを採用して、2Cハイレート放電可能で継続負荷電力1280Wを実現します。同容量の鉛蓄電池より小型化と軽量化を実現し、持ち運びと取付がより楽になります。より高いエネルギー密度、より安定した性能とより大きな電力を備えたグレードAのLiFePO4セルで製造されているため、品質が優れています。BMS内蔵で、過充電、過放電、過電流、過熱、短絡に対する100%の保護を提供します。640Whの蓄電池容量と定格出力1280Wの高出力&最大2直列4並列拡張可能です。バッテリー専用充電器を使って5時間で満充電できます。そのほかに、ソーラーパネルによる充電も可能です。信頼性の高いディープサイクルバッテリーで、安心の電力供給を実現。農業用機器、電動工具、電動車椅子、モビリティスクーターなどに適用
    付属品バッテリー本体×1、説明書×1、M8ターミナルボルト 2、絶縁カバー 2寸法(mm)195×166×172質量(kg)6.05容量25Ahタイプ【セル】LiFePO4電流(A)【充電】5(0.2C)温度(℃)【充電】0~50【放電】-20~60定格電流(A)50保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6保証期間5年充電電圧(V)28.8(±0.4)充電電流(A)【最大継続】25(1C)消費電力量(Wh)640充電方式充電器、MPPT、発電機端子M8×14mm保護【低温保護】なし【低温保護再開】なし各種認証FCC、CE、RoHS、UN38.3使用可能回数4000回以上最大放電電流(A)【最大1秒】170(6.8C)【最大継続】50(2C)材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)【内部】≦40システム対応【接続システム】最大2直列4並列出力電力(W)【最大継続】1280
  • LiTime Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime Bluetooth付きリン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥59,980税込¥65,978
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付質量(kg)10.3容量100Ah(約1280Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)308×170×211電流(A)【連続放電】100電圧(V)DC12.8温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50保護機能【低温遮断】あり接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)500(1秒間)サイズ規格Group27
  • Li Time 12V 100Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー LiTime

    Li Time 12V 100Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー

    LiTime
    ¥57,980税込¥63,778
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大1秒放電電流:500A寸法(mm)260×168×211質量(kg)10.05温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】あり(5℃)充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)1280充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V 100Ah Bluetoothエレキモーター用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    Li Time 12V 100Ah Bluetoothエレキモーター用リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥59,980税込¥65,978
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A(1C)、最大継続放電電流:100A(1C)、最大1秒放電電流:500A(5C)寸法(mm)330×172×216質量(kg)10.24温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4直列4並列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】5℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)1280充電方式充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーター端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V 230Ah Bluetooth付きディープサイクルバッテリー LiTime

    Li Time 12V 230Ah Bluetooth付きディープサイクルバッテリー

    LiTime
    ¥119,800税込¥131,780
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大1秒放電電流:1000A寸法(mm)483×170×240質量(kg)20.69温度範囲(℃)【放電】20 ~ 60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4直列4並列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】46(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2944充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16mm公称容量(Ah)230材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V 230Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    Li Time 12V 230Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大5秒放電電流:400A、最大1秒放電電流:1150A寸法(mm)483×170×240質量(kg)20.95温度範囲(℃)【放電】-20~60ヒーターヒーター動く温度:-20℃~5℃、最低充電量が必要加熱機能電流:20A保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】46(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2944充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8公称容量(Ah)230材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V 280Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    Li Time 12V 280Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    6日以内出荷
    仕様【BMS】BMS:200A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:200A、最大継続放電電流:200A、最大1秒放電電流:1000A寸法(mm)522×237×218質量(kg)26.91温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】-10℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】56(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)3584充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm公称容量(Ah)280材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • Li Time 12V100Ah Bluetooth&ヒーター付きバッテリー LiTime

    Li Time 12V100Ah Bluetooth&ヒーター付きバッテリー

    LiTime
    ¥59,980税込¥65,978
    1式
    6日以内出荷
    付属品バッテリー本体、取扱説明書、M8端子ボルト×2、絶縁カバー×2仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大1秒放電電流:500A(5C)寸法(mm)260×168×210質量(kg)10.3温度範囲(℃)【放電】-20~60ヒーター【ヒーター動く時間】-10℃から:30~60分、-20℃から:70~100分、【最低充電量が必要加熱機能電流】10A保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4直列4並列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】5℃充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】-20~50充電方式充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーター端子M8×16mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
  • LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー LiTime

    LiTime Bluetooth付き リン酸鉄リチウムイオンバッテリー

    LiTime
    ¥99,980税込¥109,978
    1式
    6日以内出荷
    25.6V / 100Ah(2560Wh)の大容量設計。国際基準認証を取得し、小型船舶の船検適合品として安心して使用可能。高い連続放電性能と瞬間放電耐性で安定した電力供給を実現。70-100lbのエレキモーターに適合。約4000回以上の充放電サイクルと10年以上の長寿命を実現。過充電/過放電/過電流/短絡/高温/低温保護など多重保護機能を搭載。Bluetooth 5.0機能搭載!。スマホアプリと連動し、バッテリー残量・電圧・充放電情報をリアルタイムで確認可能!。オフラインでも最大30日管理可能。・最大2直列4並列(4P2S)接続に対応!48V 400Ah(20.48kWh)まで拡張可能。・防水等級IP65。・軽量コンパクト設計!鉛バッテリーの約半分の重量で持ち運びが簡単。・5年メーカー保証
    用途エレキモーター搭載ボート/RV/ソーラー蓄電/サブバッテリーなど仕様【BMS保護】過充電/過放電/短絡/過電流/高温/低温保護付質量(kg)19.7容量100Ah(約2560Wh)タイプ【セル】LiFePO4(リン酸鉄リチウム)外形寸法(mm)532×207×216電流(A)【連続放電】100電圧(V)DC25.6温度範囲(℃)放電 ー20-60/充電 0-50最大出力(W)【継続】2560保護機能【低温遮断】ありケーブル【推奨】16-25sq接続端子M8充電方式LiFePO4対応充電器/ソーラー/DC-DCなど防水仕様IP65各種認証PSE/UN38.3/CEなど最大放電電流(A)500(1秒間)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

船舶用品・漁業資材