絞り込み
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- T-fal(ティファール)(8)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- 東芝(5)
- SURE(石崎電機製作所)(4)
- シービージャパン(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- 太知ホールディングス(2)
- 山崎実業(2)
- TENMA(天馬)(2)
- タマハシ(2)
- アビテラックス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- DBK(1)
- Clover(クロバー)(1)
- AIVIL(1)
- recolte(レコルト)(1)
「コード」から絞り込む

トラベルスチームアイロン
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷電圧切替スイッチ付。日本でも海外でも使用することができます。手のひらサイズで持ち運び便利!。折りたたんでできたシワを伸ばすスチーム機能付!。衣類の素材に合わせて温度設定が可能。コードを本体に巻き付けて収納もできるコードホルダー付。かけ面温度:。:低温(70~120℃)、。:中温(100~160℃)、。。:高温(140~200℃)材質本体:ABS樹脂 かけ面:テフロン加工色ホワイト/グレータイプ変圧器:トランス式定格電圧100V~130V/220V~240Vコード長さ(m)約1.6本体質量(g)約490消費電力100V-130V:260W-420W、220V-240V:340W-405W周波数50/60Hz本体寸法W約143mm×H約95mm×D約78mm