絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
材質
使用荷重
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: リンク

349件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニッケルWリング ニッサチェイン

    ニッケルWリング

    ニッサチェイン(4件のレビュー)
    429税込472
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ばね製の線材で簡単に取り外しができます。
    用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。材質スチール(SWRH62A)種類リンク表面処理ニッケルメッキ仕上ニッケルメッキ仕上げ箱入数5パック
  • 56mm ウォール金具(溶接型) エスコ

    56mm ウォール金具(溶接型)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1個
    当日出荷
    材質スチール線径(Φmm)12使用荷重(kg)1814プレート寸法(mm)38×49リング幅(mm)56
  • 1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.2x10mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-5材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)2表面処理研磨破断荷重(kg)12.6
  • ステンレス 二重リンク 水本機械製作所

    ステンレス 二重リンク

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    8税込9
    1個
    当日出荷
    手軽に連結作業ができます。
    用途キーホルダやチェーンの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
  • 丸リンク 水本機械製作所

    丸リンク

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    線径13~の大径の丸リンクです。
    種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスダブルリング ジョー・プリンス竹下

    ステンレスダブルリング

    ジョー・プリンス竹下
    14税込15
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    材質ステンレス鋼(SUS-316)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス四角リンク 水本機械製作所

    ステンレス四角リンク

    水本機械製作所(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • クイックリンク ステンレス製 PEGUET

    クイックリンク ステンレス製

    PEGUET
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
    用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)種類リングキャッチ
  • 1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.6x18mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    305税込336
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-8材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)18線径(Φmm)1.6使用荷重(kg)2表面処理研磨
  • ヘビーチェーンキャッチ 水本機械製作所

    ヘビーチェーンキャッチ

    水本機械製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • 爪に優しいリング 丸 KONTEC(コンテック)

    爪に優しいリング 丸

    KONTEC(コンテック)
    119税込131
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    山部分が便利!。誰でも簡単に取り外しができる
    用途キーリングとして材質ステンレス
  • ステンレス Dリンク 水本機械製作所

    ステンレス Dリンク

    水本機械製作所
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途かばんや衣類などの金具として、直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • ステンレス キーリング ひめじや

    ステンレス キーリング

    ひめじや
    189税込208
    1個
    当日出荷
    キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)25使用荷重(kg)4
  • 四角リンク ステンレス製 水本機械製作所

    四角リンク ステンレス製

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。 直線部分が対になっているので、ゴム繊維などの幅のあるベルト同士の連結などに使用できます。
    用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 重量用ワンステップ HOJO

    重量用ワンステップ

    HOJO
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    踏み台として使用する際にステップ部を倒して使用します。
    耐荷重(kg)200入数1個
  • 0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    0.8x 8mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    135税込149
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-2材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)8線径(Φmm)0.8使用荷重(kg)0.5表面処理研磨破断荷重(kg)5.1
  • 楕円リンク ステンレス製 TRUSCO

    楕円リンク ステンレス製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    439税込483
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    同じ線径の丸リングと比較して使用荷重が約2倍程度UPします。 接続部は溶接していますので、丈夫です。
    用途チェーン・ロープなどの連結金具・吊り金具として。
  • ステンリング アイアイ

    ステンリング

    アイアイ(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • 1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.8x20mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    350税込385
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    エスコ品番EA638DP-9材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8使用荷重(kg)3表面処理研磨
  • 二重リング 19mm 25本入 ベロス

    二重リング 19mm 25本入

    ベロス
    229税込252
    1枚(25本)
    当日出荷
    用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9185材質本体:鉄線・ニッケルメッキシルバー内径(Φmm)19線径(Φmm)1.5
  • 2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    2.0x25mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    SUS304よりも耐蝕性に優れ、海水などにも強いSUS316を使用しています。
    仕様【使用荷重】3mmエスコ品番EA638DP-10材質ステンレス(SUS316)種類リンク内径(Φmm)25線径(Φmm)2表面処理研磨
  • ステンレス キーリング ひめじや

    ステンレス キーリング

    ひめじや(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
    材質ステンレス質量(g)30種類リンク内径(Φmm)22使用荷重(kg)4
  • 丸リンク (ステンレス製) 水本機械製作所

    丸リンク (ステンレス製)

    水本機械製作所(11件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    接続部は溶接しているため丈夫です。
    用途ロープなどの先端金具として。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • リング付ボルト ステンレス ラクテム

    リング付ボルト ステンレス

    ラクテム
    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
    用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
  • 鉄平押しキーリング ハイロジック

    鉄平押しキーリング

    ハイロジック
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。 キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。 ハンドメイド、手作り製品の素材として。 チェーンなどと組み合わせること!
    材質
  • 二重リング(二重丸カン) 50個パック メイワパーツ

    二重リング(二重丸カン) 50個パック

    メイワパーツ
    359税込395
    1パック(50個)
    当日出荷
    キーホルダーやチェーンなどの接続部分に。豊富なサイズからお選びいただけます。
    材質種類リンク内径(Φmm)10線径(Φmm)0.8表面処理(本体)ニッケルメッキ
  • 5x50mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    5x50mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ
    205税込226
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638DN-70材質ステンレス(SUS316)質量(g)28種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)5表面処理研磨
  • ステンレス Wリング ニッサチェイン

    ステンレス Wリング

    ニッサチェイン
    3,498税込3,848
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リング 16mm 35本入 ベロス

    二重リング 16mm 35本入

    ベロス
    229税込252
    1枚(35本)
    当日出荷
    用途鍵やストラップ金具の繋ぎにトラスコ品番416-9188材質本体:鉄線・ニッケルメッキシルバー線径(Φmm)1.5外径(Φmm)16
  • Zコート打抜きリング コンドーテック

    Zコート打抜きリング

    コンドーテック
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    型打ち鍛造なので、非常に丈夫で正確な寸法のフックが形成されてます。 乾式亜鉛合金めっき「Zコート」品、従来品のニス塗品・ユニクロメッキ品とは異なります。 Zコートとは被処理物に対して鉄亜鉛合金粉を高速で処理物に打ち付け、亜鉛合金皮膜を形成します。 クロムフリー、水素脆性無しかつ高い耐食性が得られる商品です。
    用途荷役作業に材質S45C
  • 21.5x1.6mm キーリング(ブラック/スチール製/10個) エスコ

    21.5x1.6mm キーリング(ブラック/スチール製/10個)

    エスコ
    180税込198
    1パック(10個)
    当日出荷
    黒色加工された二重リングです
    仕様線形状:丸材質スチール内径(Φmm)21.5線径(Φmm)1.6入数10個
  • 1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個) エスコ

    1.2x28.0mm 2重リング(ステンレス製/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DP-28B材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)28線径(Φmm)1.2使用荷重(kg)0.4表面処理研磨破断荷重(kg)2.9
  • 4x40mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    4x40mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ
    160税込176
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA638DN-66材質ステンレス(SUS316)質量(g)14種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)4表面処理研磨
  • 20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個) エスコ

    20x1.8mm キーリング(ステンレス製/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    530税込583
    1個
    当日出荷
    仕様G型リングエスコ品番EA638DM-43材質ステンレス(SUS304)形状【線】丸種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)1.8表面処理研磨
  • 20mm 三角リング(スチール製/5個) エスコ

    20mm 三角リング(スチール製/5個)

    エスコ(1件のレビュー)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA628RS-820材質寸法(mm)24.7×27材質(本体)質量(g)4種類リンク線径(Φmm)3表面処理ニッケルメッキ適合バンド幅(mm)20
  • Cリンク ステンレス製 水本機械製作所

    Cリンク ステンレス製

    水本機械製作所
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷
    2つ以上のCリンクを組み合わせることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • ステンレス製 ネジ止リング エスコ

    ステンレス製 ネジ止リング

    エスコ(1件のレビュー)
    1,550税込1,705
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス種類リンク表面処理鏡面研磨仕上
  • 2.0ton 吊り環(溶接型) エスコ

    2.0ton 吊り環(溶接型)

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    欠品中
    材質スチール寸法(mm)B:70、C:40、D:14、T:49使用荷重(t)2
  • 74mm ウォール金具(溶接型) エスコ

    74mm ウォール金具(溶接型)

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    当日出荷
    材質スチール線径(Φmm)17使用荷重(kg)2268プレート寸法(mm)44×64リング幅(mm)74
  • 5x40mm 丸リング(ステンレス製) エスコ

    5x40mm 丸リング(ステンレス製)

    エスコ
    190税込209
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA638DN-69材質ステンレス(SUS316)質量(g)24種類リンク内径(Φmm)40線径(Φmm)5表面処理研磨
リンク