絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(118)
- エスコ(80)
- ひめじや(27)
- ニッサチェイン(14)
- TRUSCO(12)
- RS PRO(10)
- 三友(8)
- SHK(8)
- PEGUET(8)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(5)
- ユタカメイク(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- アイアイ(3)
- コンドーテック(3)
- ベロス(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- メイワパーツ(3)
- Wichard(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- SUS303(1)
- SUS304(157)
- SUS316(24)
- SUS316L(3)
- アルミニウム(4)
- スチール(56)
- ステンレス(114)
- チタン(1)
- ナイロン(6)
- ニッケル(1)
- ポリアセタール(POM)(6)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(10)
使用荷重
- 0.1kN未満(28)
- 0.1~0.5kN未満(8)
- 0.5~1kN未満(11)
- 1(4)
- 1~5kN未満(13)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 5(3)
- 5~10kN未満(3)
- 10kg未満(38)
- 10~15kN未満(2)
- 10~20kg未満(5)
- 20~30kg未満(11)
- 30~40kg未満(11)
- 40~50kg未満(4)
- 50~100kg未満(13)
- 100~200kg未満(14)
- 200~400kg未満(7)
- 400kg以上(3)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト

カードリング30ミリ
ミツヤ¥269税込¥2961ケース(8本)当日出荷収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質鋼線色シルバー(ニッケルメッキ)種類リンク内径(Φmm)30線径(Φmm)2.2
カラーリング20ミリ
ミツヤ¥269税込¥2961ケース(10本)当日出荷収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のリングシリーズ。仕様包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)材質ポリプロピレン色赤、白、青、黄緑、黄(5色)種類リンク内径(Φmm)20
クイックリンク ステンレス製
PEGUET¥989~税込¥1,088~1個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)材質(本体)ステンレス(AISI316L)タイプデルタ型種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0948
クイックリンク スチール製
PEGUET¥549~税込¥604~1個当日出荷から9日以内出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362タイプスクエア型種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0949
クイックリンク ステンレス製
PEGUET¥529~税込¥582~1個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。フラットなロープを繋ぐことができるスクエア型です。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質ステンレス(AISI316L)タイプスクエア型種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0949
クイックリンク スチール製
PEGUET¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。材質スチール種類リングキャッチ表面処理(本体)亜鉛メッキ
6x50mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥350税込¥3851個翌日出荷エスコ品番EA638DN-74材質ステンレス(SUS316)質量(g)42.6種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)6表面処理研磨
4x35mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ¥120税込¥1321個当日出荷エスコ品番EA638DN-65材質ステンレス(SUS316)質量(g)13.6種類リンク内径(Φmm)35線径(Φmm)4表面処理研磨
3x20mm 丸リング(ステンレス製)
エスコ(2件のレビュー)¥90税込¥991個当日出荷エスコ品番EA638DN-61材質ステンレス(SUS316)質量(g)4.2種類リンク内径(Φmm)20線径(Φmm)3表面処理研磨
8.0x50mm 楕円リング(ステンレス製)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷エスコ品番EA638DN-20材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)8使用荷重(kg)350表面処理研磨リング内寸(mm)50×30
5.0x28mm 楕円リング(ステンレス製)
エスコ¥375税込¥4131個翌日出荷エスコ品番EA638DN-18材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)5使用荷重(kg)150表面処理研磨リング内寸(mm)28×16
25mm D型リング(プラスチック製・10個)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141個欠品中一般的なタイプのDカンです。エスコ品番EA628RN-125材質ポリアセタール樹脂種類リンク寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法C(mm)25適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)35×25×6
ステンレス ワリカンリング
ひめじや(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1パック(2個)ほか当日出荷から10日以内出荷ワリカンリングはキーリングや二重リングと違い、キーホルダーやチェーンの連結に一度加工したら固定になります。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類リンク
ステンレス ワリカン
ひめじや¥179税込¥1971個5日以内出荷チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)8種類リンク
二重リンク(鉄ニッケルメッキ) 内径25mm
水本機械製作所¥31税込¥341個当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーやチェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1505材質鉄材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ質量(g)4種類リンク寸法L(mm)25寸法D(mm)2.0表面処理(本体)ニッケルメッキ使用荷重(kN)0.03
ステンレス 丸リンク 線径1.5mm内径10mm
水本機械製作所¥99税込¥1091個当日出荷サイズが豊富です。 溶接ありです。用途ロープ等の先端金具としてトラスコ品番849-2267材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)0.5種類リンク表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス Dリンク 線径5mm内幅25mm
水本機械製作所¥299税込¥3291個当日出荷溶接付です。用途かばんや衣類等の金具としてトラスコ品番849-2348材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)14種類リンク寸法A(mm)25寸法D(mm)5寸法B(mm)22表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59
ネジリリング(袋入り)
SHK¥73~税込¥80~1袋(4個)ほか6日以内出荷使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
Wリング(袋入り)
SHK¥219~税込¥241~1袋(8個)ほか当日出荷から6日以内出荷使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。材質バネ用鋼硬線種類リンク表面処理ニッケル
Dリンク ステンレス製
水本機械製作所¥519~税込¥571~1個当日出荷直線部分と曲線部分のある、Dの形をしたリングです。 接続部は溶接していますので、丈夫です。用途かばんや衣類などの金具として。 直線部に、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用でき、曲線部分はチェーン・ワイヤ・ロープなどに使用。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
3x 20mm D型 リング
エスコ¥335税込¥3691セット(2個)3日以内出荷エスコ品番EA638JD-2材質ステンレス(SUS304)質量(g)4種類リンク使用荷重(kg)20寸法A(mm)20寸法D(mm)3表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)17
丸リンク
水本機械製作所¥799税込¥8791個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)92種類リンク内径(Φmm)50線径(Φmm)9使用荷重(kg)180RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.76
ボールキーリング
三友¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷パラコードで編んだおしゃれなキーホルダーです。パラコードのおしゃれなキーホルダーです。ナイロン素材で丈夫なロープです。耐候性に優れています。強度があり摩擦に強い素材です。用途普段使い、アウトドア、緊急時に解けばロープとして使用可能。材質本体;ナイロンひもタイプ紐サイズ(ほどいた状態):3mm×120cm
丸型カラビナ(断面丸型)
WAKI(和気産業)¥239税込¥2631セット(2個)当日出荷D型カラビナと違い、円形で引っかかる場所が無いため、取り回しがよい。真ん中が広いため、カバンの取っ手などに取り付けやすい。丸くてオシャレ、カラーバリエーションも豊富で手に取りたくなる。カギをまとめるのに二重リングのかわりに丸型カラビナを。スマホの肩掛けストラップのカラビナを好きな色に交換したり、壊れてしまった時の交換需要に。丸型の方が口が広いので、キーホルダーやバッグチャームをカバンの取っ手に付けるのに向いている。ワイヤレスイヤホンをリュックに引っ掛けたり。小さくて掴みにくいチャックの取っ手を持ちやすくしたり、アクセサリーとして。工具、ビッドの腰掛けに、カラフルなフックとして。カラビナの断面は丸い形状です。用途カギのリングとして。スマホストラップに。キーホルダー、バッグチャームに。チャックに材質亜鉛合金色シルバー外径(Φmm)25
ツールリング
GRIPPS¥2,698~税込¥2,968~1個(10個)翌日出荷ツールの落下防止ストラップを接続するリングです。取付に特別なツールは必要ありません。長寿命で経済的です。用途落下防止ストラップを取り付けるための接続コネクター材質スチール耐荷重(N)9.80665最大荷重(kg)1
丸リンク
TRUSCO¥259~税込¥285~1袋(50個)ほか当日出荷有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。スチール製のため安価に利用できる丸リンクです。用途かばんや衣類などの金具として。材質スチール表面処理ニッケルメッキ
スパイラルウォレットチェーン
三友¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はウォレットチェーンとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)340(金具除く)ロープ長さ(m)4.2(解いた際)材質(ひも)ナイロン
コブラステッチキーリング
三友¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)75(金具除く)ロープ長さ(m)1.4(解いた際)材質(ひも)ナイロン
クランクステッチキーリング
三友¥699~税込¥769~1個3日以内出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)50(金具除く)ロープ長さ(m)0.8(解いた際)材質(ひも)ナイロン