絞り込み
内径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 水本機械製作所(118)
- エスコ(80)
- ひめじや(27)
- ニッサチェイン(14)
- TRUSCO(12)
- RS PRO(10)
- 三友(8)
- SHK(8)
- PEGUET(8)
- WAKI(和気産業)(5)
- ハイロジック(5)
- ユタカメイク(4)
- AIOULE(ふじわら)(4)
- アイアイ(3)
- コンドーテック(3)
- ベロス(3)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
- メイワパーツ(3)
- Wichard(3)
- ブランドをもっと見る
材質
- SUS303(1)
- SUS304(157)
- SUS316(24)
- SUS316L(3)
- アルミニウム(4)
- スチール(56)
- ステンレス(114)
- チタン(1)
- ナイロン(6)
- ニッケル(1)
- ポリアセタール(POM)(6)
- ポリエチレン(PE)(2)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- 亜鉛合金(10)
使用荷重
- 0.1kN未満(28)
- 0.1~0.5kN未満(8)
- 0.5~1kN未満(11)
- 1(4)
- 1~5kN未満(13)
- 2(2)
- 2.5(2)
- 3(3)
- 5(3)
- 5~10kN未満(3)
- 10kg未満(38)
- 10~15kN未満(2)
- 10~20kg未満(5)
- 20~30kg未満(11)
- 30~40kg未満(11)
- 40~50kg未満(4)
- 50~100kg未満(13)
- 100~200kg未満(14)
- 200~400kg未満(7)
- 400kg以上(3)
- 使用荷重をもっと見る
エコロジープロダクト

ボールキーリング
三友¥949~税込¥1,044~1個翌々日出荷から5日以内出荷伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。用途普段はアクセサリーとして使用し、緊急時はロープを解いて、止血、荷締め、物干しロープなどの使用が可能です。材質合金直径(Φmm)25(金具除く)種類リンク線径(Φmm)3寸法(全長)(mm)75(金具除く)ロープ長さ(m)1.2(解いた際)芯材プラ材質(ひも)ナイロン
丸カン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。 丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
チェーンキャッチ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
四角リンク ステンレス製
水本機械製作所¥289~税込¥318~1個当日出荷接続部は溶接していますので丈夫です。ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。用途かばんや衣類などの金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り
二重リンク
水本機械製作所¥289~税込¥318~1袋(10個)当日出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダーやチェーンの端末金具として。材質鉄材質/仕上鉄、仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ種類リンク包装JAN付袋入り表面処理(本体)ニッケルメッキ
ステンレス 二重リンクロープ用
水本機械製作所¥649~税込¥714~1袋(4個)当日出荷端部の口が開いているので、太いロープなどに対応できます。用途ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク寸法D(mm)2.6包装JAN付袋入り使用荷重(kN)0.05
ステンレス Jリンク
水本機械製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から5日以内出荷連結部分を回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク包装JAN付袋入り入数20
ステンレス Dリンク
水本機械製作所¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷から9日以内出荷溶接付です。用途荷役ベルト等の金具として。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類リンク寸法D(mm)7包装JAN付袋入り
ステンレス 丸リンク
水本機械製作所¥809~税込¥890~1袋(5個)翌々日出荷から4日以内出荷接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。用途ロープ等の先端金具として材質ステンレス(SUS304)種類リンク寸法L(mm)20
ステンレス ワイドスピードキャッチ
水本機械製作所¥899~税込¥989~1袋翌々日出荷から4日以内出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。 太物との接続ができます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス クイックキャッチ
水本機械製作所¥719~税込¥791~1袋4日以内出荷ねじ式ではなく、ばねの力を利用したスライド式で、振動に強く、作業性が向上します。用途チェーン・ロープ・ワイヤなどの連結金具・吊り金具として、特に振動の多い箇所での使用に適しています材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ステンレス キーリンク
水本機械製作所¥319~税込¥351~1袋(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷手軽に連結作業ができます。用途キーホルダに、チェーンの端末金具としてよく使用されます材質ステンレス(SUS316)種類リンク使用荷重(kN)0.04
クイックリンク アルミ製
PEGUET¥489~税込¥538~1個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質アルミ材質(本体)アルミタイプデルタ型種類リングキャッチ2018年トラスコ掲載ページ2 0948
クイックリンク アルミ製
PEGUET¥599~税込¥659~1個当日出荷スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。仕様EN12275、EN362材質アルミ種類リングキャッチ
30mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥780税込¥8581個翌日出荷エスコ品番EA951GA-30材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類リンク寸法L(mm)30内径(Φmm)30線径(Φmm)6使用荷重(kg)30表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.29
25mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA951GA-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類リンク寸法L(mm)25内径(Φmm)25線径(Φmm)5使用荷重(kg)20表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.2
16mm径 チェーンキャッチ(ステンレス製)
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷エスコ品番EA951GA-16材質ステンレス(SUS304)質量(g)3種類リンク寸法L(mm)16内径(Φmm)16線径(Φmm)3使用荷重(kg)3表面処理バフ研磨耐荷重(kN)0.03
21x39x5mm 四角リング(ステンレス製)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA638JD-25材質ステンレス(SUS304)質量(g)20種類リンク使用荷重(kg)60寸法A(mm)39寸法D(mm)5表面処理鏡面研磨仕上寸法B(mm)21
6.0x31mm 楕円リング(ステンレス製)
エスコ¥420税込¥4621個翌日出荷エスコ品番EA638DN-19材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)6使用荷重(kg)250表面処理研磨リング内寸(mm)31×18
3.0x19mm 楕円リング(ステンレス製)
エスコ¥200税込¥2201個翌日出荷エスコ品番EA638DN-16材質ステンレス(SUS304)種類リンク線径(Φmm)3使用荷重(kg)70表面処理研磨リング内寸(mm)19×6
48mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ¥340税込¥3741個翌日出荷エスコ品番EA628RS-748材質鉄サイズ17.2×57.5質量(g)9.9種類リンク線径(Φmm)3.5表面処理ニッケルメッキ内寸(mm)10×50適合バンド幅(mm)48サイズ(mm)17.2×57.5
30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。エスコ品番EA628RL-530材質亜鉛ダイカスト種類リンク寸法D(mm)3寸法B(mm)38寸法C(mm)26適合バンド幅(mm)30寸法(B×C×D)(mm)38×26×3
25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)
エスコ(1件のレビュー)¥200税込¥2201個当日出荷リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。 湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。エスコ品番EA628RL-525材質亜鉛ダイカスト種類リンク寸法D(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)23適合バンド幅(mm)25寸法(B×C×D)(mm)32×23×2
ニッケル Wリング
ニッサチェイン¥6,998~税込¥7,698~1箱(500個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷用途鉄パーツ 1材質スチール(SWRH62A)種類リンク仕上ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キーリング
ひめじや(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20種類リンク内径(Φmm)16使用荷重(kg)4
ステンレス ワリカン
ひめじや¥209税込¥2301個6日以内出荷チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)20種類リンク寸法L(mm)31使用荷重(kg)30寸法D(mm)6寸法W(mm)9
ステンレス 丸カン
ひめじや¥739税込¥8131個6日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)128種類リンク寸法L(mm)70使用荷重(kg)100寸法D(mm)9
ステンレス 丸カン
ひめじや¥789税込¥8681個5日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)112種類リンク寸法L(mm)60使用荷重(kg)150寸法D(mm)9
ステンレス 丸カン
ひめじや¥469税込¥5161個5日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)67種類リンク寸法L(mm)45使用荷重(kg)120寸法D(mm)8
ステンレス 丸カン
ひめじや¥359税込¥3951個5日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)32種類リンク寸法L(mm)40使用荷重(kg)80寸法D(mm)6
ステンレス 丸カン
ひめじや¥339税込¥3731個5日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)30種類リンク寸法L(mm)35使用荷重(kg)90寸法D(mm)6
ステンレス 丸カン
ひめじや¥299税込¥3291個5日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)18種類リンク寸法L(mm)30使用荷重(kg)80寸法D(mm)5
ステンレス 丸カン
ひめじや¥199税込¥2191個7日以内出荷チェーン等の連結にお使い頂けます。丸リンクは溶接にされており、継ぎ目も目立ちません。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス質量(g)9種類リンク寸法L(mm)25使用荷重(kg)40寸法D(mm)4