カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(564)
- RS PRO(208)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- 光(98)
- コクゴ(84)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- カナセライト(49)
- サンケーキコム(36)
- WARLON(35)
- 光モール(26)
- アズワン(22)
- くればぁ(21)
- タキロン(17)
- TRUSCO(15)
- 住友ベークライト(13)
- サンペルカ(12)
- 協和産業[マット](12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- ABS樹脂(31)
- その他(5)
- アクリル(193)
- アルミニウム(4)
- ナイロン(128)
- ピーク(PEEK)(8)
- ベークライト(7)
- ポリアセタール(POM)(36)
- ポリアミドイミド(PAI)(5)
- ポリエステル(5)
- ポリエチレン(PE)(103)
- ポリエチレンテレフタレート(PET)(14)
- ポリエーテルイミド(PEI)(6)
- ポリオレフィンフォーム(9)
- ポリカーボネート(PC)(68)
- ポリスチレン(PS)(26)
- ポリプロピレン(PP)(29)
- 塩ビ(PVC)(97)
- 樹脂(8)
- 発泡スチロール(7)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

PETケース 厚さ5mm
タキロンシーアイ¥6,398~税込¥7,038~1個6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)5色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。 耐薬品性に優れています。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない) 耐熱性、低発煙性に優れています。 30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)色黒色タイプPK450CA
MC801(耐候グレード) パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から65日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801
ブラインドカーボ 縦目
アクリサンデー¥24,980~税込¥27,478~1袋(5枚)当日出荷色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02567447-260818-02.jpg)
ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚
REX(レックス)[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581セット(40枚)3日以内出荷優れた断熱性・防湿性・クッション性を生かして、さまざまな分野で利用可能!用途車の配線固定と異音(ビビリ音)防止:ETC車載器やドライブレコーダー、ナビなどの配線コードを束ねて車体金属部に貼り付け、走行中の振動や接触音を防ぎます。寸法(cm)長さ200×幅25×厚み2
蓄光アクリル板 590×350×3mm
スター・レジン¥18,182税込¥20,0001枚3日以内出荷光を当てて暗い所やブラックライトで反応して薄黄緑からグリーンに変化!LEDライトやブラックライトを当てれば数秒で発光!ライブイベント、グッズ、アクセサリーにも使用可能!。太陽光や電灯の光を蓄えて暗いところで光るアクリル素材。素地は薄黄緑色セット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)590×350×3色薄黄緑/グリーン
ニューカラーエンビシート
日本ノート¥159税込¥1751枚4日以内出荷工作や推し活に。POPに装飾に思いのままに描いて切り貼り。多目的に利用できます材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
EPEフォーム
東京堂¥579税込¥6371個4日以内出荷手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質発泡ポリエチレン製分類アートフォーム寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)23×11×8
RS PRO プラスチックフィルム ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.127mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681セット(5個)翌々日出荷材料 = ポリプロピレン。長さ = 304mm。幅 = 200mm。厚さ = 0.127mm。密度 = 1035kg/m3。絶縁強度 = 2625kV/mm。熱伝導率 = 1W/mK。動作温度 Max = +115℃。難燃性 = あり。。難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 32mm(外径)
RS PRO¥6,498税込¥7,1481セット(1個)7日以内出荷RS Pro クリア丸型アクリルチューブ、 1 m x 32 mm OD x 26 mm IDRS Pro のクリアアクリルチューブは、商業用途や産業用途に適しており、優れた品質と高性能の製品が必要な場合に最適です。 M 90 Rockwell の硬度により、産業環境での使用に最適で、人通りの多い場所の課題に耐えることができます。長さは 1 m で、外径は 32 mm 、内径は 26 mm です。また、無機化学薬品、オイル、酸、アルカリにも非常に耐性があります。その他の特長には、高耐候性、優れた UV (紫外線)性能、良好な光学的透明性などがあります。伸張強度は 60 MPa 、衝撃強度は 12 kJ/ m 2 です。 このチューブは、家具、標識、小売店のディスプレイなど、屋外や屋内の環境に適しています。特長と利点.アクリル製 .カラーをクリア .長さ 1 m .外径: 32 mm .内径 26 mm .丸型チューブ形状 .最大動作温度は +70 ° C です .衝撃強度: 12 kJ/ m 2 . 60MPa または 72 N/mm 2 の引張強度 .熱伝導率: 0.19 W/mK . M 90 Rockwell の硬度 .水の吸収率は 0% です . 5 %の長さ .密度: 1.18 g/cm 3RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 26mm外径 = 32mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%動作温度 Max = +70℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 90%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリフェニレンサルファイド(PPS)ロッド, PPS, 500mm 黒, 10mm径
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PPS (40 %ガラス繊維入り). PPSは要求の厳しい多数の用途に適した高性能素材. 良好な耐薬品性 電気的絶縁 高いクリープ強度、優れた寸法安定性 黒色 長さ: 500 mm仕様カラー = 黒長さ = 500mm材料 = PPSフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.64g/cm3引張強度 = 160 MPa動作温度 Max = +230℃硬さ = 300ボール押し込み%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 10mm径
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷ロット当たりの個数: 1. PEEK GF30. PEEK GF30は30 %のガラス繊維で強化された素材で、きわめて高い寸法安定性と熱機械的強度を誇っています。 熱 / 電気絶縁、プラグ部品、熱 / 機械的負荷の高い部品、支持リングなど、要求の厳しい用途に適しています。優れた耐薬品 / 放射線性 過熱蒸気に対しても加水分解耐性 きわめて強固、高クリープ耐性 電気的絶縁 DIN 53479、DIN 53765、DIN 53765-D-10、ASTM-D 1929準拠で製造 300 mm単位で供給 ベージュ仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 10mm密度 = 1.49g/cm3引張強度 = 180 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 103%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 黒, 500mm x 300mm x 6mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781セット(2個)7日以内出荷RS Pro ブラック POM-C アセタールプラスチックシート。POM シート:ポリオキシメチレン. RS Proの高品質アセタールプラスチックシートは、ブラックカラーで、さまざまなサイズと厚さで販売されています。プラスチックシートとは.. プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。これらのプラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックシートはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。POM-Cアセタールとは何ですか.. アセタール又はポリアセタールは半結晶性熱可塑樹脂で、ポリオキシメチレン(POM)と呼ばれる樹脂族の1つです。POM-Cアセタールは、結晶性が高く、特別頑丈化学耐性に優れたPOMコポリマーです。POM-Cアセタールは機械的強度、剛性、硬度が高いのも特長です。このプラスチックは、摺動特性と耐摩耗性にも優れ、このプラスチックシートから製造された部品は非常によく滑り、固着しません。スムーズな動作が不可欠な繊細又は精密な装置、及びギアやベアリングでこの樹脂が使用される場合に、摺動特性に優れていることは不可欠な特質になります。アセタールは、エンジニアリングプラスチックとして分類され、独特の特性により、幅広い産業での使用に最適です。特長と利点. 強度、耐久性、剛性 ブラック着色によるUV保護性能の向上 熱水耐性 良好な耐薬品性 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 良好な摺動特性及び耐摩耗性 接着が困難 溶接が簡単 良好な電気絶縁特性 機械加工や研磨が簡単. POM-Cアセタールプラスチックシートは、どのような産業で使用されていますか。POM-Cアセタールプラスチックシートは、独特の特性により、機械、自動車及び電気工学、食品及び医療や輸送及びコンベア、航空機及び航空宇宙や石油ガスの技術など、さまざまな産業で使用できる汎用性の高い材料です。POM-Cアセタールは、高剛性、低摩擦、耐薬品性を必要とする精密部品への使用に最適です。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。フリクションベアリング ギア 工具サポート ハウジング部品 ローラー フリクションストリップ プラグ 絶縁体 攪拌器、ニーディングエレメント シール. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = POMラミネート加工 = なし密度 = 1.41g/cm3引張強度 = 55 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 86燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.5%動作温度 Max = +100℃ポリマータイプ = 共重合体%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, フッ素樹脂(PTFE)ロッド, PTFE, 500mm オペーク, 32mm径
RS PRO¥9,998税込¥10,9981セット(1個)7日以内出荷RS Pro 不透明フッ素樹脂 PTFE ロッド、 500 mm x 32 mm 径この不透明なフッ素樹脂ロッドは、カスタム部品の加工や、絶縁プレート、エッチングプレートなどの用途に役立ちます。長さ 500 mm 、直径 32 mm です。 このロッドは PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)製で、過酷な作業環境にも耐えられます。化学薬品や放射に対して非常に高い耐性を示し、 +260 ° C までの温度で動作できます優れた絶縁性能を発揮する最適な絶縁体です。また、低摩擦で低接着性も備えています。 RS Pro シリーズの一部であるこのフッ素樹脂 PTFE ロッドは、品質と安全性についてテストされています。プラスチック及びエラストマ試験向けの Deutsches Institut f u r Normung ( DIN 、ドイツ標準化研究所)及び American Society for Testing and Materials ( ASTM-D )規格に適合しています。また、国際的な科学安全会社 Underwriters Laboratories により、 UL94 V-0 等級の難燃性を実現しています。 フッ素樹脂 PTFE ロッドは、エッチングプレート、高周波絶縁、パイプライニング、ポンプハウジングに便利です。特長と利点フッ素樹脂 PTFE (ポリテトラフルオロエチレン)ロッド 色で不透明 長さ 500 mm 直径 32 mm 50% の長さ 密度: 2.18 → 2.21 g/cm 3 引張強度: 25 MPa ボールインデントの硬さ 30 最大動作温度 +260 ° C 融点 +327 ° C 0.25 W/mK の熱伝導率 水の吸収率は 0.3% UL ( Underwriters Laboratories )難燃性等級: UL94 V-0 プラスチックやエラストマの試験用に DIN53479 、 DIN53736 、 ASTM-D 1929 に準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様カラーオペーク、長さ500mm、材料PTFE、フォームロッド、ロッド径32mm、密度2.182.21g/cm3、引張強度25 MPa、燃焼性評価UL 94 V-0℃、熱伝導率0.25W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート 白, 600mm x 300mm x 6mm
RS PRO¥26,980税込¥29,6781セット(1個)7日以内出荷RS PROソリッドプラスチックPTFEシート: ポリテトラフルーロエチレン. 硬質プラスチックシートとは.. 硬質プラスチックシートは、強度と耐久性に優れたプラスチック又はプラスチック風の材料から作られたシートです。必要なサイズに切断でき、幅広いサイズと厚さで販売されています。硬質プラスチックシートは、購入後に切断又は機械加工して部品に仕上げ、幅広い産業の製品の製造に利用できます。各種のプラスチックはそれぞれ特性が異なり、特定の用途には特定のプラスチックが役立ちます。PTFEプラスチックとは.. PTFE (ポリテトラフルオロエチレン、別名テフロン)は、半結晶性熱可塑性樹脂です。強度や剛性は高くありませんが、その他に高性能製品として利用できる独特の特性を豊富に備えています。PTFEプラスチックの主な特性は、高い熱安定性、優れた耐薬品性、優れた摺動特性です。 PTFE製の部品は、摩擦や熱が発生しにくく、部品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを低減します。PTFEの非常に高い摺動特性は、低摩擦抵抗(低摩擦係数)で表面同士がよく滑るということを意味します。摩耗を減らせるため、ベアリングなどの部品に最適です。特長と利点. 極めて高い薬品耐性 熱水耐性 高耐熱性能・高融点、使用温度範囲: -200 → +260℃、最大300℃(短時間) 低摩擦係数で優れた摺動特性 ノンスティック表面、材料の付着なし。PTFEは接着や溶接が困難 高熱膨張率(温度の変化に応じて材料が膨張する比率) 比較的低強度、低剛性 優れた紫外線耐性及び耐候性 良好な電気絶縁特性 低誘電率 難燃性及び自己消火性V-0 ガンマ放射線感受性 非溶融性. 用途. PTFEプラスチックシートは、優れた摺動特性、高い熱安定性、耐薬品性を備え、輸送及び運搬、ポンプ及び計器の構造、電気工学、食品加工及び医療、航空機及び航空宇宙、レーザー技術など幅広い産業に適しています。独特の特性を備えるPTFEプラスチックは、高レベルの化学ストレスを受けるスライド用途の部品の製造に使用できます。このプラスチックからは、次のような部品が製造されます。搬送及びコンベア技術 ポンプ及び計器の建設 レーザー技術 純水製造 低温物理学 フィルタ技術 電子及び電気工学 煙浄化 食品加工及び医療産業 航空機及び航空宇宙技術 半導体技術 化学工業. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。仕様フォーム = フル長さ = 600mm幅 = 300mm厚さ = 6mm材料 = PTFEラミネート加工 = なし密度 = 2.18 → 2.21g/cm3引張強度 = 25 MPa燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.3%動作温度 Max = +260℃伸長 = 50%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 8mm径
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷RS PRO V20仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 8mm密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ロッド, ピーク, 300mm ベージュ, 30mm径
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷寸法はすべて概算です。Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。仕様カラー = ベージュ長さ = 300mm材料 = ピークフォーム = ロッドロッド径 = 30mm密度 = 1.32g/cm3衝撃強度 = 7.5kJ/m2引張強度 = 95 MPa動作温度 Max = +260℃熱伝導率 = 0.27W/mKRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線反射グレード シルバーグレー ECA9750UU
住友ベークライト¥393税込¥4321枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色シルバーグレータイプ両面耐候グレード熱線反射グレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU
住友ベークライト¥368税込¥4051枚4日以内出荷サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネート色ブラウンスモークマット片面タイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
TSブラックボード 4×8判 紙貼リ
トレード¥69,980税込¥76,9781セット(15枚)ほか6日以内出荷芯材(PS)も紙も黒く仕上げた、黒いパネルです。黒色のスチレンボードは洗練された外観を持ち、白色では表現が難しい深みや重厚感を演出できます。周囲の色に対してコントラストを生み出すことができ、背景や環境に対して印象的に見える特徴があります。用途POP・ディスプレイ・ホビーに。等身大パネル、店内POP、展示パネル に。仕様●UV印刷:可能●発泡倍数:15倍寸法(mm)1220×2440色ブラックタイプ両面紙貼り表面色黒
ハモニカーボ
アクリサンデー¥21,980税込¥24,1781セット(5枚)5日以内出荷中空構造のポリカーボネートです。断熱効果があります。用途窓の断熱材としてご使用ください。材質ポリカーボネート長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板
アクリサンデー¥6,998~税込¥7,698~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ミラー加工がされており、鏡の代わりに使用できます。用途鏡の代替えとして使用ください。材質アクリル厚さ(mm)3色ミラーRoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルポリカーボネートプレート PCECO PR600
タキロンシーアイ¥4,898~税込¥5,388~1枚16日以内出荷から51日以内出荷エコマーク認定を取得したポリカーボネートプレート 製造時の二酸化炭素排出量を約90%削減 一般ポリカーボネートプレート同様の加工が可能用途一般のポリカーボネートプレートと同様の用途、使用が可能ですがエコマークの使用、表示は出来ません。仕様引張降伏応力:66Mpa材質ポリカーボネート(リサイクルグレード)色透明エコマーク認定認定比重1.2公差(mm)(カット)幅:-2、+2 長さ:-2、+2荷重たわみ温度(℃)141全光線透過率(%)86切断方法丸ノコ切断RoHS指令(10物質対応)対応ヘーズ(%)0.2エコマーク認定番号22118011
発泡プレート
日動電工¥749~税込¥824~1枚4日以内出荷から5日以内出荷木板・樹脂板に代わる多種多様な機器を取付けできるプレートです。 耐食性、絶縁性に優れています。 5mm間隔で縦溝があり、ねじの位置決めが容易です。
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グリーン透明型板 PCSP-36400
タキロンシーアイ¥2,795税込¥3,0751枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択色グリーン色相両面耐候グリーン透明型板サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 ブラウンスモーク両面マット PCSP-R6930
タキロンシーアイ¥5,075税込¥5,5831枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択色ブラウンスモーク色相両面耐侯ブラウンスモーク両面マットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明両面マット PCSP-R6600
タキロンシーアイ¥4,702税込¥5,1721枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)3、5、8、10から選択色透明色相両面耐侯透明両面マットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明片面マット PCSP-K6600
タキロンシーアイ¥3,358税込¥3,6941枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位) 厚み2mmは100~1990幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択色透明色相両面耐侯透明片面マットサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ポリカーボネートプレート ホワイト PCSP-1700
タキロンシーアイ¥4,344税込¥4,7781枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~1990(1mm単位)幅(mm)100~990(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択色ホワイト色相ホワイトサービス分類オーダー・加工
キャストアクリル板 #1789
カナセライト¥15,980~税込¥17,578~1枚5日以内出荷カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリル色ブルー比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)全光線透過率(%)6.7曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
キャストアクリル板 #1764
カナセライト¥15,980~税込¥17,578~1枚5日以内出荷カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリル色ビリジャン比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)全光線透過率(%)9.6曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
キャストアクリル板 #1351
カナセライト¥15,980~税込¥17,578~1枚5日以内出荷カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリル色オレンジクリア比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5(m/m℃)全光線透過率(%)46.7曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402
タキロンシーアイ¥18,857税込¥20,7431枚10日以内出荷遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3色緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)31公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応OD値6<サービス分類オーダー・加工









![ペフシート(クッションシート)25mm幅 40枚 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02567447-260818-02.jpg)