カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(564)
- RS PRO(236)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- 光(98)
- コクゴ(84)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- カナセライト(49)
- サンケーキコム(36)
- WARLON(35)
- 光モール(26)
- アズワン(22)
- くればぁ(21)
- タキロン(17)
- TRUSCO(15)
- 住友ベークライト(13)
- サンペルカ(12)
- 協和産業[マット](12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- ABS樹脂(31)
- その他(5)
- アクリル(193)
- アルミニウム(4)
- ナイロン(128)
- ピーク(PEEK)(8)
- ベークライト(7)
- ポリアセタール(POM)(36)
- ポリアミドイミド(PAI)(5)
- ポリエステル(5)
- ポリエチレン(PE)(103)
- ポリエチレンテレフタレート(PET)(14)
- ポリエーテルイミド(PEI)(6)
- ポリオレフィンフォーム(9)
- ポリカーボネート(PC)(68)
- ポリスチレン(PS)(26)
- ポリプロピレン(PP)(29)
- 塩ビ(PVC)(97)
- 樹脂(8)
- 発泡スチロール(7)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

樹脂エンドアングル ホワイトウッド
光モール¥799~税込¥879~1本翌日出荷から3日以内出荷壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820縦(mm)19
樹脂カラージョイナー エ型
光モール¥139税込¥1531本翌日出荷板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)1820高さ(mm)(小/大)6/12質量(g)57外幅×内幅(mm)5×3
フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)20mm×6.0mm×5m
フロンケミカル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。アズワン品番3-5935-06
フッ素樹脂フィルム(ETFE)210×297mm
アズワン¥20,900~税込¥22,990~1袋(10枚)当日出荷寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260耐候性◎
アクリルプレート(サインプレート用)
光(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から3日以内出荷アクリル製、4辺面取りタイプの無地プレートです 標示用プレート テープ付きで簡単に取り付けできます仕様テープ付材質アクリル色白
アクリワーロン
WARLON(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1枚翌々日出荷から8日以内出荷和紙の持つ美しさをそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。 アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。 アクリルのプリントフィルムを使用しておりますので、加熱成型をはじめ一般のアクリル樹脂板同様の加工が可能です(1mm厚は除く)。 ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。 表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性材質プリントフィルム、アクリル板(透明)タイププリントタイプ ベーシックシリーズ
【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)
タキロンシーアイ¥1,829税込¥2,0121枚5日以内出荷色透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
接着棒 PVC クリア
タキロンシーアイ¥8,798~税込¥9,678~1セット(10本)当日出荷接着加工の補強効果がアップします。 鉛フリーになります。用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000色クリア
TECAPEEK 丸棒
Ensinger(エンズィンガー)¥8,998~税込¥9,898~1本6日以内出荷極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK材公差マイナス:0 プラス:1
スチロールガラスマット板
光(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1枚9日以内出荷仕様UV剤入(耐候性抜群)材質スチロール樹脂長さ(mm)1830幅(mm)915色半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
MC900NC 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷から6日以内出荷MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。色ナチュラル色(アイボリー)タイプMC900NCグレード基本グレード比重1.16(D-792)伸び(%)30(D-638)引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)曲げ強度(MPa)110(D-790)
PETケース 厚さ5mm
タキロンシーアイ¥6,398~税込¥7,038~1個6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)5色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥8,598~税込¥9,458~1個5日以内出荷から6日以内出荷MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等材質MCナイロン長さ(mm)500タイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
MC801(耐候グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から5日以内出荷MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
ポリエチレンフォーム テープ付 グレー
アキツ¥939~税込¥1,033~1枚6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。 非常に低い吸水性。 食品衛生性。 ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプU-PE100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02567438-260818-02.jpg)
ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚
REX(レックス)[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581セット(20枚)3日以内出荷優れた断熱性・防湿性・クッション性を生かして、さまざまな分野で利用可能!用途車の配線固定と異音(ビビリ音)防止:ETC車載器やドライブレコーダー、ナビなどの配線コードを束ねて車体金属部に貼り付け、走行中の振動や接触音を防ぎます。寸法(cm)長さ200×幅50×厚み2
ラメアクリル板 600×370×3mm
スター・レジン¥6,819税込¥7,5011枚3日以内出荷ラメ材と組み合わせたアクリル板!ディスプレイ、店舗内装、アクセサリーなどに使用可能!。鮮やかなラメ入りのアクリル板です。セット内容本体のみ材質アクリル寸法(mm)600×370×3![アクリルプレート アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68777461-251215-02.jpg)
アクリルプレート
アーテック[学校教材・教育玩具]¥246~税込¥271~1枚当日出荷から3日以内出荷錆びずに長持ちアクリル製のシンプルプレート。アクリル素材を採用したネームプレートです。軽量で割れにくく、錆びずに長くお使いいただけます。名札や表札、タイトル表示など幅広い用途に活用できます。レーザー彫刻や印刷加工にも対応でき、オリジナル仕様にもおすすめです。材質:アクリル用途卒業記念・表彰記念・販促品・記念品やワークショップ用として。セット内容本体のみ材質アクリル
”ポリアセタールPOM-NA” 丸棒
三ツ星¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷から4日以内出荷寸法安定性、機械的強度、耐摩耗性、自己潤滑性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。用途ローラー、ギア、プーリー、ガイド板、スライド板などの機械部品用。材質ポリアセタールコポリマー(POM)長さ(mm)1000色白
ソフトロンS
積水¥66,980税込¥73,6781箱(5巻)4日以内出荷100%に近い独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性など優れた機能を発揮します。用途包装・梱包分野ではパッキン、合板梱包用緩衝材、電気製品、精密機器、工業部品、家具、コンテナーなどの包装・緩衝・保護材、各種コーナーパッドに。建築・土木分野では各種屋根材の断熱・防露・防水材、不陸調整材、土木建築用各種目地材、各種下地材、養生シート、道路・線路の凍結防止・噴泥防止材に。トラスコ品番240-9189材質架橋発泡ポリエチレン長さ(mm)10000幅(mm)1030厚さ(mm)3色白
ナイロンメッシュ
くればぁ¥29,980税込¥32,9781枚当日出荷精度の良さと品種が多く、耐久性に富みます。ステンレス網と比較すると目詰まりがしにくい特徴を持っています。用途液体のろ過や異物除去などのフィルターに。トラスコ品番856-1831材質ナイロン長さ(mm)1000幅(mm)1150厚さ(μm)60メッシュ508/585線径(μm)30/38開口率(%)1.5目開き(μm)1
アクリワーロン GX-66 ガラス色梨地
WARLON¥13,980~税込¥15,378~1枚3日以内出荷ガラスに似た淡いグリーンの色調と片面エンボスの意匠性はシンプルで幅広い空間でご使用いただけます。アクリル素材で耐光性、耐水性に優れております。一般のアクリル樹脂同様の成形加工が可能です。ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、成形可能、水洗い可、耐光性材質ガラス色アクリル板、ツヤ面(鏡面仕上)色ガラス色梨地タイプガラス色片面エンボスタイプ光線透過率(%)88有効寸法(mm)910×1820RoHS指令(10物質対応)対応
シンサレートPPS400N 白
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781枚欠品中3Mシンサレート高機能中綿素材PPS400Nのカット品です。マイクロファイバーをベースにした高性能の吸音断熱材です。極細の繊維が効率的に配置されており、軽量ながらも高い繊維数密度・嵩高性が得られます。用途車のデッドニングに。機械の振動対策に。吸音断熱用途に。材質ポリプロピレン幅(mm)1520厚さ(mm)26色白耐熱性120℃難燃性UL94HF-2相当熱伝導率(W/mk)0.0391



































![ペフシート(クッションシート)50mm幅 20枚 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02567438-260818-02.jpg)



![アクリルプレート アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68777461-251215-02.jpg)