カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(5)
- エスコ(338)
- 光(87)
- コクゴ(84)
- アクリサンデー(55)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(54)
- サンケーキコム(36)
- くればぁ(19)
- 光モール(16)
- タキロンシーアイ(12)
- 住友ベークライト(12)
- サンペルカ(12)
- 三和化工(11)
- TRUSCO(10)
- 協和産業[マット](10)
- アズワン(9)
- イノアック(9)
- WAKI(和気産業)(9)
- アキレス(7)
- 岩田製作所(7)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- ABS樹脂(12)
- その他(3)
- アクリル(80)
- エラストマー(3)
- ナイロン(42)
- ピーク(PEEK)(7)
- ベークライト(7)
- ポリアセタール(POM)(12)
- ポリアミドイミド(PAI)(5)
- ポリエステル(2)
- ポリエチレン(PE)(60)
- ポリエチレンテレフタレート(PET)(4)
- ポリエーテルイミド(PEI)(6)
- ポリオレフィンフォーム(9)
- ポリカーボネート(PC)(39)
- ポリスチレン(PS)(18)
- ポリプロピレン(PP)(20)
- 塩ビ(PVC)(51)
- 樹脂(7)
- 炭素繊維(2)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
サンデーシート
アクリサンデー¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から5日以内出荷ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。材質エンビ
エンビU型パッキンドラム巻
光(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷軽量で強く、錆びません。用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。材質塩化ビニール(PVC)形状はさみこみ型取付け方法差し込みタイプ
【オーダー】サンペルカ L-1400白
三和化工(2件のレビュー)¥838税込¥9221枚11日以内出荷サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50色白圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
発泡スチレンボード 3×6サイズ
アクリサンデー¥23,980~税込¥26,378~1袋(5枚)当日出荷【片面粘着タイプ】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。 【ホワイト】スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。材質ポリスチレン寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
ケブラー生地
エスコ¥7,060税込¥7,7661個当日出荷耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。 耐切創レベル3エスコ品番EA911AV-1幅(mm)1000厚さ(mm)0.5長さ(m)1混率(%)ケブラー繊維100生地綾織瞬間耐熱温度(℃)500
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm
アイリスソーコー(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)3色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:5.5mmタイプ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から翌々日出荷世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)5.5色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
高耐久スポンジシート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚当日出荷から翌々日出荷ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。 高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。 色移行しにくい素材です。 屋外にてご使用可能です。用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8グレー
イノアック(1件のレビュー)¥841税込¥9251枚3日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50色グレー圧縮応力25%(kPa)100±30見掛密度(kg/m3)70±20サービス分類オーダー・加工
ポリエチレンフォーム グレー
アキツ(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1枚当日出荷から6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。材質ポリエチレン色グレー密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
アクリル板(蛍光グリーン)
光(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1枚ほか当日出荷から11日以内出荷耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル色蛍光グリーン
アクリ板
アクリサンデー¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷から5日以内出荷比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
発泡ポリエチレンシート ソフト
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から8日以内出荷弾力性がある発泡ポリエチレンシートの素材です。お好みのサイズにカットして使用できます。耐候性、断熱性、耐薬品性、保温性、保冷性に優れています。用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。
【オーダー】サンペルカ L-2500 青
三和化工(1件のレビュー)¥760税込¥8361枚3日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材色青長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30サービス分類オーダー・加工
ポリカーボネート板(透明) 厚さ6mm
タキロンシーアイ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)6色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
アクリルケース 厚さ5mm
住化アクリル販売(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から10日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)5色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から47日以内出荷ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。材質ポリエチレン長さ(mm)1000色白色タイプPET100長さ公差(mm)0~+30.0
塩化ビニール板(透明) 厚さ4mm
タキロンシーアイ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)4色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
スチレンシート マット
アクリサンデー(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷から5日以内出荷ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレン色マット柄
カラーシート ソフト
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として材質発泡ポリエチレンフォーム幅(mm)500
トーレペフ(黒)
TORAY(東レ)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚48日以内出荷から49日以内出荷100%独立気泡構造を有する発泡倍率5~50倍の長尺シート状の発泡体であり、クッション性、緩衝性、断熱性、耐水性、化学的性質に優れており、用途も多岐にわたっています。柔軟性に富む材料でハサミやカッターで簡単に切断できます。用途自動車内装部品、建築用断熱材、各種配管の保温および結露防止材、その他産業資材、生活用品、健康・スポーツ用品など材質ポリオレフィンフォーム色黒最高使用温度(℃)70熱伝導率(W/mk)0.035(23℃)圧縮永久ひずみ(%)7幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)-100圧縮硬さ(kPa)31線膨張率(1/℃)2×10-4吸水量(g/100cm2)2.0以下
アクリル板 表面強化MR板 透明
アクリサンデー(4件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1枚当日出荷から6日以内出荷表面硬度が2H(鉛筆硬度)から6Hにアップし、プラスチックの弱点であるキズのつきやすさを解決しました。拭き掃除でもキズがつきにくく、いつまでも美しさが保てます。 連続キャスト法で製造する、耐擦傷性(キズのつきにくい)を持つアクリル板です。用途テーブルトップ、デスクトップ、パーテーション、間仕切り、サイン、表示板、ディスプレイ、家具、ガラス代替、台座、棚板、什器棚板、保護板、カバー(計器・メーター)、フレーム等。材質アクリル
アクリルEX板
アクリサンデー¥799~税込¥879~1枚当日出荷から5日以内出荷透明度が高いアクリルです。ガラスの代わりに使用できます。用途DIYでガラスの代替えとしてご使用ください。材質アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
MC901 パイプ
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。材質MCナイロン色青色タイプMC901