絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
886件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル角棒キーホルダー 光

    アクリル角棒キーホルダー

    (2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シンプルな棒型 透明度が高く、すっきりしたデザインのキーホルダーです
    色(チェーン)ゴールド
  • アクリ板 半透明 アクリサンデー

    アクリ板 半透明

    アクリサンデー(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    裏から光を当てると、板の色が明るく鮮やかに浮き上がります。板を通して向こう側の像は見えません。
    用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル厚さ(mm)1強化乳白 半透明
  • アクリルケース 厚さ3mm 住化アクリル販売

    アクリルケース 厚さ3mm

    住化アクリル販売(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質アクリル厚さ(mm)3透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3
  • サンデーシート 不透明 アクリサンデー

    サンデーシート 不透明

    アクリサンデー(7件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
    用途照明、サイン、看板などのディスプレイ。 間仕切りや室内建具などのインテリア。 小物ケース、ボックスなどのアクセサリー什器。 ペンシルケース、下敷きなどのステーショナリー。 簡易使用の風よけや雪囲いなど。材質硬質塩ビ
  • アクリル平板 光

    アクリル平板

    (3件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です
  • ベージュアングル 光モール

    ベージュアングル

    光モール(2件のレビュー)
    81税込89
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
    ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板 エスコ

    アクリル板

    エスコ
    130税込143
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    平板。
  • ポリエチレン丸棒 コクゴ

    ポリエチレン丸棒

    コクゴ(3件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)1000
  • アクリル角棒 光

    アクリル角棒

    (1件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル角棒です
    クリア
  • ポリスチレンシート カスミ アクリサンデー

    ポリスチレンシート カスミ

    アクリサンデー(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    5日以内出荷
    ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。 割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。 光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。 風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
    用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。材質ポリスチレンカスミ柄
  • 塩化ビニール板 TGK(東京硝子器械)

    塩化ビニール板

    TGK(東京硝子器械)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
    用途各種工業材料材質塩ビグレー
  • FOREX(低発泡塩ビ) アクリサンデー

    FOREX(低発泡塩ビ)

    アクリサンデー
    759税込835
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    大きさの割に軽い素材なので、販促物等でご使用ください。
    用途建築模型で使われています。室内の販促ボードとしても使用されます。材質低発泡塩ビ厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリル板 TRUSCO

    アクリル板

    TRUSCO
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    透明性があり、1mmと薄いため加工がしやすいです。
    用途補強やカバー、仕切りなどに材質アクリル樹脂厚さ(mm)1透明
  • 透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ) ホッティーポリマー

    透明樹脂パイプ デュラビオ(R)パイプ(エクリカ)

    ホッティーポリマー(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(1m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した 三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。 「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。 透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、 本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、 且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である 耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。 また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、 且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
    用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。材質エンジニアリングプラスチック(外装)透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    (13件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート透明
  • 布基材フェノール樹脂積層板 フタムラ化学

    布基材フェノール樹脂積層板

    フタムラ化学(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    中程度の電気特性があり、機械的強度・加工性に優れている。
    用途耐衝撃性を要求される電気機械部品・治具材材質布フェノール樹脂形状切板自然色タイプ切板規格食品衛生法適合鉄道車両絶縁適合耐電圧貫層油中:破壊なし(11MV/m OK)JIS規格PL-FLE比重1.32~1.36規格(型)ANSI:(LE)絶縁抵抗(MΩ)常態:103~105煮沸後:5×10~103曲げ強さ(MPa)LW:118~167CW:98~147外観加熱後:異常なし(140℃、2h)ロックウェル硬度Mスケール:115±10アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.50~1.00ヘキ開強さ(KN)6.9~10.8耐アセトン性異常なし(30分間煮沸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】サンペルカ L-1400 黒 三和化工

    【オーダー】サンペルカ L-1400 黒

    三和化工(3件のレビュー)
    764税込840
    1枚
    7日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
    用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)30サービス分類オーダー・加工
  • 樹脂丸棒 アズワン

    樹脂丸棒

    アズワン
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)495
  • エンビ三角棒 光

    エンビ三角棒

    (1件のレビュー)
    50税込55
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 丈夫で加工性の良い三角棒です
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm タキロンシーアイ

    塩化ビニール板(透明) 厚さ1mm

    タキロンシーアイ(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)1透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
  • 【オーダー】コルクラバー 内山工業

    【オーダー】コルクラバー

    内山工業(8件のレビュー)
    916税込1,008
    1枚
    3日以内出荷
    耐油性が良好で横流れの少ない材料です。
    長さ(mm)100~1800幅(mm)100~900厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6規格F226000、M2S9T硬さ70~80引張強度(MPa)1.72(MIN)密度(g/cm3)0.70~0.80圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時)サービス分類オーダー・加工
  • U型パッキン透明2.4Mカット 光

    U型パッキン透明2.4Mカット

    (1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    U型パッキン透明を2.4Mにカットし、使いやすくした商品
    材質PVC長さ(mm)2400幅(mm)5.7厚さ(mm)8.4
  • アクリル板(スモーク) 光

    アクリル板(スモーク)

    (4件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    耐候性、透明性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
    用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリルスモーク
  • 軟質塩化ビニールシート コクゴ

    軟質塩化ビニールシート

    コクゴ
    18,980税込20,878
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)915
  • プラ板 西敬(イカリボシ)

    プラ板

    西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
    132税込145
    1個
    当日出荷
    白地なので文字や絵がくっきりあざやかに見えます。材質:本体×1。サイズ:210×297mm。セット内容:本体×1
    用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。厚さ(mm)0.3ホワイトサイズA4
  • アクリEX板 アクリサンデー

    アクリEX板

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    699税込769
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    加工性、接着性に優れた、連続製板、押出しグレード。
    用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
  • 【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可) 三菱ケミカル

    【オーダー】アクリル板 透明 (角落し加工可)

    三菱ケミカル(9件のレビュー)
    2,015税込2,217
    1枚
    5日以内出荷
    独自の押出製法技術により、優れた平滑性と板厚精度を誇っています。 印刷時の密着性、接着加工性にも優れています。
    用途店装備品、看板、ディスプレイなど透明種類押出板 標準グレード長さL(mm)100~1200厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10耐熱(使用限界)温度(℃)-30~80比重1.19幅W(mm)100~1800RoHS指令(10物質対応)対応端面加工無し、角丸め、斜めカットカットサイズ(mm)3、5、8、10、20サービス分類オーダー・加工
  • ポリプロピレン丸棒 コクゴ

    ポリプロピレン丸棒

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)長さ(mm)1000
  • ポリスチレン板 光

    ポリスチレン板

    249税込274
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
    用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。材質ポリスチレン(PS)
  • 【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー 三和化工

    【オーダー】サンペルカ L-1400 グレー

    三和化工(1件のレビュー)
    764税込840
    1枚
    3日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
    用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材グレー長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】サンペルカ L-2500 黒 三和化工

    【オーダー】サンペルカ L-2500 黒

    三和化工(1件のレビュー)
    760税込836
    1枚
    3日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 独立気泡だから、熱を遮断します。水に沈みません。クッション性に優れています。着色、加工、成形も思いのままです。 サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。 この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
    用途土木建築用の目地板やバックアップ材 梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さL(mm)100~1000厚さT(mm)2、3、5、8、10、15、20、25、30、40、50、60幅W(mm)100~1000テープテープ無、テープ付圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30サービス分類オーダー・加工
  • 発泡スチレンボード A1サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A1サイズ

    アクリサンデー
    4,998税込5,498
    1袋(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA1板厚(mm)5
  • サンデーシート アクリサンデー

    サンデーシート

    アクリサンデー
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ハサミやカッターで加工できる手軽さと、曲げや衝撃に強く燃えにくい性質から、各種工作素材として適しています。
    材質エンビ
  • ベークライト板 アズワン

    ベークライト板

    アズワン(1件のレビュー)
    4,560税込5,016
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ベークライト紙入り(フェノール樹脂)寸法(mm)495×495褐色耐熱温度(℃)約130
  • グレーPSアングル 光モール

    グレーPSアングル

    光モール(4件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質PS厚さ(mm)1グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリカーボネート切板 住友ベークライト

    ポリカーボネート切板

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
    材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
  • エイビーエス黒丸棒 コクゴ

    エイビーエス黒丸棒

    コクゴ(2件のレビュー)
    579税込637
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ABS(B)(エイビーエス黒)長さ(mm)1000
  • 薄板硬質塩化ビニールシート コクゴ

    薄板硬質塩化ビニールシート

    コクゴ(3件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)1460幅(mm)670透明

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材