カテゴリ
絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(8)
- エスコ(565)
- RS PRO(210)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(99)
- 光(98)
- コクゴ(84)
- デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(82)
- アクリサンデー(55)
- タキロンシーアイ(54)
- カナセライト(49)
- サンケーキコム(36)
- WARLON(35)
- 光モール(26)
- アズワン(22)
- くればぁ(21)
- タキロン(17)
- TRUSCO(15)
- 住友ベークライト(13)
- サンペルカ(12)
- 協和産業[マット](12)
- ブランドをもっと見る
長さ(mm)
材質
- ABS樹脂(31)
- その他(5)
- アクリル(192)
- アルミニウム(3)
- エラストマー(3)
- ナイロン(129)
- ピーク(PEEK)(8)
- ベークライト(7)
- ポリアセタール(POM)(36)
- ポリアミドイミド(PAI)(5)
- ポリエチレン(PE)(103)
- ポリエチレンテレフタレート(PET)(14)
- ポリエーテルイミド(PEI)(6)
- ポリオレフィンフォーム(9)
- ポリカーボネート(PC)(68)
- ポリスチレン(PS)(26)
- ポリプロピレン(PP)(29)
- 塩ビ(PVC)(97)
- 樹脂(8)
- 発泡スチロール(7)
- 材質をもっと見る
エコロジープロダクト

ワーロンシート 工芸和紙シリーズ
WARLON¥2,798~税込¥3,078~1枚翌々日出荷しなやかな手触りと光をやさしく透かす和紙の特性に、様々な装飾の技法を取り入れて漉かれた工芸和紙。伝統的な工芸和紙の素材感や表面テクスチャーは損なわずに、耐久性のあるインテリア素材として完成させました。 美しい意匠性:工芸和紙の素材感や表面テクスチャーをそのままに表現しました。癒しの透過光:光を拡散させ、やわらかで美しい光空間の演出を可能にしました。 優れた加工性・耐久性:強度も優れ、コシもありメンテナンス含めて耐久性に優れております。接着方法:専用両面テープ。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質塩化ビニール樹脂+工芸和紙+塩化ビニール樹脂厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ユニホリデー CSポリエチレン(カラースポンジ)
光¥70~税込¥77~1枚当日出荷から11日以内出荷カラースポンジ パッキン材・目地材・断熱材・防振マット・防音材 反発弾性に優れています 気密・水密性・加工性が良いです材質ポリエチレン
【オーダー】サンペルカ L-1400赤
三和化工¥838~税込¥922~1枚13日以内出荷サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50色赤圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
低密度ポリエチレンフォーム L-1002
サンペルカ¥7,998~税込¥8,798~1枚22日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。用途海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000色青RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)270見掛密度(kg/m3)110
塩ビケース 厚さ5mm
タキロンシーアイ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)5色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
カラーポリエチレンフォーム
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚当日出荷から3日以内出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 従来のフォームと比べ、柔軟で弾力性に優れ、耐候性・断熱性にも優れています。 食品衛生法・食品添加物等の基準をクリアしている、安全で汚染性のない発泡素材です。材質ポリエチレン厚さ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ビニール
アキレス¥4,598~税込¥5,058~1枚8日以内出荷防炎性と高い透明性を維持したまま、優れた帯電防止効果を有する軟質塩化ビニールフィルムです。用途静電気を嫌う箇所での使用に適しており、クリーンルームやクリーンブース用のカーテンとして実績豊富です。厚さ(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
プラバン1.5mm厚 B4サイズ(1枚)
TAMIYA(タミヤ)¥839税込¥9231枚3日以内出荷プラスチックモデルの改造をはじめ、建築モデルやデザインワークなど様々な工作の素材として便利に使えます。切る、削る、熱を加えて曲げるなどの加工が手軽。また、湿気による変形がなく、強度も十分。接着剤や塗料はプラスチックモデル用が使えます。仕様B4サイズ(257×364mm)
隙間スペーサー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891袋(6枚)ほか当日出荷カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50![発泡ポリプロピレンシート[スミセラー] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48167484-231025-02.jpg)
発泡ポリプロピレンシート[スミセラー]
エスコ¥4,450~税込¥4,895~1枚翌日出荷ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。用途工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 ガラス搬送用の当て板、緩衝材 絶縁素材としての仕切り材(パット) 看板 畳の芯材 建築用資材(スペーサーとして) 養生用シート(間紙や床養生として)材質ポリプロピレン寸法(mm)1500×900入数(枚)1発泡倍率3
5面アクリルケース+台座 300×200×200
万丈¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷大切なコレクションをディスプレイできる5面アクリルケース(台座付き)。模型やフィギュア、記念ボール、アクセサリーなどコレクションの展示に最適なアクリルケースです。コレクションを埃などから守り、美しく飾れます。材質アクリル厚さ(mm)(ケース)2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(ケース)300×200×200ケース色透明アクリル材質(台座)樹脂製+布
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 グレースモーク PCSP-692T
タキロンシーアイ¥3,178~税込¥3,496~1枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位) 厚さ2mmは100~990厚さ(mm)2、3、5から選択色グレースモーク色相両面耐侯グレースモークサービス分類オーダー・加工
TSプレミアムボード 紙貼り
グリーンクロス¥10,980~税込¥12,078~1セット(5枚)ほか8日以内出荷こちらの製品は反り対策商品になります。上質紙の上に特殊PEコーティングを施したことで、ボードの強度が高まっています。用途ポスターやPOPなど、制作物に。仕様両面紙貼り材質スチレン![ピラマット 協和産業[マット]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541335-190418-02.jpg)
ピラマット
協和産業[マット]¥36,980~税込¥40,678~1本(20m)3日以内出荷PVC(塩ビ)ピラマットは四角錐(しかくすい)のエンボス柄で滑りにくく、ゴムマットの製品に比べ長期間の使用が出来ることから、エコにつながるとともに、リサイクルの観点から見ても優れています。 耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れ,防音や傷防止のマットなど様々な用途に活用できます。 カラーバリエーションが豊富です。材質軟質塩化ビニール幅(mm)910長さ(m)20
フッ素樹脂フィルム(PFA)210×297mm
アズワン¥23,500税込¥25,8501袋(10枚)欠品中寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
ワーロンプレート
WARLON¥8,198~税込¥9,018~1枚翌々日出荷から8日以内出荷耐久性や防炎性に優れた和風樹脂板。 天然素材の和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートした耐久性に優れた和風樹脂板です。 表面は拭き掃除が可能です。用途間仕切り、パーテション、間接照明カバー、サイン、ディスプレイなどに最適。仕様割れにくい、水拭き可、防炎認定材質塩化ビニール樹脂、工芸和紙タイプスタンダードタイプ ベーシックシリーズ紫外線遮断率(%)99RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクトシート 大切りカット
日本サンダイン¥23,980税込¥26,3781箱(10枚)4日以内出荷キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
PEスポンジシート粘着付
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1枚当日出荷スポンジゴムのような弾力性、反発性、柔軟性を持ちながら、ゴム特有の臭いがしない発泡素材。 縮みもほとんどなく、色移行もほとんどしません。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム寸法(mm)30×300硬度28±5RoHS指令(10物質対応)対応
アクリ フタ
アクリサンデー¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)4
ツインカーボ カット フロスト
アクリサンデー¥1,298~税込¥1,428~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。用途ディスプレイ用、間仕切り等。色クリアフロスト板厚(mm)4.5
低密度ポリエチレンフォーム L-900
サンペルカ¥7,298~税込¥8,028~1枚22日以内出荷から23日以内出荷あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)275見掛密度(kg/m3)110
アクリル板650×1100乳白半透明
光(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷トラスコ品番113-1162材質アクリル板厚さ(mm)3質量(kg)2.7アズワン品番64-8812-85
アクリル板(オレンジ透明)
光(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷材質アクリル長さ(mm)545幅(mm)320厚さ(mm)2色オレンジ透明比重1.2熱変形温度(℃)87~100アズワン品番64-8813-26RoHS指令(10物質対応)対応
MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から65日以内出荷MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの材質MCナイロン色黒色タイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフォーム テープ付 青
アキツ¥999~税込¥1,099~1枚6日以内出荷耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。仕様テープ付材質【本体】発泡ポリエチレン、【粘着剤】アクリル系色青密度(kg/m3)6425%圧縮硬さ(MPa)0.09
【オーダー】ポリカーボネートプレート 両面耐候 透明型板 PCSP-36600
タキロンシーアイ¥4,702~税込¥5,172~1枚6日以内出荷ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。材質ポリカーボネート長さ(mm)100~2000(1mm単位)幅(mm)100~1000(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択色透明色相両面耐候透明型板サービス分類オーダー・加工






















![発泡ポリプロピレンシート[スミセラー] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48167484-231025-02.jpg)







![ピラマット 協和産業[マット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41541335-190418-02.jpg)