絞り込み
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,714件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリカーボネートミラー 光

    ポリカーボネートミラー

    (1件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です ミラータイプになっており、フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
    材質ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
  • 塩ビ板 (透明) 岩田製作所

    塩ビ板 (透明)

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8x1000mm ポリプロピレン丸棒 エスコ

    8x1000mm ポリプロピレン丸棒

    エスコ
    675税込743
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441RA-8
  • PPクラフトシート 発泡タイプ アクリサンデー

    PPクラフトシート 発泡タイプ

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷
    緩衝性を持ちながら適度な耐衝撃性と剛性を備えているため梱包材にも適します。ホットスタンプなどの印刷が可能です。
    用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート材質ポリプロピレン(PP)
  • スチロールガラスマット板 光

    スチロールガラスマット板

    (6件のレビュー)
    689税込758
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
    用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートグレースモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • 塩ビ丸棒 タキロンシーアイ

    塩ビ丸棒

    タキロンシーアイ
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷
    フランジなどの部品用途に使用され、切削加工、孔あけ加工が簡単にでき、他の樹脂と比較して寸法安定性が良好です。
    用途加工素材になりますので、外径は規格サイズより若干大き目にできておりますのでご注意下さい。(外径、長さの公差をご参照下さい)材質塩ビ軟化温度(℃)【ビカット】JISK7206/B法(50N):75RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリ補材 アクリサンデー

    アクリ補材

    アクリサンデー
    109税込120
    1本
    当日出荷
    アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。アクリル工作に欠かせない接着補強棒です。
    用途接着補強に。材質/仕上アクリル樹脂透明
  • 硬質塩ビシート 透明 コクゴ

    硬質塩ビシート 透明

    コクゴ
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    透明
  • 硬質塩化ビニールシート コクゴ

    硬質塩化ビニールシート

    コクゴ
    819税込901
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(mm)1460幅(mm)670透明
  • 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    763税込839
    1本
    欠品中
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別丸棒材質MCナイロン(MC901)長さ(mm)10~1000外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m フロンケミカル

    フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)9mm×5.0mm×8m

    フロンケミカル
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
    アズワン品番3-5935-03
  • PEライト Z(新工作シート) イノアック

    PEライト Z(新工作シート)

    イノアック(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から89日以内出荷
    ポリオレフィンフォーム特有の臭いがなくクリーンです。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷に優れています。 加工性に優れ、整理シートに最適です。 水を吸いません。 化学発泡剤を用いない世界初の超臨界窒素ガス発泡方式で製造しています。 低VOC(揮発性有機化合物)素材である。 低汚染性(相手物への汚染が極めて少ない)。
    用途通い箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作。材質発泡ポリエチレン(PEライトZ)長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲(℃)-20~70長さ公差(mm)±1.7幅公差(mm)±1.7密度(kg/m3)45
  • 塩ビ板 光

    塩ビ板

    (2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
    用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ長さ(mm)450幅(mm)300厚さ(mm)2比重1.4熱変形温度(℃)65~70
  • ペフシート(一般用)片面粘着付き SUGICO(スギコ)

    ペフシート(一般用)片面粘着付き

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    シンク裏面の結露防止用として使用します。片面接着剤付きです。ハサミやカッターで簡単に切断できます。
    材質ポリオレフィンフォーム幅(mm)1030
  • リサイクルPETシート 光

    リサイクルPETシート

    289税込318
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
    用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。材質再生PET樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1200x1000x 50mm 発泡ポリプロピレン板 エスコ

    1200x1000x 50mm 発泡ポリプロピレン板

    エスコ
    6,660税込7,326
    1枚
    当日出荷
    仕様様々な緩衝材としての加工材料に材質PP厚さ(mm)50寸法(mm)1200×1000発泡倍率約45倍
  • 300x300x 5mm ポリアセタール板 エスコ

    300x300x 5mm ポリアセタール板

    エスコ(2件のレビュー)
    3,580税込3,938
    1個
    当日出荷
    材質POM厚さ(mm)5寸法(mm)300×300
  • PEEK丸棒 コクゴ

    PEEK丸棒

    コクゴ
    3,190税込3,509
    1本(1000mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高温下での連続使用(+250℃)に耐えます。広範な薬品に対し、優れた耐性を示します。
  • 2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着) エスコ

    2000x1000mm/ 3mm厚 断熱シート(非粘着)

    エスコ
    6,530税込7,183
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997EK-3
  • 【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒 東レプラスチック精工

    【オーダー】ポリアセタール(TPS-POM)丸棒

    東レプラスチック精工(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    7日以内出荷
    特性、コスト、切削加工性の3拍子揃った好材料です。 耐薬品性においては、有機溶剤、アルカリには良く耐えますが強酸には侵されます。
    用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品材質ポリアセタール(POM)ナチュラル色(白色)比重1.41長さ公差(mm)プラス1幅公差(mm)プラス1RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm 住友ベークライト

    ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm

    住友ベークライト(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • ブラインドカーボ 横目 アクリサンデー

    ブラインドカーボ 横目

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1袋(5枚)
    当日出荷
    色付きの傾斜構造のリブが赤外線(熱線)を遮り、太陽の熱や視線を遮ります。片面に耐候処理を施しています。
    材質ポリカーボネート板厚(mm)4寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
  • 業務用機械保護カバー TRUSCO

    業務用機械保護カバー

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1袋(5枚)
    当日出荷
    厚み0.05mmタイプです。中身がよく見える透明タイプです。投入口が広いため、サイズが大きいものの梱包も簡単にできます。
    用途大型機械、金型などの簡易的なほこりよけとして材質低密度ポリエチレン(LDPE)厚さ(mm)0.05透明縦(mm)1500
  • 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU 住友ベークライト

    【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU

    住友ベークライト
    346税込381
    1枚
    4日以内出荷
    サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
    用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています材質ポリカーボネートブラウンスモークタイプ両面耐候グレード熱線カットグレード厚さT(mm)2、3、5縦(mm)100~2400横(mm)100~1000サービス分類オーダー・加工
  • 発泡スチレンボード エスコ

    発泡スチレンボード

    エスコ
    1,750税込1,925
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    軽量で、防湿性、断熱性に優れています。容易に加工できるため、様々な用途で使用できます。
    材質発泡スチレン厚さ(mm)5寸法(mm)455×605
  • 320x 550x1mm アクリル板(乳白色) エスコ

    320x 550x1mm アクリル板(乳白色)

    エスコ
    2,180税込2,398
    1枚
    当日出荷
    仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。材質アクリル厚さ(mm)1寸法(mm)320×550乳白色
  • MCナイロン丸棒 MC901 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC901

    コクゴ
    2,898税込3,188
    1本(500mm)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • 紙ベーク コクゴ

    紙ベーク

    コクゴ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    紙ベーク:加工性、耐溶剤性、電気特性、機械特性に優れています。
    長さ(mm)1000幅(mm)1000寸法(m)1角
  • オール樹脂ワンタッチガスケット TRUSCO

    オール樹脂ワンタッチガスケット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    材質エラストマー、ポリプロピレン(PP)長さ(m)2使用温度範囲(℃)‐40~80
  • 【オーダー】サンペルカ L-1400赤 三和化工

    【オーダー】サンペルカ L-1400赤

    三和化工
    838税込922
    1枚
    13日以内出荷
    サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
    用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
  • Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ5x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ
    1,510税込1,661
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-5材質アクリル全長(mm)1000透明外径(Φmm)5
  • バソテクトG 1200×1250 イノアック

    バソテクトG 1200×1250

    イノアック
    5,698税込6,268
    1枚
    翌日出荷
    優れた防音性能・断熱性能をもった素材です。耐熱性、吸水性、耐薬品性に優れています。
    用途工場の防音・断熱対策。材質メラミン樹脂長さ(mm)1250幅(mm)1200グレー使用温度範囲(℃)0~150
  • 【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青) ノーブランド

    【オーダー】モノマーキャストナイロン / MCナイロン(青)

    ノーブランド
    722税込794
    1枚
    3日以内出荷
    モノマーキャストナイロン / MCナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。 優れた物性:押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。 優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。 良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
    用途各種ローラー・スターホイール・スクリュー・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等材質モノマーキャストナイロンブルー比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~30(公差:0~1.5)吸水率(%)0.3切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mmRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 隙間スペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    隙間スペーサー

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    899税込989
    1袋(6枚)ほか
    当日出荷
    カラーで厚みが識別できます。端部の面取りで入れ込みがスムーズです。
    用途必要なサイズにハサミでカットできます。ミシン目が90mm幅であるので、手でカットできます。長さ(mm)450幅(mm)50
  • 関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD 関東冷熱工業

    関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD

    関東冷熱工業
    4,598税込5,058
    1枚(1本)
    当日出荷
    KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。
    用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ポリカーボネートプレート ブラック PCSP-1900 タキロンシーアイ

    【オーダー】ポリカーボネートプレート ブラック PCSP-1900

    タキロンシーアイ
    4,344税込4,778
    1枚
    6日以内出荷
    ポリカーボネートプレートは優れた透明度とプラスチック中最高レベルの耐衝撃性を有しております。
    材質ポリカーボネート長さ(mm)100~1990(1mm単位)幅(mm)100~990(1mm単位)厚さ(mm)3、5から選択ブラック色相ブラックサービス分類オーダー・加工
  • 980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚) エスコ

    980x565x 1.0mm PP板(半透明/5枚)

    エスコ
    8,290税込9,119
    1組(5枚)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)1半透明サイズ(mm)565×980入数5枚
  • 180x 320x1mm アクリル板(透明/強化) エスコ

    180x 320x1mm アクリル板(透明/強化)

    エスコ
    980税込1,078
    1枚
    当日出荷
    仕様押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。厚さ(mm)1寸法(mm)180×320透明

素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材