絞り込み
色
ブランド
長さ(mm)
材質
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 樹脂素材

アクリル・塩ビなど サイズ指定可・かんたんオーダー加工 詳細はこちら
1,714件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡スチレンボード A3サイズ アクリサンデー

    発泡スチレンボード A3サイズ

    アクリサンデー(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(5枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリーン印刷はもちろんポスターカラー・水性絵具で美しく描け、工作・教材にも最適です。 【ネンチャク】アルミサンド特殊紙を使用しているためソリ・フクレの発生が少ない高級タックボードです。出力紙、合成紙、写真などの相性が抜群。表面ポリで吸湿を抑え、剛性を確保したパネルです。
    材質ポリスチレンサイズA3板厚(mm)5
  • EVAフォーム サンペルカ

    EVAフォーム

    サンペルカ(4件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1枚
    5日以内出荷から22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂
  • ワーロン タフトップ WARLON

    ワーロン タフトップ

    WARLON(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    翌々日出荷
    和紙の風合いはそのままに、難破性や防炎性等の機能を付加した特殊強化障子紙です。丈夫で長持ち、破裂強度は障子紙の約5倍!通気性を抑え汚れにくく仕上げています。 でんぷん糊で貼れ、シワになりにくく、紙裁ちの際の切れ味も良く簡単にお張りいただけます。水に濡れてもほとんど強度が変わらないので、途中破れることなくきれいに剥がせます。また、剥がした後、建具の桟に和紙の繊維はほとんど残りません。 ※障子紙のJIS規格破裂強さの下限値78.45kPaに対して431kPa(平均値)です。
    用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具材質パルプ+オレフィン系複合繊維RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルメッシュ くればぁ

    ポリエステルメッシュ

    くればぁ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • アクリル角棒 エスコ

    アクリル角棒

    エスコ
    ¥615税込¥677
    1本
    当日出荷
    溝なし。角棒。
    材質アクリル寸法(mm)10×10×500色透明
  • 樹脂カラー平板 光モール

    樹脂カラー平板

    光モール
    ¥489税込¥538
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
    材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)長さ(mm)1820幅(mm)14厚さ(mm)3質量(g)62
  • Φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本) エスコ

    Φ3x1000mm アクリル丸棒(透明・2本)

    エスコ(4件のレビュー)
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440DM-3材質アクリル全長(mm)1000色透明外径(Φmm)3
  • ツインカーボ カット クリア アクリサンデー

    ツインカーボ カット クリア

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
    用途ディスプレイ用、間仕切り等。色クリア板厚(mm)4.5
  • ポリカ中空ボード 光

    ポリカ中空ボード

    光(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
    用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。材質ポリカーボネート色スモーク熱変形温度(℃)120全光線透過率(%)79~80
  • ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm アイリスソーコー

    ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm

    アイリスソーコー(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
    用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
  • 塩ビケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    塩ビケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
  • PETケース 厚さ3mm タキロンシーアイ

    PETケース 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
    用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
  • POM-NC パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    POM-NC パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(5件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
    用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。材質ポリペンコアセタール長さ(mm)1000色白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0
  • アセトロンGP(POM)板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM)板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • カラーエンビシート 日本ノート

    カラーエンビシート

    日本ノート
    ¥159税込¥175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    工作や推し活に。POPに装飾に思いのままに描いて切り貼り。多目的に利用できます
    材質塩化ビニール0.1mm寸法(幅W×高さH)(mm)320×250
  • アクリルサインプレート 光

    アクリルサインプレート

    光(1件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷
    無地プレートです 標示用やサインプレートとして
    材質アクリル色ホワイト
  • ノンスリップネット 光

    ノンスリップネット

    光(1件のレビュー)
    ¥87~税込¥96~
    1個
    当日出荷
    敷くだけで、滑り止め効果があります ネット状の滑り止めシートです
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-600 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-600

    サンペルカ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)1000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)475見掛密度(kg/m3)150
  • 塩ビ押出プレート タキロン

    塩ビ押出プレート

    タキロン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    翌々日出荷
    酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
    用途店舗装飾・サインに。材質硬質塩化ビニル樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000色白使用温度範囲(℃)-20~60
  • ブラックアングル 硬質ABS製 光モール

    ブラックアングル 硬質ABS製

    光モール
    ¥749~税込¥824~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。材質硬質ABS厚さ(mm)2色ブラック
  • 硬質塩ビ板 アクリサンデー

    硬質塩ビ板

    アクリサンデー
    ¥849~税込¥934~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。
    用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:9.7mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:9.7mmタイプ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1枚
    翌々日出荷
    世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
    用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂幅(mm)900厚さ(mm)9.7色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45
  • ベークライト布基材丸棒 コクゴ

    ベークライト布基材丸棒

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(1000mm)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ベークライト 布基材長さ(mm)1000
  • フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m フロンケミカル

    フッ素樹脂コードシールガスケット(PTFE)3mm×1.5mm×30m

    フロンケミカル
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
    アズワン品番3-5935-01
  • フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m アズワン

    フッ素樹脂フィルム(PFA)1150×1m

    アズワン
    ¥7,190~税込¥7,909~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    幅(mm)1150長さ(m)1耐熱性◎連続使用温度(℃)260耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)305耐候性◎
  • アクリパーツ仕切り板用ガイドレール アクリサンデー

    アクリパーツ仕切り板用ガイドレール

    アクリサンデー
    ¥289~税込¥318~
    1枚
    当日出荷
    飾るものや商品のサイズに合わせて仕切位置が自由に変えられます。
    材質アクリル
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-2500 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-2500

    サンペルカ
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000圧縮応力25%(kPa)50見掛密度(kg/m3)30
  • アセトロンGP(POM) シート 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    アセトロンGP(POM) シート

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)500
  • 【オーダー】サンペルカ L-1400黄 三和化工

    【オーダー】サンペルカ L-1400黄

    三和化工
    ¥838税込¥922
    1枚
    3日以内出荷
    サンペルカは、化学架橋剤で架橋した独立気泡ポリエチレンフォームです。この技術はメーカー独自の発泡技術であり3倍の低発泡品から50倍の高発泡品までの製品が厚物として得られ気泡は極めて細かくソフトな感触と明るい美しさをもっています。
    用途土木建築用の目地板やバックアップ材、梱包・輸送の通函ケース内装・緩衝材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品、海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー、弱電機器のパッキング材、低温・常温断熱材長さ(mm)100~1000幅(mm)100~1000厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50色黄圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65サービス分類オーダー・加工
  • 低密度ポリエチレンフォーム L-1400 サンペルカ

    低密度ポリエチレンフォーム L-1400

    サンペルカ(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1枚
    22日以内出荷
    あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
    用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。材質ポリエチレン樹脂長さ(mm)2000幅(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
  • アクリ板 透明 アクリサンデー

    アクリ板 透明

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    板を通して光や向こう側の像がそのまま見えます。
    用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル
  • ポリスチレン板 ブラウンスモーク 光

    ポリスチレン板 ブラウンスモーク

    光
    ¥249~税込¥274~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
    用途標示板・ディスプレイに。材質ポリスチレン(PS)色ブラウンスモーク
  • 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(4件のレビュー)
    ¥645税込¥710
    1枚
    3日以内出荷
    モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
    用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材材質モノマーキャストナイロン色青長さL(mm)10~1200厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50比重1.16連続使用温度(℃)120厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5)線膨張係数9.0×10-5/℃幅W(mm)10~600吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0体積固有抵抗(Ωcm)1015サービス分類オーダー・加工
  • フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm アズワン

    フッ素樹脂フィルム(FEP)210×297mm

    アズワン
    ¥8,270~税込¥9,097~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    寸法(mm)210×297サイズA4耐熱性◎連続使用温度(℃)200耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)270耐候性◎
  • アクリル板(ホビー材) 光

    アクリル板(ホビー材)

    光(3件のレビュー)
    ¥67~税込¥74~
    1枚ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    厚さ(mm)2
  • 500x1000x0.3mm ポリアセタールシート エスコ

    500x1000x0.3mm ポリアセタールシート

    エスコ
    ¥3,760税込¥4,136
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA441MD-0.3
  • カラーシート ハード WAKI(和気産業)

    カラーシート ハード

    WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
    ¥789~税込¥868~
    1パック(2枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。
    用途工作用品・学習マット・トランクマット・園芸用品・断熱材・クッション材・緩衝材として材質発泡ポリエチレンフォーム長さ(mm)500幅(mm)500
  • スチロールガラスマット板 光

    スチロールガラスマット板

    光(6件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。
    用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。仕様UV剤入材質スチロール樹脂色半透明(ガラス色)使用温度範囲(℃)~88
  • ホワイトABS三角棒 光モール

    ホワイトABS三角棒

    光モール(2件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質ABS長さ(mm)1000寸法(mm)7×7色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    樹脂板”TECCELLボード” 厚さ:20.2mmタイプ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    欠品中
    世界初の熱可塑性樹脂による連続成形技術から誕生したハニカムコア材です。軽量・高剛性素材です。同等の曲げ剛性の場合には、大幅な軽量化を実現します(アルミ:約1/3、スチール:約1/7)。透過性がある為、作業環境が明るくなります。耐薬品性に優れており、衛生的です(アルコール拭きも可能)。
    用途ディスプレイボードやパーティション、棚板、合板の代替などに。材質ポリプロピレン樹脂厚さ(mm)20.2色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~45

『素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)』には他にこんなカテゴリがあります

樹脂素材