絞り込み
締圧力(kN[kgf])
- 0.2(1)
- 0.27(1)
- 0.3(1)
- 0.9(1)
- 2.27(1)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 5(1)
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(4)
- エスコ(38)
- ナベヤ(37)
- カクタ(5)
- イマオコーポレーション(2)
- ST-SMITH(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- SPEEDY B(1)
「締圧力(kN[kgf])」から絞り込む
0.2(1)
0.27(1)
0.3(1)
0.9(1)
2.27(1)
2.5(1)
2.8(1)
5(1)

バリクランプ(下方押え型)
スーパーツール¥5,498~税込¥6,048~1組当日出荷から翌々日出荷付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベースセット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース材質一般構造用圧延鋼表面処理黒染
エアー式バリクランプ(下方押え型)
スーパーツール¥25,980~税込¥28,578~1台30日以内出荷下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個質量(kg)2適合チューブ外径(Φmm)6ボルト径M10×65ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6シリンダストローク(mm)80クランプアーム移動角度(°)90
『トグルクランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドル横型下方圧え
- ハンドル縦型下方圧え
- 横押し型
- 引き型
- トグルクランプアクセサリ
- ベース