絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
18(20)
19(19)
20(19)
22(22)
24.5(19)
25(20)
26(20)
26.5(20)
27(20)
28(19)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(22件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
  • ジェットブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(12件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    摩擦に強い超硬チップを採用
  • 磁気ボール盤カッター モノタロウ

    磁気ボール盤カッター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
    用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
  • パイロットピン 日東工器

    パイロットピン

    日東工器(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • パイロットピン 日東工器

    パイロットピン

    日東工器(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合ハイブローチΦ14~17/ジェットブローチΦ14~17適合ブローチホルダーBHM-03050BHM-02035
  • パイロットピン 日東工器

    パイロットピン

    日東工器(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合ジェットブローチ20L用Φ11.5~13.5用トラスコ品番275-2034全長(mm)76質量(g)16適合ブローチホルダー-メーカー商品コード37185
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • 35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    35QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • ミニブローチ 日東工器

    ミニブローチ

    日東工器(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
    適合AMT-18、AMW-22種別ミニブローチ全長(mm)15最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • 25QC クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    25QC クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。適合機種ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST深さ(mm)16刃の種別ハイス適合材鋼板形鋼
  • 50QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)

    50QC クイックカッター (超硬)

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
    用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-50S1深さ(mm)50刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • ハイブローチ(ワンタッチタイプ) 日東工器

    ハイブローチ(ワンタッチタイプ)

    日東工器(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3 倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    種別ハイブローチワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • 25SQハイスカッター 大見工業

    25SQハイスカッター

    大見工業(1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    刃数4質量(g)90シャンク径(Φmm)19.05適合材鉄板、ステンレス、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅刃厚T(mm)3.5入数5
  • 35SQクリンキーカッター(35mm厚用) 大見工業

    35SQクリンキーカッター(35mm厚用)

    大見工業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    CCSQ有効切断能力(mm)35
  • ジェットブローチ ワンタッチタイプ 日東工器

    ジェットブローチ ワンタッチタイプ

    日東工器(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    適合機種日東工器製材質刃部:超硬チップ適合材軟鋼材最大加工厚(mm)75
  • メタルボーラーミニカッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニカッター

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    適合機種HiKOKI Cチャンネル用ボール盤/BH18、BH18SA、日東工器 アトラミニエースAMT-18、AMW-22、AML-22適合材鋼板・ステンレス板など
  • センタピン HiKOKI(ハイコーキ)

    センタピン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合機種BM40M2対応スチールコア:ワンタッチ
  • X-Yテーブル ホーザン

    X-Yテーブル

    ホーザン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
    付属品クランプ仕様K-24(ミニバイス)の取付可能質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70適合品番K-21用スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
  • メタルボーラーミニ - M カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ - M カッター

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    全長(mm)24タイプミタチ用有効長(mm)6適合材鋼板・ステンレス板など適合電動機ミタチ/SDC-150F、SDC-150FC/SDC-150FII、SDC-150W/MDC-150A、SDC-150FIII
  • 2QC超硬クイックカッター IKURATOOLS(育良精機)

    2QC超硬クイックカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷
    切削抵抗20%ダウン(メーカー比)機械寿命アップに繋がります。ライトボーラーモーターに対してベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー。ストレスのない切れ込み。長寿命。替刃専用ケース付です。
    用途建築・橋梁・鉄溝・造船関係などあらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。深さ(mm)16対応機種ISK-LB30i、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST、ISK-TPB3520
  • マイクロクロステーブル PROXXON(プロクソン)

    マイクロクロステーブル

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
  • デルタゴンメタルボーラー500A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500A

    ミヤナガ
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    有効長(mm)50
  • スチールコア HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)35
  • パイロットピン 08075 A-4 日東工器

    パイロットピン 08075 A-4

    日東工器(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番778-0249適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)全長(mm)133名称パイロットピンA4メーカー商品コード14894
  • ワンタッチジェットブローチ 日東工器

    ワンタッチジェットブローチ

    日東工器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
    適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A被削材軟鋼材材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
  • ジェットブローチ 日東工器

    ジェットブローチ

    日東工器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    用途アトラエースでの穴あけ適合機種QA-4000、QA-6500、A-3000、AR-3000、AW-3500、LO-3000A、LO-3550Aタイプワンタッチ送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)穴あけ能力(Φmm)25.5
  • ミニブローチ 日東工器

    ミニブローチ

    日東工器(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    下穴なしでの穴あけが可能です。
    用途携帯式穴あけ機での穴あけ適合機種AMT-18、AMW-22、AML-22全長(mm)15最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
  • 50SQクリンキーカッター(50mm厚用) 大見工業

    50SQクリンキーカッター(50mm厚用)

    大見工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高50mm厚鋼板に最大150Φの大きな穴あけをスピーディーにできます。一段ドリルに比べ、穿孔時間を約1/3に短縮した高性能カッター。新時代のニーズにお応えした大口径用穿孔カッター。
    CRSQ有効切断能力(mm)50
  • メタルブローチ 高速電機(富士製砥)

    メタルブローチ

    高速電機(富士製砥)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
    適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
  • クロステーブル PROXXON(プロクソン)

    クロステーブル

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    付属品L型レンチ、ねじ一式(バイス、本体取付用)質量(kg)3.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×75
  • メタコアマックス50 ワンタッチタイプ ユニカ

    メタコアマックス50 ワンタッチタイプ

    ユニカ
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(刃)超硬チップ適合電動機磁気ボール盤最大加工厚(mm)50
  • ジェットブローチ 日東工器

    ジェットブローチ

    日東工器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。 アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC 旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能。
    用途アトラエースでの穴あけ適合機種A-100、BHM-14075全長(mm)156タイプ75L最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)
  • ミニブローチ 日東工器

    ミニブローチ

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合AMW-22トラスコ品番221-6442種別ミニブローチ全長(mm)15質量(g)20穴あけ能力(mm)Φ22.0最大板厚(mm)6送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード57118
  • センタピン HiKOKI(ハイコーキ)

    センタピン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • センターピン 高速電機(富士製砥)

    センターピン

    高速電機(富士製砥)
    3,500税込3,850
    1本
    3日以内出荷
    メタルブローチMETALシリーズ専用のセンターピンです。
  • スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用 HiKOKI(ハイコーキ)

    スチールコア超硬 ワンタッチ 板厚50mm用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    機械取り付け部がワンタッチタイプです。ハイコーキ純正のボール盤カッターです。切削スピードが速いです。切粉の排出性が良いです。
    用途各種鋼板の穴あけ・各種型鋼の穴あけ。適合機種ハイコーキ(BM40M2)材質刃部:超硬チップ加工可能板厚(mm)50
  • 25SQハイスカッター用センターピン 大見工業

    25SQハイスカッター用センターピン

    大見工業
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです。
    用途25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピン適合【適合カッタ】HCSQ130~160トラスコ品番408-7725材質SKD-11全長(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロステーブル ギガ・セレクション

    クロステーブル

    ギガ・セレクション
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。

磁気ボール盤用工具』には他にこんなカテゴリがあります

磁気ボール盤用工具本体