絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(6)
  • 29(6)
  • 32(7)
  • 35(6)
  • 38(7)
  • 50(8)
  • 60(6)
  • 65(8)
  • 70(7)
  • 75(7)
  • 80(7)
  • 100(8)
  • 105(5)
  • 110(7)
  • 120(8)
  • 130(6)
  • 150(7)
  • 160(6)
  • 170(8)
  • 200(5)
有効長(mm)
  • 130
  • 15(7)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 135(5)
  • 150(14)
  • 160(4)
  • 180(3)
  • 200(13)
  • 220(3)
  • 250(46)
  • 260(3)
  • 300(17)
  • 320(2)
  • 360(12)
  • 370(25)
全長(mm)
  • 150(1)
  • 172(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
ブランド
  • ミヤナガ(16)
  • エスコ(3)
  • ハウスビーエム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
50(8)
65(8)
70(7)
75(7)
80(7)
100(8)
110(7)
120(8)
150(7)
170(8)
ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • マルチ兼用コアドリル (ボディ) ハウスビーエム

    マルチ兼用コアドリル (ボディ)

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    マルチ兼用コアドリルの替刃ボディです。ハウスビーエム社のラジワンシャンクシリーズの替刃ボディです。ラジワンシャンクをお持ちの方なら各サイズ取付可能です。
    用途回転モード:サイディング(窯業系・鉄板系)、ALC、薄鉄板振動モード:ブロック、レンガ、モルタル適合機種電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)全長(mm)172使用ドリルPCD-230有効長(mm)130刃厚(mm)3
  • 回転用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    回転用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    複合材でも、シャープでスピーディな大口径穴あけが可能に。 回転ドリルでシャープな切れ味を生み出す、鋭角な刃先。 もろい材料でも、優れた切れ味で被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ラス壁、日本壁、スレート、石膏ボード、塩ビ板などへの穴あけ作業に。仕様穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル有効長(mm)130適合材複合材料カッター長(mm)160適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • ポリクリックシリーズ ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル。塩ビ、FRP、木質系天井材へのダウンライト、火災警報器などの取り付け。トラスコ品番423-4089有効長(mm)130刃厚(mm)3刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計で、ALCと鉄筋を安全に簡単に切断します。
    用途ALC材への穴あけ作業に。トラスコ品番423-4082有効長(mm)130刃厚(mm)2.5刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーメタルコアドリル用替刃 エスコ

    スーパーメタルコアドリル用替刃

    エスコ
    14,100税込15,510
    1個
    翌日出荷
    厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。
    有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • ガルバウッドコアドリル ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル

    ミヤナガ
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ガルバリウム鋼板と木材を一気に貫通できます。独自の2段刃により、金属への食い付きが抜群で、切粉の排出がスムーズです。
    適合機種電気ドリル(回転専用)有効長(mm)130刃径(mm)40
  • 振動用コア替刃 エスコ

    振動用コア替刃

    エスコ
    7,700税込8,470
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    適合EA820-22~160用刃長(mm)130
  • ALC用コア替刃 エスコ

    ALC用コア替刃

    エスコ
    7,780税込8,558
    1個
    翌日出荷
    適合EA820CA-50~120、EA820C-50~220用刃長(mm)130
  • 管管コア/ポリ セット 170 ミヤナガ

    管管コア/ポリ セット 170

    ミヤナガ
    63,980税込70,378
    1式
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター、センターピン、センタードリル、Lシャンクのセット。
    刃先径(Φmm)170有効長(mm)130シャンクストレート適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • 管管コア/ポリ カッター 220 ミヤナガ

    管管コア/ポリ カッター 220

    ミヤナガ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。
    刃先径(Φmm)220有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • 管管コア/ポリ カッター 200 ミヤナガ

    管管コア/ポリ カッター 200

    ミヤナガ
    68,980税込75,878
    1個
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。
    刃先径(Φmm)200有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • 管管コア/ポリ カッター 170 ミヤナガ

    管管コア/ポリ カッター 170

    ミヤナガ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。
    刃先径(Φmm)170有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • 管管コア/ポリ カッター 150 ミヤナガ

    管管コア/ポリ カッター 150

    ミヤナガ
    44,980税込49,478
    1個
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。
    刃先径(Φmm)150有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • 管管コア/ポリ カッター 130 ミヤナガ

    管管コア/ポリ カッター 130

    ミヤナガ
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。
    刃先径(Φmm)130有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • 管管コア/ポリ カッター 120 ミヤナガ

    管管コア/ポリ カッター 120

    ミヤナガ
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター単品。
    刃先径(Φmm)120有効長(mm)130適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管
  • 管管コア/ポリ SDSセット 170 ミヤナガ

    管管コア/ポリ SDSセット 170

    ミヤナガ
    63,980税込70,378
    1式
    5日以内出荷
    これ1本でヒューム管、塩ビ管の穴あけが可能!_x000D_。カッター、センターピン、センタードリル、Lシャンクのセット。
    刃先径(Φmm)170有効長(mm)130シャンクSDSプラス適合材ヒューム管・塩ビ管・陶管

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルカッター