絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 13.5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
有効長(mm)
  • 15
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 70(3)
  • 80(5)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 130(20)
  • 135(5)
  • 150(14)
  • 160(4)
  • 180(3)
  • 200(13)
  • 220(3)
  • 250(46)
  • 260(3)
  • 300(17)
  • 320(2)
  • 360(12)
  • 370(25)
全長(mm)
  • 80(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
ブランド
  • ミヤナガ(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールソー外径(Φmm)から絞り込む
13.5(1)
15(1)
20(1)
25(1)
30(1)
32(1)
38(1)
  • クールダイヤ 15.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 15.0

    ミヤナガ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)15有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • クールダイヤ 13.5 ミヤナガ

    クールダイヤ 13.5

    ミヤナガ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、位置決めガイド(PG)・位置決めプレート(PP)をご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)13.5有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • クールダイヤ 20.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 20.0

    ミヤナガ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)20有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイド(別売)をご使用ください。穴あけジェル(別売)を使用ください。湿式(水)使用でも使用できます。
    用途硬質磁気タイル・石板・瓦・穴あけ。適合機種インパクトドライバー、ドリルドライバー全長(mm)80刃先径(Φmm)38有効長(mm)15回転速度(min-1[r.p.m])2000~3000
  • クールダイヤ 30.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 30.0

    ミヤナガ
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)30有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
    用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。トラスコ品番161-8565全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)25有効長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールダイヤ 32.0 ミヤナガ

    クールダイヤ 32.0

    ミヤナガ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    穴あけジェル使用で水なしでタイル・石板への穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。六角軸なので充電インパクトドライバー、充電ドライバードリルで使用可能です。湿式(水)でも使用可能です。位置決めは、センターピン(別売)・位置決めガイドPGをご使用ください。
    用途磁器タイル、石板、瓦への穴あけ作業。刃先径(Φmm)32有効長(mm)15シャンク6.35mm六角シャンク回転速度(min-1[r.p.m])電動機:2000~3000

コアドリル』には他にこんなカテゴリがあります

コアドリルカッター